デジタル 顕微鏡 usbのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
177件の「デジタル 顕微鏡 usb」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接写 カメラ」、「ポータブル 顕微鏡」、「マイクロ スコープ 測定」などの商品も取り扱っております。
PC出力タイプで計測機能付き。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源 PCよりUSBにて給電 本体寸法(mm) Φ36×135 本体質量(g) 56 接続方式 USB2.0 センサー 約200万画素CMOS 光源 高照度白色LED×8 最大消費電力(W) 0.75 動画記録サイズ 640×480(標準15fps) 静止画記録サイズ 1600×1200、1280×960、640×480
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率 有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時) トラスコ品番 818-5331 サイズ Φ30mm×86mm 質量(g) 約90g(本体) 範囲 撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時) 接続 USB2.0 照明 LED 4灯 最大解像度 1600×1200ピクセル(UXGA) 撮像素子 CMOS 動画 最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

有線式デジタル顕微鏡「 MSUSBシリーズ」史上最高解像度の500万画素を実現。「見る・撮る・測る」のベーシックな機能で誰でも簡単に使用することができます。 シリーズ史上最高の約500万画素 不具合特定の正確性を向上します 本格的な顕微鏡に匹敵する最大200倍 誰でも簡単に倍率を設定することができます PCに直接接続しモニタで観察
センサー 1/2.7型 CMOSセンサー 画素数 約500万画素 対応OS Windows10/8.1 macOS10 露光調節 自動 ホワイトバランス 自動 静止画サイズ 【bmp】2592×1944、2048×1536、1600×1200、1280×1024、640×480、320×240 動画サイズ 【avi】2592×1944(15fps)、2048×1536(15fps)、1600×1200(15fps)、1280×1024(15fps)、640×480(15fps)、320×240(15fps) 光源 色LED×8 倍率 使用する接写用レンズカバーに応じて表示倍率が変わります。 60&200倍、100倍 ※表示倍率で撮影するには垂直幅が44cmのモニターが必要です。 焦点距離(mm) 約0~300 電源 USB2.0以上のパソコンのUSBポートから給電 寸法(Φ×mm) 36×103 ケーブル長(m) 1.5 質量(g) 100
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

サンワダイレクトデジタル顕微鏡
光学倍率最大220倍まで拡大できる顕微鏡。 スタンドから取り外しができ、撮影物に近づけて撮影できます。 光学ズームは20倍~220倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。 MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品 本体、専用スタンド、USB-ACアダプター、USBケーブル1m/電源用、HDMIケーブル3m/(HDMI-ミニHDMI)、キャリブレーションシート、プレパラート/ガラスプレート各2枚、取扱説明書 電源 USB電源 倍率(倍) 光学ズーム20~220 センサー CMOSセンサー 外部出力 HDMI 解像度 【静止画】14M(5120×2880)、8M(3840×2160)、5M(3072×1728)、3M(2304×1296)、2M(1920×1080)、WVGA(848×480) 対応メディア microSD(2GBまで)、microSDHC(32GBまで) フォーマット形式 【静止画保存】JPEG 画素数 350万画素
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様 お客様組み立て品 電源 USB DC 5V 倍率(倍) 約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時 LED色 ホワイト ディスプレイ 4.3インチLCDディスプレイ 解像度 1080P、720P、VGA 焦点距離(mm) 10~40 照度(Lux) 0~30000 言語表示 日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 LED使用数(個) 8 調整機能 明るさ(手動) ピクセル 2.0メガピクセル 対応microSDカード 2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズの入門モデルです。 パソコンにUSBで接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。 また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことができます。 拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。 毎日のお肌、頭皮のチェックから自由研究、工場での検品、検査などまで幅広くお使いいただけるマイクロスコープです。
倍率(倍) 約10~230 仕様 キャリブレーション(計測補正機能)無し 質量(g) 90 電源 USBから給電 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) Φ32×105 機能 拡大して撮影、保存 照明 白色LED4灯付 解像度 VGA(640×480)約30万画素 焦点距離(mm) 20以上 ケーブル長(mm) 1500 インターフェイス USB2.0 ロック機構 あり
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品 リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚 質量(g) 680 形式 ビデオ:H.264 電源 リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍) 光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式 HDMI/USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104×149×227 センサー 350万画素CMOS ディスプレイ 3.5インチTFT液晶 解像度 静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA 電池寿命 最大 120分(LED点灯時) フォーマット形式 保存:JPEG 充電時間(時間) 約3 アズワン品番 64-0901-92 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 記録メディア microSD SDHC(最大32GB)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡・計測機能付きのPRO仕様モデルです。 パソコンにUSBで接続して拡大画像を撮影、保存。PROモデルはレンズ解像度が130万画素になり、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことも可能。拡大率変更の操作方法はダイヤルを回すだけと面倒な設定はありません。倍率を固定するロック機構付。さらに直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付属し、計測したサイズを付属のキャリブレーションシートを使用することにより補正することも可能。カメラ本体に撮影ボタンも付属し、触れるだけで撮影出来ます。企業様ユースで多く選ばれている高画質マイクロスコープです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 倍率(倍) 約10~230 画素数 約130万画素 仕様 倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載 付属品 本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア 質量(g) 約102 適合規格 CE、FCC、ROHS 寸法(Φ×高さH)(mm) 約32×104 対応OS WindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~ センサー 1/4インチCMOS 機能 測定機能、キャリブレーション機能 光源 白色LED×8個 インターフェース USB2.0 解像度 SXGA(1280×1024) 露出補正 自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

光学倍率最大250倍まで拡大できるパソコン用USB顕微鏡です。 撮影台を兼ねた専用台座を付属しています。 スタンドのアームは自由自在に曲げることができるフレキシブルアームです。 プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です。 被写体を照らす高輝度LED付きで、手元のダイヤルで明るさが調整できます。 手元で撮影できるスナップショットボタンが付いています。
付属品 カメラ用アーム(吸盤付き)、台座、ドライバCD、取扱説明書件保証書 形式 ビデオ:AVI 対応OS Windows 10・8.1・8・7 倍率(倍) 最大250(光学ズーム 最大60/最大250まで切り替え) 接続方式 USB2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×30×86(アーム部分を除く) センサー 200万画素CMOS 解像度 撮影:最大1600×1200 フォーマット形式 保存:JPEG アズワン品番 64-0901-93 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

倍率(倍) 約10~230 仕様 キャリブレーション(計測補正機能)無し 付属品 専用ソフトCD-ROM、専用ケース トラスコ品番 836-7767 質量(g) 90 電源 USBから給電 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) Φ32×105 機能 計測機能 照明 白色LED8灯付 解像度 VGA(640×480)約30万画素 動作環境 Windows2000/XP/vista/7/10、Mac OSX10.4以降 材質(ボディ) プラスチック ケーブル長(mm) 1500 画素数 30万画素 インターフェイス USB2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロック機構 あり
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵。モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます
電源 リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター 倍率 光学ズーム20~500倍(デジタルズーム最大4倍) センサー CMOSセンサー 外部出力 HDMI(デジタル)/RCA(アナログ) 充電時間 3時間 ディスプレイ 3.5インチ 画素数 350万画素 取扱説明書 あり
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

小さなもの」から「大きなもの」まで 拡大観察・画像保存、接写も可能! 2.4インチディスプレイ搭載、小型バッテリー&LED照明 内蔵で、使用場所を選ばずに誰でも簡単に拡大観察が できます。付属のスタンドを使えば、小さなものの観察 も簡単にピントを合わせることができ、ボタンひとつで 撮る・見る・保存が可能な便利なリモコンも標準付属。 さらに、パソコンやFULL HDモニターに接続すると、 より大きく高精細な画面で観察ができます。
総合倍率 2.5倍~80倍 光学最大20倍/デジタル最大4倍) 付属品 スタンド、リモコン、USBケーブル、HDMIケーブル、AVケーブル、計測ソフト、キャリブレーションスケール、 ACアダプター、MicroSDカード(4GB) 寸法(mm) 20×170×240 質量(g) 650 出力 HDMI・AV・USB / MicroSDカード 電源 バッテリー(内蔵)・ACアダプターAC100-240V 照明 白色LED8灯(調光機能付) 解像度 写真:3M・5M・8M-17M ビデオ: 1080P・720P・VGA 液晶モニター 2.4インチ液晶モニター カメラ仕様 3.0 Mega Pixels
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

WIFI接続式でタブレットやスマートフォンに拡大画像を転送。 もちろんパソコンにも転送でき、有線式でも使用できる。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
質量(g) 82 外形寸法(mm) Φ36×142 電源 充電式(リチウムイオンポリマー充電池) 定格 DCSV1A、miniUSBにて センサー 1/4インチCMOS 光源 白色LED×8 通信方式 IEEE802.11b/g/n 充放電回数 約500回(平均) 充電時間(時間) 約3 ホワイトバランス 自動 露出補正 自動 画素数 約130万画素 使用時間(時間) 約2 通信距離(m) 約5 使用周波数(GHz) 2.400~2.4835
1台ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静止画・ビデオを両方捕捉できます。
種別 パソコン接続 アズワン品番 3-6350-11
1個
16,900 税込18,590
当日出荷

サンワダイレクトデジタル顕微鏡
高精細 4K カメラモジュールを内蔵。 裏面照射型CMOSを採用することで低輝度の環境化でもノイズの少ない映像が撮影可能です。 光学倍率最大9倍-390倍まで拡大できるPC専用デジタル顕微鏡。 プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です 本体とソフト、両方でピント調整をすることができます。 オートフォーカスの機能もついています。 スタンドのジョイント部分を交換すれば、斜めの角度など様々な角度から撮影できます。 8個のLEDを内蔵しており、被写体に最適な点灯パターンを選択できます。 システム要件 Intel(R) Core(TM) i3 Kaby Lake(第7世代)以降 8GB以上のメモリ 1GB以上のハードディスク空き容量 USB3.0ポートに1つの空き以下は英文を翻訳ViTiny UM22 USB マイクロスコープは高精細 4K カメラモジュールを内蔵し、390X を拡大し、マイクロサンプルを明確に検査します。 裏面照射型CMOSは高感度な輝度を持ち、高ISO下での撮像品質を改善します。 また、CMOSの受光面積を大きくし、広い角度からの入射光を十分に吸収できるようにしました。 レンズとCMOSの位置を最適化するマッチング技術により、ノイズを大幅に低減し、画像周辺部の画質と被写界深度を向上させます。 USBケーブルでコンピュータに接続し、マニュアルまたはオートフォーカスを行い、UM Viewerソフトウェアでライブ画像の表示、画像のキャプチャ、測定、編集を行うことができます。 7 セクションの光源の設計は軽い反射を下げ、大きい被写界深度のサンプルの観察を助けるために観察の必要性に会うために軽い方向を転換できます。 強い金属キャビネットとスマートなデザインは、異なる観察環境の間でよく使用することができます。 独自のボール式ユニバーサルコネクタを採用し、レンズを柔軟に回転させることができ、幅広いサンプルの観察効率を高めます。 また、その標準的な立場は底からの上まで高さを絶えず調節できます、非常に便利。 このような完全なデザインは、専門家や消費者に歓迎されています。
付属品 取扱説明書 セット内容 USB顕微鏡本体、USBケーブル(ケーブル長/約170cm)、スタンド一式、スタンド組み立て説明書、取扱説明書兼保証書、キャリブレーションスケール、キャリブレーションパッド 倍率 最大390倍(32インチモニター使用時) 対応OS Windows11、10、8.1、8、7 センサー CMOS、1/2.8インチ インターフェース USB 解像度 (ビデオ)最大3840×2160、(静止画)最大3840×2160 LED 8灯(白色) フォーカス 手動、 オートフォーカス 対応フォーマット (静止画保存)JPEG、BMP 画素数 840万画素 カメラ仕様 デジタル顕微鏡 ビデオ仕様 AVI
1個
91,980 税込101,178
4日以内出荷

約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズ・計測機能付き、500万画素の高画質ハイエンドモデルです。パソコンにUSB で接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うこ とができます。拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。さらに、この機種は直線や円周の長さを測定可能な計測 機能が付いています。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 倍率(倍) 約10~230 画素数 約500万画素 仕様 自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 付属品 本体収納袋、キャリブレーションシート、CD-ROM 質量(g) 約170 適合規格 CE、FCC、ROHS 寸法(Φ×高さH)(mm) 約32×103 (ケーブル含まず) 対応OS Windows XP/Vista/7/10 センサー 1/4インチCMOS 機能 測定機能、キャリブレーション機能 光源 白色LED×8個 インターフェース USB 2.0(※USB端子を2ポート使用) 解像度 2592×1944px 材質(ボディ) アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

TV出力が可能です。SDHCカードに記録できます。
付属品 USBケーブル(コード長:1.2m)、AVケーブル(コード長:1.5m)、ACアダプター(コード長:1.6m)、マイクロスケール、クリーニングクロス、CD-ROM(PC用ソフトウェア) 質量(kg) 1.1 サイズ 149×104×227mm 電源 リチウム充電池(アダプター/USBより充電) 倍率 PC接続時/約20~70倍(光学系)・最大約300倍(デジタルズーム利用時)、液晶モニター画面/約10~30倍(光学系)・最大約130倍(デジタルズーム利用時) 対応OS Windows 8/8.1/10/11 光源 LED8個(明るさ調節可) 液晶サイズ 3.5インチ 解像度 12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA 焦点距離(mm) 10~50 アズワン品番 3-6356-01 フレームレート 30f/s イメージセンサー 500万画素、CMOSセンサー 対応ソフトウェア MicroCapture(本体内蔵)・Portable Capture Plus(PC用ソフトウェア)
1個
43,900 税込48,290
当日出荷

光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。 光学ズームは10倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3インチ大型液晶モニタを内蔵 専用スタンド付きで、カメラ本体を固定して使用できます。 液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。
付属品 リチウムイオンバッテリー、スタンド、専用ポーチ、クリーニングクロス(150×115mm)、ハンドストラップ、ACアダプタ(ケーブル長/約150cm)、USBケーブル(ケーブル長/約107cm)、ビデオケーブル(ケーブル長/約148cm)、取扱説明書 電源 リチウムイオンバッテリー 倍率(倍) 光学ズーム最大300、デジタルズーム最大4 センサー CMOSセンサー(1/3インチ) インターフェース USB ディスプレイ 3インチTFT液晶 解像度 【ビデオ】VGA・QVGA、【静止画】12M,、8M、5M、3M、1.3M、VGA 対応メディア microSDHCカード フォーマット形式 【静止画保存】JPEG、【動画保存】AVI 動作時間 最長3時間(LED消灯時) 画素数 500万画素
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

USB接続でPCにダイレクト出力! PCを通して観察ができるUSBデジタル顕微鏡 USB接続ですぐに使用可能 ドライバーをインストールする必要がなく、PCとUSBで接続してすぐに使えます。 高精細200万画素センサー搭載 高精細な200万画素のCMOSセンサーを搭載し、静止画や動画を鮮明に撮影することができます。 静止画と動画を撮影できる スナップボタンを押して静止画を簡単に撮影することができます。 ※スナップボタンを使用する場合、付属の専用アプリケーションが必要です。 シンプルな簡単操作 焦点調整ダイアルを回転させるだけで倍率を切り替えることができるほか、 LED調整ダイアル、ワンタッチで記録が可能な撮影ボタンなどを搭載。 難しい操作の必要がなく、どなたでも簡単にお使いいただけます。 LEDライト搭載 LEDライトを搭載し、暗い場所でも被写体を明るく照らして観察できます。 手元のLED調整ダイアルで簡単に明暗の調整が可能。 固定用スタンド付属 観察に便利な固定用スタンド付属。長時間の定点観測にも便利です。
センサー 200万画素 CMOSセンサー 倍率 最大約400倍(約60倍/約400倍の2段階切り替え)※任意の倍率で対象物を見ることはできません。 焦点調整 動作:手動 焦点距離(mm) 10~50 最大解像度 1920×1080 フレームレート 30fps ホワイトバランス 自動 光源 LED(8灯) 記録ファイル形式 静止画:JPEG、動画:AVI 接続 USB2.0 寸法(Φ×mm) 約33×112 質量(g) 約250 ケーブル長(m) 約1.2 付属品 専用スタンド、アプリケーションCD、取扱説明書兼保証書、計測用スケール 対応OS Windows11、10 保証期間 お買い上げ日より1年間
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

小型・軽量・携帯に便利。明るく、優れた解像力とスムーズなメカニズムにより簡単・迅速・正確に被検物をキャッチすることができます。
寸法(Φ×高さH)(mm) 12.4×127 種別 スコープ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)