- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- デジタルアラーム温度計のおすすめ人気ランキング
デジタルアラーム温度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新107件の「デジタルアラーム温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート用温度計」、「デジタル温度計 アラーム」、「温度校正器」などの商品も取り扱っております。
水まわりでも安心して使用できるIP65準拠の防塵防水モデル。センサーは長さ150mmで先端部は応答速度の速い極細(Φ2.5mm)仕様。センサーは磁石で本体側面に固定可能。
用途液体や中心温度の測定に。
付属品
プローブキャップ、テスト用電池、取扱説明書
質量(g)
150
電源
単四×2
測定範囲(℃)
-50~+300
プローブ
ステンレス鋼(SUS304)、Φ3.5×150mm(検知部:先端Φ2.5×20mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×22×135
分解能(℃)
0.1/1(アラーム設定時)
機能
データホールド、最大/最小値メモリ、Hi/Loアラーム
確度(℃)
±1(-10.0~100.0)/±3(+200.1+300.0)/±2(左記以外)
サンプリング
1回/秒
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
特性
防水
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)
-50~300
材質
本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)
Φ20×207
電源
ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)
0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー
保護等級IP68(※ステンレス部分)
精度(℃)
±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式
ハンディタイプ
測温プローブ
Φ3.4×108mm
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類
ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。
材質
本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂
タイプ
最高・最低
電源
単四乾電池 2本
測定範囲(℃)
-30~250
コード長さ(m)
1.4
精度(℃)
±1
測定対象
調理、設備管理、農業、実験
製品質量(g)
360
本体サイズ(mm)
172×77×46
測定間隔
1秒
プローブ長(mm)
110
特性
防塵・防水
防水保護等級
IPX7
プローブ径(Φmm)
3.5
最小表示(℃)
0.1
MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。
データホールド機能付。
クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。
学校や実験室などでの実験備品等に。
付属品
プローブキャップ、取扱説明書
TGK品番
219-70-23-79
トラスコ品番
795-4816
質量(g)
約94(電池含む)
電源
単4形乾電池 1個
測定範囲(℃)
-50~+150
プローブ
Φ3.5×115mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×100×18
センサー
サーミスタ
分解能
0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外)
温度測定範囲(℃)
-50.0~+150
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×18×100
サンプリング
1回/秒
使用温湿度範囲
-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
温度測定精度
±1℃(0~+40℃)
コード長さ(cm)
約100
電池寿命
約1年間
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。
アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。
ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。
ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。
隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様
容器保護等級:IP65
セット内容
取扱説明書、プローブキャップ
材質
本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)
測定範囲(℃)
-50~300
測定精度
±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外)
分解能
0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)
温度表示
(最小)0.1℃
設置方式
ハンディタイプ
プローブ長(mm)
3.5×120
温度表示方式
デジタル
特性
防水
温度計の種類
防水温度計
設定温度になるとブザーが鳴るアラーム付き。
HOLD機能付き。
クリップと自立用スタンド付き。
用途工場や工事現場等での簡易温度確認用に。
使用温湿度範囲
-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
仕様
クリップ、スタンド付き
付属品
プローブ保護キャップ、取扱説明書
材質
(本体・キャップ)ABS樹脂、(プローブ部)ステンレス[SUS304]
質量(g)
約103
電源
単4乾電池(1.5V)×1個(別売り)
測定範囲(℃)
-50~+200
コード長さ(m)
約0.97
プローブ
Φ3.5×100mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×107×13
分解能
0.1℃
温度測定精度
(-50℃~-25℃)±5℃ (-24℃~-5℃)±3℃ (-4℃~80℃)±2℃ (81℃~145℃)±5℃ (146℃~200℃)±12℃
温度表示方式
デジタル
取扱説明書
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。
ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
用途電子部品などの表面温度測定に。
質量(g)
約22
外形寸法(mm)
48.2×16.8×28.7H
電源
LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池)
測定範囲(℃)
-40~95
コード長さ(m)
約1.5
精度
±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃)
温度測定範囲(℃)
-40~95
精度(℃)
±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃)
分解能(℃)
0.1
寸法(Φ×mm)
3.6×25(センサー)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48.2×16.8×28.7
検知方式
サーミスタ
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.7MB)
測定周期(秒/回)
約2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
応答性が速く、わずか10秒で温度が測れます。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)。
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
特性
防水
付属品
シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書
電源
CR2032リチウム電池 1個
最小表示
0.1℃(-50.0℃~199.9℃)、その他は1℃
測定範囲(℃)
-50~+350
測定精度
±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値
温度センサー
Tタイプ熱電対センサー(接地型)
パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質
耐熱ABS、PET、ステンレス
色
ホワイト
材質(本体)
耐熱ABS、PET、ステンレス
質量(g)
約38(電池含む)
電源(V)
DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
測定範囲(℃)
-50~250
精度
±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外)
1目盛(℃)
0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×16×37
温度測定範囲(℃)
-50~250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×16×37
最小目盛
0.1℃
最小目盛(℃)
0.1
表示範囲(℃)
-50~250
保証期間
1年
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます
測定範囲(℃)
-40~260
質量(g)
約27(電池、シースホルダー含む)
電源
CR2032形ボタン電池1個
最小表示
0.1℃
測定精度
±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×187×17
電池寿命
約1年(1日1時間使用の場合)
測温プローブ
Φ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm
先端径(Φmm)
2.2
防水性
IPX7/JIS保護等級7相当
表示間隔
1秒
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品
標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
質量(g)
本体:約155(電池含む)、センサ:123
電源
単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)
-40.0~250.0
電池寿命(時間)
約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500)
表示精度
±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
表示機能
HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約70×171×40
コンパクトながら高精度なデジタル温度計です。 測定精度が確認できる自走校正チェック機能を内蔵しています。
測定範囲(℃)
-50~150
付属品
立掛スタンド
寸法(mm)
59×17×107
質量(g)
125
電源
単4電池×1(付属)
コード長さ(m)
1
精度
±0.2℃(-30~120℃)、±0.3℃(その他)
分解能
0.1
センサー寸法(mm)
Φ3×170
機能
防水性(IP65)、自動電源オフ
アズワン品番
61-0120-63
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。
測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。
測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。
落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品
なし
寸法(mm)
64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)
質量(g)
約300(本体)、 430(ホルスタケース付)
電源
006P(9V)電池×1本(別売)
測定範囲(℃)
-50~+1300
センサータイプ
K熱電対(別売)
表示
4桁LCD表示、最大9999表示
精度(℃)
±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃
分解能(℃)
0.1/1(スイッチで選択)
保存温度(℃)
-20~+60
電池寿命(時間)
約250(アルカリ電池使用時)
サンプリング
2.5回/秒
使用温湿度範囲
0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)
保護機能
入力:60V DC/24Vrms
温度係数
0.15(23±5℃)×(測定精度)
設置方式
ハンディタイプ
アズワン品番
1-5455-02
温度表示方式
デジタル
1個
¥18,700
税込¥20,570
当日出荷
センサ部を水槽内に設置して水温を測定する水温計です。付属のマジックテープで水槽壁面に取り付けても、水槽台に置いても使用可能です。
付属品
センサ用吸着板 マジックテープ
寸法(mm)
66×15×30
電源
ボタン電池LR44×2(テスト電池付属)
温度範囲(℃)
0~50
コード長さ(m)
約1
分解能(℃)
0.1
測定周期
10秒毎
測定精度(℃)
±1(0~30
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。
上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。
メモリー機能付。
用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。
表示範囲(℃)
Th(サーミスタ):-30.0~199.9℃、熱電対(SK):-99.9~1250
測定精度
サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃
質量(g)
約200(電池含む)
電源
単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×175×25
機能
MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
特性
防水
温度計の種類
防水温度計
濡れた手でも操作可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX5に準拠)
小型・軽量・-30~150℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最大・最小値表示、測定値のHOLD機能付。
フレッシュコンクリート/コンクリート/生コンの温度測定に最適です。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。
測定範囲(℃)
-30~150
特性
防水
電源
LR44 1.5Vボタン電池1個
測定精度
±1℃(0~140℃) その他は±2℃
アルコール温度計に代わるデジタル温度計
マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。
電池内蔵で、電線配線が不要。
大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。
使用温度範囲(℃)
-10~55(結露、氷結しないこと)
保存温度(℃)
-25~65(結露、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度
相対温度35~85%
使用周囲湿度(%RH)
相対温度35~85