デジタルサイネージのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
339件の「デジタルサイネージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カンタンサイネージ」、「サイネージ」、「サイネージ ディスプレイ」などの商品も取り扱っております。
1台(1台)
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースでの設置が可能な傾斜タイプ。つまずき防止、スタイリッシュなデザイン。毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃) 0-40 使用湿度範囲 20-80%(結露なきこと) 最大解像度 3840×2160ドット スピーカー 10W+10W 高さ調整範囲(mm) 不可 稼働時間(時間) 連続:16 サービス分類 組立・設置・取付
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各社ディスプレイを搭載可能とした調整機能付きの汎用モデルで、標準在庫品です。 仕様に関する面倒な打ち合わせは一切必要ありません。
付属品 TV取付ネジ(M6P3ネジ4種:H15mm、H20mm、H25mm、H30mm 各4本)、組立工具 材質 スチール 質量(kg) 85 ブラック 取付ピッチ VESA W200~400×H200~400mm 耐荷重(kg) 30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 900×1940×550 キャスター径(Φmm) 32(低床タイプストッパー無し) ディスプレイ 縦設置専用 中心高さ(mm) 1250
1個
219,800 税込241,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


受付やタッチパネルに最適なサイネージスタンド! 傾斜角度・高さフリー調整可能。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に 対応インチサイズ ~32インチ 積載荷重(kg) ~10 付属品 ディスプレイ取付用ボルトセット 質量(kg) 12.5 メタリックダークグレー 取付寸法(mm) 75×75、100×100、200×100、200×200 傾斜角度(°) -10~45 関連資料 寸法図 取扱説明書 (48.6MB)
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

LEDの白く美しい発光。四方開閉式でメディアも簡単に交換出来ます。防滴仕様で全天候型屋外で使用可能です。
電源(V) 単相100(50/60)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

視認性の高い直立タイプ。画面中心高は最上段で1263mm(3段階で高さ調整可能)毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃) 0-40 消費電力(W) 115 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 780×815×1745 使用湿度範囲 20-80%(結露なきこと) 最大解像度 3840×2160ドット 中心高さ(mm) 画面:1263(MAX) スピーカー 10W+10W 高さ調整範囲(mm) 1745/1695/1645 稼働時間(時間) 連続:16 サービス分類 組立・設置・取付
1台
249,800 税込274,780
15日以内出荷

[手間・コストの削減] ポスターや看板のように貼り替え・付け替えの必要がないため、手間やコストを削減できます。[高い視認性・訴求性] 紙のポスターや看板と比べ、鮮やかで動きがある広告・宣伝はインパクトが高く、音楽や音声も併せて使用することでより多くの方々へ効果的に広告表示ができます。[案内、告知に活用] 広告宣伝だけでなく、施設や会社エントランスで案内板としてもご活用いただけます。[設置工事不要] 設置したその日から動画や静止画の配信ができます。Windows搭載。CMS(コンテンツ管理ソフトウェア)付属。無線LANアンテナ付属
用途宣伝・インフォメーション 仕様 デジタルサイネージ:屋内型 設置方法 自立式 関連資料 (0.66MB) 搭載OS Windows 10 取扱説明書 (1.15MB)
1台
279,800 税込307,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

店頭での販促、広告、インフォメーションなど様々なシーンでご利用いただけ、限られたスペースでもしっかりアピールできるデジタルサイネージモニターです。デジタルサイネージを採用することで、紙のPOP印刷や張替え作業費用などコスト軽減、廃棄物軽減も期待できます。HDMI入力端子を搭載しており、PCやDVDプレーヤーなど外部からの映像入力にも対応。小型サブモニターとしてもご利用いただけます。リモコンまたは本体背面のボタンから切替が可能です。SDカードスロット、USB端子を搭載、直接挿して写真・動画・音楽ファイルの再生が可能です。本体カラーはホワイト、売り場や店内にも馴染むシンプルなデザインです。11.6インチと15.6インチの展開です。
付属品 ACアダプター、リモコン、スタンド脚、取扱説明書、保証書 出力(W) スピーカー:2+2 電源(V) AC100-240(50/60Hz)、DC12/1.5A 表面処理 ノングレア 対応フォーマット FAT/FAT32、JPEG、MP3、MP4、MPEG(最大容量32GB) 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 入出力端子 HDMI×1、AV×1、内蔵メディアプレーヤー×1、SDカードスロット、USBポート、Φ3.5ステレオジャック 輝度(cd/m2) 250
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

店頭販促向け電子POP
用途動画と音声で効果的に店頭販促を行う スピーカー 2W×2 リアスピーカー アスペクト比 16 : 9
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4K映像出力に対応したデジタルサイネージ用STB(セットトップボックス) 。Rockchip RK3399 Hexa Core CPU採用 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。75×122、100×122mmの取付穴で大画面TVに固定・設定が可能 。バージョン固定のAndroid(TM) 9.0搭載で業務用に最適 。Google Play非対応
用途デジタルサイネージ用BOX PC for Android(TM) 付属品 ACアダプタ、アンテナ 質量(g) 480(本体、アンテナ込み) 電源(V) 入力:AC100-240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 153.3×133.4×30.6(本体のみ) 最大消費電力(W) 約17 インターフェース USB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0(Type-A)×1、USB 2.0(Type-A)×1、RS232(3pin)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、HDMI×1、microSD/SDHCカードスロット×1 バッテリー (非搭載) メモリー 2GB 保証期間 ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃) 0~40 使用CPU Rockchip RK3399(最大1.8GHz、6コア) VESAマウント(mm) 75×122、100×122 関連規格 VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) OS Android(TM) 9.0 ※GooglePlayストア非対応 使用環境湿度(%) 20~80(結露無きこと) Bluetooth Bluetooth 4.2(Class2) ストレージ 16GB eMMC 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
1個
49,490 税込54,439
32日以内出荷

屋内用デジタルサイネージはディスプレイ一体型のデジタルサインスタンドです。すっきりした姿で情報発信が可能です。ディスプレイは0~45度の角度で調節可能です。電源ケーブル等のコードを本体内に収納できるので、スマートにご使用頂けます。安定感のあるフラットなベースを採用しています。動画再生、静止画スライドショーが可能です。USBメモリとSDカードに対応しています。
用途イベント、クリニックや店舗、飲食店の案内表示に。 寸法(mm) スタンド部:580×1247×380 電源(V) 入力:AC100 50/60Hz 消費電力(W) 50 画面表示寸法(mm) 699×394 解像度 1920×1080 対応メディア SD/SDHCメモリーカード(4~32GB)、USBメモリ(2~32GB)、推奨1ファイル 1GB以内
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「キャスターはベースに装着済み」出荷の簡単組み立て構造と、イーゼルスタンドのコンパクトさを併せ持つ良いとこ取りのデジタルサイネージ用スタンドです。画面中心位置を900/1000/1100mmの3段階調整が可能です。見る人や設置用途に合わせて最適な高さに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なキャスターを4輪装備しています。(Φ50mm・後輪ストッパー付きで自走を防止)。メインフレーム背面にある折り返しに沿ってケーブルを這わせることができます。バラつくケーブルを隠すことができ、スッキリした印象を与えます。マウントプレートにSTBなどの小型機器を固定できる長穴があります。ベース部分にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。カギ付きでいたずらや盗難を防止します。蓋には放熱孔を設けています。5コのパーツを10本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様 チルト調整不可 付属品 TV取付ネジ 材質 スチール 質量(kg) 15 ブラック 取付ピッチ VESA W100~400×H100~400mm 耐荷重(kg) 20 キャスター Φ50mm 後輪ストッパー付き 収納サイズ (機器収納スペース)W320×H65×D332mm 5kgまで 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500×1119×500 ディスプレイ (取付)縦横設置可能 中心高さ(mm) (画面)900~1100 高さ調節 100mmピッチ 3段階調整 RoHS指令(10物質対応) 10物質対応 ディスプレイサイズ(目安) 43~50インチ
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

USB外付けハードディスクへの録画に対応。直下型LEDバックライト搭載で、鮮やかな色、明るくクリアな映像を再現。高音や低音を調整し、人の声が聞きとりやすい音声「くっきり」ボタン搭載。見たい・録りたい番組がすばやく見つかる「簡単サクッと検索」。AQUOSブルーレイが今見ている番組を自動で録画、大切なシーンを見逃さずに楽しめる「AQUOSタイムシフト」。テレビ番組とBDレコーダーの再生映像を同時に2画面で表示できる「2画面機能」搭載。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、液晶TVとして。外付けハードディスク対応テレビ、HDD、録画、地上デジタル、地デジに。 パネル ハイビジョン
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能 USB接続/microSDカードに対応 フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載 フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能 リモコン・スタンド付属
用途パソコンその他のディスプレイとして 付属品 ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 出力 スピーカー(モノラル) 接続 【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能) 入力 ミニHDMI 入力電源 DC12V/1A
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ディスプレイを前後両面に設置可能なスタンド
サイズ 47~65インチ(横設置は40~65) 耐荷重(kg) 35(×2) 前後同じディスプレイを使用してください。
1台
86,980 税込95,678
6日以内出荷

店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
付属品 自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタ 外部端子 USB TypeA、SDカード ホワイト
1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。43インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。 また200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、2年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H2」および5年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様 ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz【非対応】イヤホン出力、プラグアンドプレイ 付属品 HDMIケーブル、リモコン、電源ケーブル、マニュアル、保証書 質量(kg) 6.3 サイズ 43型 使用温度範囲(℃) 5~40 表面処理 半光沢 対応 HDR300 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 618×957×267 コントラスト比 5000:1 表示色 10.7億色 sRGB90% 解像度 3840×2160 応答速度 10ms(GtoG) 入力端子 HDMIx3、USBx2、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、optical 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 2x10W 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VAパネル ブルーライトカット 軽減モード:無し フリッカーフリー NO 輝度(cd/m2) 300
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

112言語を双方向に翻訳可能なビジネス音声翻訳機 10インチ高視野角IPSパネル採用。大画面設計で見やすく、操作も簡単 サイネージとして自動的に動画再生や画像のスライドショー機能が利用可能 WifiやLANネットワーク環境に柔軟に対応 大容量バッテリー内蔵で、長時間の使用も安心。 モニターへの外部出力などの高い拡張性で様々なニーズに対応
セット内容 翻訳機本体/充電用ACアダプター/取扱説明書/保証書 寸法(mm) 160×244×110 ホワイト 質量(g) 850 電源 5V 3A 機能 サイネージ機能(動画再生・静止画スライドショー) メモリー DDR3 2GB ディスプレイ 10.1インチ 1920×1200 IPS液晶 プロセッサー(GHz) 最大1.8 バッテリー電圧(V) 3.8 スピーカー 8Ω 2W × 2 内蔵 取得規格 技術適合・PSE バッテリー容量(mAh) 8000 OS Android 7.1.2 プロセッサー Rockchip RK3288, Cortex-A17, Quad-Core 64bit 言語表示 112言語 USBポート数 USB2.0 × 1(データ転送用)、USB2.0 × 1 タッチパネル方式 静電容量10点マルチタッチスクリーン Bluetooth 4.1 映像出力 HDMI × 1 (HDMI1.4・HDCP2.2) 内蔵マイク 2 ストレージ 32GB (システムで約7GB使用します) 有線LAN 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T 無線LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

デザイン・強度・使い勝手全てを兼ね備えたニューデザインスタンド。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に 対応インチサイズ ~60インチ 積載荷重(kg) ディスプレイ:~50、棚板:~15 付属品 中間棚、ディスプレイ取付用ボルトセット 質量(kg) 33.4 メタリックダークグレー 取付寸法(mm) W:100/200/300/400/500×H:~420 傾斜角度(°) 0~5 関連資料 寸法図 取扱説明書 (48.6MB) 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm) 450×400
1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷