デジタルサイネージ スタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
167件の「デジタルサイネージ スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイネージスタンド」、「デジタルサイネージ」、「ディスプレイ設置用品」などの商品も取り扱っております。
仕様 高さ調節可能。角度調節可能(上下±10°まで)。65V型のディスプレイまで設置できます。キャスターとストッパーが付いているので、どこでも移動・固定ができます。 材質 スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg) 14.2 耐荷重(kg) ディスプレイ引掛け部分:40。。固定棚:5 キャスター 自在(ストッパー付)×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 740×700×1715 アズワン品番 64-7920-38
1台
17,100 税込18,810
当日出荷

32~65インチ対応。幅広いインチに対応。縦横両方でご使用になれます。本製品はモニタースタンドとしてどのような環境でも幅広く対応します。特にビジネス用途におけるデジタルサイネージでの活用が最適です。 折り畳み式なので運搬も簡単。ロック機能付きキャスターで設置場所への移動もスムーズに行えます。4段階の高さ調整が可能です。取り付けプレートのVESAネジ上段固定部の高さは, 980mm, 1060mm, 1140mm, 1220mm、となります。モニター側にマウントするVESA取付金具には -15° ~ +15°の間で調整可能なチルト機能があります。※スタンド本体は一番手前にてしっかりと固定して下さい。後方へ傾きますと倒れる恐れがあります。
付属品 マニュアル、保証書、モニタ取付用ネジ(M4x20 4本、M5x20 4本、M6x25 4本、M8x25 4本) 質量(kg) 14.5 耐荷重(kg) 40 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1380(本体のみ:1245)×417(ツマミ含む:465)×490 VESAマウント(mm) 100×100、200×200、300×300、400×400(上記の組み合わせにてマウント可能) 高さ調節 4段階固定(ネジ止め)980mm/1060mm/1140mm/1220mm 対応インチサイズ 32-65 折りたたみ寸法(mm) 高60×幅465×奥行1185 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

省スペースでの設置が可能な傾斜タイプ。つまずき防止、スタイリッシュなデザイン。毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃) 0-40 使用湿度範囲 20-80%(結露なきこと) 最大解像度 3840×2160ドット スピーカー 10W+10W 高さ調整範囲(mm) 不可 稼働時間(時間) 連続:16 サービス分類 組立・設置・取付
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各社ディスプレイを搭載可能とした調整機能付きの汎用モデルで、標準在庫品です。 仕様に関する面倒な打ち合わせは一切必要ありません。
付属品 TV取付ネジ(M6P3ネジ4種:H15mm、H20mm、H25mm、H30mm 各4本)、組立工具 材質 スチール 質量(kg) 85 ブラック 取付ピッチ VESA W200~400×H200~400mm 耐荷重(kg) 30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 900×1940×550 キャスター径(Φmm) 32(低床タイプストッパー無し) ディスプレイ 縦設置専用 中心高さ(mm) 1250
1個
219,800 税込241,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台(1台)
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

60~84型までのディスプレイの搭載が可能です。大型ディスプレイの設置に対応した、重量のある安定したベースになっています。支柱部はケーブル収納のボックスになっており、ディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。VESA取付け100×100~600×400に対応しています。ディスプレイの高さは50mmピッチで2段階変更することができます。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。デジタルサイネージ用に縦方向での設置も可能です。その際はAV機器を置く棚板は、背面側に取付けます。※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。必ず転倒防止対策を施してください。※大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
用途60~84型まで対応。きれいな配線と壁寄せ設置ができる液晶・プラズマディスプレイスタンド。 仕様 アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり 付属品 ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 対応機種 対応モニタサイズ最大:84インチ、60kg 天板厚さ(mm) 18 色(フレーム) ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 435×250 色(マンセル値) 該当なし 対応インチサイズ 84型 総耐荷重(kg) 80
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのフルスペックタイプ。 フルスペックタイプは、ミニマムタイプにフレームカバーとSTBや再生レコーダー等が収納できる機器収納ボックスを装備。
付属品 TV取付ネジ、組立工具 材質 スチール 質量(kg) 39 タイプ スタンドタイプ 取付方式 ネジ固定式 角度(°) チルト調整:0/-5/-10 耐荷重(kg) 30、STB収納スペース:5まで、機器収納ボックス:10まで 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 650×1302×650、STB収納スペー:340×180×75、機器収納ボックス:380×125×292 キャスター径(Φmm) 50・後輪ストッパー付き ディスプレイ 縦横設置可能 中心高さ(mm) 画面:1100~1300 取付ピッチ(mm) VESA W100~500×H100~400 液晶モニター 1台 適合モニターサイズ 43~55 高さ調整範囲(mm) 100ピッチ・3段階調整
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重15Kg 32~42インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのエコノミータイプ。 エコノミータイプは、ミニマムタイプにフレームカバーを装着させて見た目のデザインを向上。
付属品 TV取付ネジ、組立工具 材質 スチール 質量(kg) 30 タイプ スタンドタイプ 取付方式 ネジ固定式 角度(°) チルト調整:0/-5/-10 耐荷重(kg) 15、STB収納スペース:5まで 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 600×1327×600、STB収納スペース:250×180×75 キャスター径(Φmm) 50・後輪ストッパー付き ディスプレイ 縦横設置可能 中心高さ(mm) 画面:1100~1300 取付ピッチ(mm) VESA W100~300×H100~300 液晶モニター 1台 適合モニターサイズ 32~42 高さ調整範囲(mm) 100ピッチ・3段階調整
1台
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

43~65インチ対応 店舗内の壁ぎわに貼り付けるように設置ができる壁寄せスタンドです。 店内空間を無駄に使用せず、有効なデジタルサイネージコンテンツの配信が可能となります。まさにポスター感覚です。 高さ調整画面中心位置を1150/1250/1350mmの3段階調整が可能です。 メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。 コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。 メインフレーム内部にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。機器へのアクセスがしやすいように、フレームカバーは脱着可能です。 そのままお使いでも倒れにくい安全設計になっていますが、床面に完全固定のためのアンカー穴も付いています。※専門業者様による工事が必要になります。 最大負荷を掛けた状態で、前方と左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。※壁寄せタイプの後方転倒角度は対象外です。 6コのパーツを12本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様 チルト調整:不可、STB収納スペース:W200×H200×D65mm 5kg、アンカー:Φ13mm 4本 付属品 TV取付ネジ、組立工具 材質 スチール 質量(kg) 24 ブラック 高さ(mm) 画面中心高さ:1150~1350(高さ調整100mmピッチ、3段階調整) 耐荷重(kg) 45 サイズ(inch) 43~65 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 600×1350×420 取付ピッチ(mm) VESA W200~500×H200~400 RoHS指令(10物質対応) 対応 ディスプレイサイズ(目安) 43~65インチ アンカーピッチ(mm) W500×D320
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷

「キャスターはベースに装着済み」出荷の簡単組み立て構造と、イーゼルスタンドのコンパクトさを併せ持つ良いとこ取りのデジタルサイネージ用スタンドです。画面中心位置を900/1000/1100mmの3段階調整が可能です。見る人や設置用途に合わせて最適な高さに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なキャスターを4輪装備しています。(Φ50mm・後輪ストッパー付きで自走を防止)。メインフレーム背面にある折り返しに沿ってケーブルを這わせることができます。バラつくケーブルを隠すことができ、スッキリした印象を与えます。マウントプレートにSTBなどの小型機器を固定できる長穴があります。ベース部分にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。カギ付きでいたずらや盗難を防止します。蓋には放熱孔を設けています。5コのパーツを10本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様 チルト調整不可 付属品 TV取付ネジ 材質 スチール 質量(kg) 15 ブラック 取付ピッチ VESA W100~400×H100~400mm 耐荷重(kg) 20 キャスター Φ50mm 後輪ストッパー付き 収納サイズ (機器収納スペース)W320×H65×D332mm 5kgまで 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500×1119×500 ディスプレイ (取付)縦横設置可能 中心高さ(mm) (画面)900~1100 高さ調節 100mmピッチ 3段階調整 RoHS指令(10物質対応) 10物質対応 ディスプレイサイズ(目安) 43~50インチ
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

ロック付きビルトインキャビネットで盗難や不正なアクセスを防止。80kgの積載に対応する高耐久性スチールテレビマウント。VESA規格互換のテレビでセットアップが簡単なフック&マウント設計。ケーブル管理機能ですっきりとした設置が可能
用途ホテル、レストラン、駅、空港などで利用客に情報を提供。マップなどインタラクティブな案内ディスプレイを構成。内容を随時更新できる広告ディスプレイとして使用 長さ(cm) 96 幅(cm) 35 高さ(m) 1.9 質量(kg) 40.1 保証期間 5年間 静止耐荷重(kg) 80 モニターサイズ 45インチ - 55インチ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷

大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして ブラック 使用工具 プラスドライバー2番 耐荷重(kg) (ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5 材質(パネル) スチール(エポキシ粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンド
大型ディスプレイ対応 フラットベーススタンド すっきりとした設置が可能なフラットベースタイプのディスプレイスタンド 多人数でのテレビ会議などのビジネスユースに対応しています 大型ディスプレイによるデジタルサイネージにも対応
付属品 ディスプレイ取付ねじセット 角度調整範囲 前方:11°/後方:3° 関連資料 (0.24MB)
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[手間・コストの削減] ポスターや看板のように貼り替え・付け替えの必要がないため、手間やコストを削減できます。[高い視認性・訴求性] 紙のポスターや看板と比べ、鮮やかで動きがある広告・宣伝はインパクトが高く、音楽や音声も併せて使用することでより多くの方々へ効果的に広告表示ができます。[案内、告知に活用] 広告宣伝だけでなく、施設や会社エントランスで案内板としてもご活用いただけます。[設置工事不要] 設置したその日から動画や静止画の配信ができます。Windows搭載。CMS(コンテンツ管理ソフトウェア)付属。無線LANアンテナ付属
用途宣伝・インフォメーション 仕様 デジタルサイネージ:屋内型 設置方法 自立式 関連資料 (0.66MB) 搭載OS Windows 10 取扱説明書 (1.15MB)
1台
279,800 税込307,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。 ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。 チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。 ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。
画面サイズ 適合20~32型 総耐荷重(kg) 40(15以下のテレビを取付け可能) 耐荷重(kg) 15/台 トラスコ品番 818-3942 セット内容 付属品:ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm) 530 質量(kg) 12 高さ(mm) 953~1300 奥行(mm) 580 設置方式 VESA対応 アズワン品番 64-0886-81 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

アイリスオーヤマスタンドテレビ台
スタイリッシュで無駄のないデザインがお部屋に馴染みます。縦長の形で幅を取らないため、お部屋が広く感じられます。
材質 パーティクルボード(メラミン)、スチール(エポキシ) 質量(g) 11700 耐荷重(kg) テレビ:(約)35/棚板:3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 640×400×1034~1150 角度調整範囲 左右35ずつ 対応インチサイズ 32型~55型
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


HAMILeX(ハミレックス)サイネージスタンド
収納ボックス(フラップ扉式)。パネル背面に配線レール加工。直径50mmキャスター(2個ストッパー付)。鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
関連資料 (0.23MB)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

32~52型までのディスプレイの搭載が可能です。専用ハンドルにて、ディプレイ位置を上下昇降させることができます。ブラケット中心位置が1400mm~1700mmで可動します。VESA取付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×300、400×400に対応しています。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。取り付け位置はディスプレイの大きさに合わせて3段階位置変更ができます。キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
用途見やすい位置にディスプレイの高さを変更できる 総耐荷重(kg) 40(ディスプレイは35まで) 付属品 ディスプレイ取り付けネジ×各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 25.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×710×1650~1910 アズワン品番 64-0845-75 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

HAMILeX(ハミレックス)サイネージスタンド
収納ボックス(フラップ扉式)。パネル背面に配線レール加工。直径50mmキャスター(2個ストッパー付)。鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
関連資料 (0.26MB)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)