- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- デジタルサイネージ タッチパネルのおすすめ人気ランキング
デジタルサイネージ タッチパネルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新85件の「デジタルサイネージ タッチパネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タッチパネルモニター」、「タッチパネル液晶」、「デジタルサイネージ」などの商品も取り扱っております。
省スペースでの設置が可能な傾斜タイプ。つまずき防止、スタイリッシュなデザイン。毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)
0-40
使用湿度範囲
20-80%(結露なきこと)
最大解像度
3840×2160ドット
スピーカー
10W+10W
高さ調整範囲(mm)
不可
稼働時間(時間)
連続:16
サービス分類
組立・設置・取付
各社ディスプレイを搭載可能とした調整機能付きの汎用モデルで、標準在庫品です。
仕様に関する面倒な打ち合わせは一切必要ありません。
付属品
TV取付ネジ(M6P3ネジ4種:H15mm、H20mm、H25mm、H30mm 各4本)、組立工具
材質
スチール
質量(kg)
85
色
ブラック
取付ピッチ
VESA W200~400×H200~400mm
耐荷重(kg)
30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
900×1940×550
キャスター径(Φmm)
32(低床タイプストッパー無し)
ディスプレイ
縦設置専用
中心高さ(mm)
1250
Windows 11などで標準サポートされている10点同時のマルチタッチ操作が可能です。また、センサーはパネルに組み込まれ、「静電容量方式」のタッチパネルを採用しているので、軽快なタッチ操作で動かすことができるワイド液晶ディスプレイです。Windows 11、Windows 10で標準サポートされている、10点マルチタッチ操作が可能です。マルチタッチパネルを採用しているので、指を使って絵を書いたり、ゲームをしたり、思う存分楽しめます。10点同時タッチ対応なので、両手を使った操作も可能です。軽いタッチ操作で軽快に動かせる、静電容量方式タッチパネルを採用。従来の抵抗膜方式と比較して、ディスプレイ画面に検出用フィルムが不要で、センサーがパネルに組み込まれていることで、よりスタイリッシュなデザインを実現。「VDTモード」を搭載しました。一定の時間連続して使用したときに、時間経過のお知らせがディスプレイに表示され、長時間の作業を避けることに役立ちます。目の負担をやわらげる「フリッカーレス」やブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」も搭載。
付属品
電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、A-B USB 2.0ケーブル、必ずお読みください
質量(kg)
約3.6(スタンドあり)
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)
【垂直走査】HDMI:59.9 ~ 60.0、DVI-D:59.9 ~ 60.0、アナログRGB:59.9 ~ 60.0
定格電圧
AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
対応OS
(日本語版のみ)Windows 11/Windows 10
表面処理
パネル:非光沢
消費電力
最大時 27W、通常使用時(オンモード) 15.0W、年間消費電力量 47.7kWh、待機時 0.3W
周波数(kHz)
【水平走査】HDMI:31.5 ~ 67.5、DVI-D:31.5 ~ 67.5、アナログRGB:31.5 ~ 67.5
対応機種
Windowsパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド15°~50°時:約490×121~243×293~207(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約490×50×296(突起部を含まず)
使用湿度範囲
20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比
1000:1
最大解像度
(表示)1920×1080
保証期間
5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は、30000時間以内に限る。
応答速度
14ms[GTG](オーバードライブ オン時6.1ms[GTG])
入力端子
映像:HDMI×1、DVI-D ×1、アナログRGB×1
視野角(左右:上下)
178°:178°
スピーカー
1W+1W(ステレオ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
(アップストリーム 【タッチ操作】)USB Std-B×1:USB 2.0、(ダウンストリーム) -
グリーン購入法
適合
音声入力
ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.24825×0.24825
パネル
TFT21.5型ワイド/ADSパネル
表示寸法(mm)
H476.64×V268.11
最大輝度(cd/m2)
212
最大表示色
1677万色
リフレッシュレート(Hz)
(最大解像度時)60
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
4K/ファンレス/VESA200×200
M6/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/タイリング機能/デイジーチェーン接続
用途オフィス、商業施設、飲食店、小売店舗など
解像度
3840×2160
表面処理
アンチグレア、ヘイズ 25%
アスペクト比
16:9
コントラスト比
1200:1、SmartContrast:500000:1
色(本体)
ブラック
応答速度
8ms
映像入力
DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1
映像出力
HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1
音声入力
3.5mmミニジャック×1
音声出力
3.5mmミニジャック×1
コントロール
IR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)
対応メディア
microSD、USB2.0 Type-A
内部メモリー
無し
機能
CMND&Control、D-image、FailOver、デイジーチェーン、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール
消費電力(W)
通常:80.0/スタンバイ:0.5
スピーカー
10W×2
本体質量(kg)
13.9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
973×561×64(本体のみ)、973×561×77(ハンドル込)
設置姿勢
-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)
設置方法
縦置き可能(正面から見て反時計回り)
連続使用時間(時間)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×3、エッジアラインメントキット1.×1、エッジアラインメントキット2.×2
質量(kg)
17.1 (梱包時)
規格
4K/UHD
電源
AC100~240V 50/60Hz
適合規格
VCCI、J-Moss、PSE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
680×1070×141(梱包時)
インターフェース
DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1、HDMI2.0 out×1、DisplayPort1.2 out×1、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1
液晶パネル
ADS
相対湿度
20~80%(結露なし)
ピクセルピッチ(mm)
0.2451×0.2451
表示可能色数
約10億7000万色
保証期間
3年
走査周波数(水平)
31.5~135 kHz
走査周波数(垂直)
30~75 Hz
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
200×200(ネジM6)
言語表示
18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語
保管温度範囲(℃)
-20~60
使用高度
0~3,000m
USBポート
USB2.0×1
バックライト
D-LED
動作温度範囲(℃)
0~40
オーディオ出力
3.5mmミニジャック
モニターサイズ
42.5インチ
輝度(cd/m2)
700
グリーンマーク
対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ
Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。
種類
その他
画面寸法(mm)
155(W)X86(H)
解像度
800×480ピクセル
仕様
静電容量式10点マルチタッチ
商品構成
7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
20×194×110
対応機種
Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
21.5型 10点マルチタッチ対応モニター
10点マルチタッチ対応、IPSパネル、フレームレス、HDMI接続, 硬度7Hのガラス採用、目に優しいASUS EYE CARE技術
付属品
HDMIケーブル・D-subケーブル・USBケーブル・オーディオケーブル・電源ケーブル・クイックスタートガイド・保証書
質量(kg)
約3.73(スタンド含む)
ピッチ(mm)
画素:0.248
規格
2K/FHD(Full-HD)
電圧(V)
AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)
スタンバイ時:0.5以下、使用時:21.9
表面処理
グレア
接続方式
HDMI(1.4)×1・D-sub×1・USB端子:2.0×1(タッチ機能)
入力
HDMI(1.4)×1・D-sub×1・USB端子:2.0×1(タッチ機能)
対応
フリッカーフリー・HDCP・Touch Screen(10点タッチ)
機能
Quick Fit機能(方眼/各種写真サイズ)
最大応答速度(m/sec)
5(グレー→グレー)
角度調整範囲
上20~下5°
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
491.5×300.1×204.4(スタンド含む)
コントラスト比
1000:1(標準)
解像度
1920×1080
保証期間
購入日より3年間の日本国内保証
視野角
水平178°/垂直178°
走査周波数(水平)
30~83kHz
走査周波数(垂直)
50~75Hz
VESAマウント(mm)
100×100
安全規格
Energy Star(R)、BSMI、CB、CCC、CE、CEL level 、ErP、FCC、ISO-9241-307、J-MOSS、KCC、PSE、RoHS、UL/cUL、VCCI、WEEE、WHQL (Windows 10、Windows 8.1、Windows 7)、MEPS、RCM、TUV Flicker-free 、KC 、eStandby、TUV Low Blue Light
スピーカー
ステレオスピーカー(1.5W+1.5W)
モード
Splendid映像設定モード数:8モード (sRGBモード/Sceneryモード/Theaterモード/Standardモード/Night Viewモード/Gameモード/Readingモード/Darkroomモード)、色温度設定モード数:4モード
色(本体)
ブラック
セキュリティ
ケンジントンセキュリティースロット
高さ調節
不可
バックライト
LED
アスペクト比
16:9
オーディオ入力
3.5mmステレオミニジャック
走査周波数
デジタル信号周波数 :30~83 KHz (H) / 50~75 Hz (V) 、アナログ :30~83 KHz (H) / 50~75 Hz (V)
モニターサイズ
21.5型ワイド
パネル駆動方式
IPS
VESA対応
対応
ブルーライトカット
対応
最大表示色
約1677万色
フリッカーフリー
搭載
リフレッシュレート(Hz)
最大60
輝度(cd/m2)
250
角度調節
可
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
112言語を双方向に翻訳可能なビジネス音声翻訳機
10インチ高視野角IPSパネル採用。大画面設計で見やすく、操作も簡単
サイネージとして自動的に動画再生や画像のスライドショー機能が利用可能
WifiやLANネットワーク環境に柔軟に対応
大容量バッテリー内蔵で、長時間の使用も安心。
モニターへの外部出力などの高い拡張性で様々なニーズに対応
セット内容
翻訳機本体/充電用ACアダプター/取扱説明書/保証書
寸法(mm)
160×244×110
色
ホワイト
質量(g)
850
電源
5V 3A
機能
サイネージ機能(動画再生・静止画スライドショー)
メモリー
DDR3 2GB
ディスプレイ
10.1インチ 1920×1200 IPS液晶
プロセッサー(GHz)
最大1.8
バッテリー電圧(V)
3.8
スピーカー
8Ω 2W × 2 内蔵
取得規格
技術適合・PSE
バッテリー容量(mAh)
8000
OS
Android 7.1.2
プロセッサー
Rockchip RK3288, Cortex-A17, Quad-Core 64bit
言語表示
112言語
USBポート数
USB2.0 × 1(データ転送用)、USB2.0 × 1
タッチパネル方式
静電容量10点マルチタッチスクリーン
Bluetooth
4.1
映像出力
HDMI × 1 (HDMI1.4・HDCP2.2)
内蔵マイク
2
ストレージ
32GB (システムで約7GB使用します)
有線LAN
10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
無線LAN
IEEE 802.11a/b/g/n/ac
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
ビジコム タッチパネルモニター USB 黒 タッチパネル付き液晶 スタンド付き 1年保証。USBの接続だけでつかえるタッチパネルモニター。直感的な操作が可能。YouTubeの動画再生や、デジタルサイネージに利用方法は様々!75mmVESA規格に対応 市販のVESA規格を使用できるので、壁掛けなど自由な設置が可能。スペースを有効利用できます。WindowsPCとUSBをつなぐだけ 電源アダプタ不要でUSBの電源供給だけで動作可能。Windows10ならUSBをつなぐだけで利用できます。※Windows7/8/8.1はドライバインストールが必須です。汎用性の高いデザイン スタンド付きで自立式モニターとしてご利用いただけます。安心の1年保証(本体のみ)。※スピーカーは内蔵されておりません。
画面サイズ
10インチ
1個
¥44,980
税込¥49,478
9日以内出荷
受付やタッチパネルに最適なサイネージスタンド!
傾斜角度・高さフリー調整可能。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に
対応インチサイズ
~32インチ
積載荷重(kg)
~10
付属品
ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)
12.5
色
メタリックダークグレー
取付寸法(mm)
75×75、100×100、200×100、200×200
傾斜角度(°)
-10~45
関連資料
寸法図
取扱説明書
(48.6MB)
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
消費電力(W)
65
横幅(mm)
スタンド:450、ディスプレイ:547
解像度
1920×1080
輝度(cd/m2)
500
[手間・コストの削減] ポスターや看板のように貼り替え・付け替えの必要がないため、手間やコストを削減できます。[高い視認性・訴求性] 紙のポスターや看板と比べ、鮮やかで動きがある広告・宣伝はインパクトが高く、音楽や音声も併せて使用することでより多くの方々へ効果的に広告表示ができます。[案内、告知に活用] 広告宣伝だけでなく、施設や会社エントランスで案内板としてもご活用いただけます。[設置工事不要] 設置したその日から動画や静止画の配信ができます。Windows搭載。CMS(コンテンツ管理ソフトウェア)付属。無線LANアンテナ付属
用途宣伝・インフォメーション
仕様
デジタルサイネージ:屋内型
設置方法
自立式
関連資料
(0.66MB)
搭載OS
Windows 10
取扱説明書
(1.15MB)
10点マルチタッチ対応ワイド液晶ディスプレイ。Windows10などで標準サポートされている10点同時マルチタッチ操作が可能です。またセンサーはパネルに組み込まれ、静電容量方式のタッチパネルを採用しているので、軽快なタッチ操作で動かく事ができます。
付属品
Displayportケーブル(1.8m)、アナログRGBケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、USBケーブル(A-B USB2.0 1.8m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書
質量(kg)
約4.8(ゴム足含む)
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
最大29、通常16.9、年間消費電力量53.2kWh、待機0.3
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理
ノングレア
対応機種
Windowsパソコン/タッチパネル部分の動作に対応したOS(日本語版)のみ。※Microsoft「マウスセンサー」アプリがインストールされた環境下ではシングルタッチでの動作となります。マルチモニタ環境で使用する場合はコントロールパネルからtabletPC設定を起動し、タッチ可能なディスプレイを指定の上ご使用ください
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド15°~50°時約550×150~379×325~230、スタンド折り畳み時約550×49×333(ゴム足含む)
コントラスト比
3000:1
最大解像度
1920×1080
保証期間
5
視野角
上下178°、左右178°
色(本体)
ブラック
タッチパネル方式
入力(静電容量方式)、通信方式(USB2.0)マルチタッチ(10点対応)
音声入力
音声入力Φ3.5ステレオミニジャック、スピーカー1w+1w(ステレオ)、ヘッドフォン端子Φ3.5ステレオミニジャック
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
250
モニターサイズ
TFT23.8型ワイド
パネル駆動方式
VA
最大表示色
1677万
入力ポート
【映像】HDMI、アナログRGB、DisplayPort
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
視認性の高い直立タイプ。画面中心高は最上段で1263mm(3段階で高さ調整可能)毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)
0-40
消費電力(W)
115
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×815×1745
使用湿度範囲
20-80%(結露なきこと)
最大解像度
3840×2160ドット
中心高さ(mm)
画面:1263(MAX)
スピーカー
10W+10W
高さ調整範囲(mm)
1745/1695/1645
稼働時間(時間)
連続:16
サービス分類
組立・設置・取付
1台
¥249,800
税込¥274,780
15日以内出荷
オープンスペースで手軽にディスカッション。移動もらくらく、4K対応ミドルサイズ BIG PAD。少人数で行うミーティングに最適。高精細4K液晶パネル搭載。スムーズに書き込める専用タッチペン同梱。ペンと指を自動判別してスムーズなタッチ操作を実現。サイネージの幅が広がる横置き/縦置き/斜め設置対応。20点マルチタッチ対応。AG処理保護ガラスに抗菌加工。4K画像対応の簡易メディアプレーヤー内蔵。PCと接続すれば自動で画面を表示。PCからのコマンドコントロールに対応。16時間の連続稼働時間。組み合わせて使えるBIG PAD用アプリケーション
付属品
AC電源コード(2ピン)(約3m)、タッチペン(1本)、USBケーブル(約3m)、CD-ROM、ロゴシール、保証書、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、取扱説明書、リモコン受光部シール
質量(kg)
約22(ディスプレイ部のみ)
使用温度範囲(℃)
5~35
消費電力(W)
130
電源
AC100~240V 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1163×78×686(ディスプレイ部のみ※突起部を除く)
入力信号
【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠
使用湿度範囲
20~80%(結露なきこと)
コントラスト比
(標準値)4000:1
液晶パネル
50V型ワイド(対角125.730cm)TFT液晶
画素ピッチ
水平 0.2854×垂直 0.2854(mm)
最大解像度
3840×2160ドット
画面表示寸法(mm)
横1095.84×縦616.41
視野角
左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)
応答速度
8ms(Gray to Gray、Ave.)
設置方法
横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め 0°~20°、45°、4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6)
入力端子
コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
スピーカー
(出力)10W+10W
出力端子
音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
RoHS指令(10物質対応)
対応
タッチパネル方式
検出方式:赤外線遮断検出方式、PC接続端子:USB(2.0準拠)(Type-C形状)(1系統)、電源供給:USBポートから供給 USB2.0(5V/500mA)、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス: 厚さ約3mm、表面AG処理/抗菌加工、強度130cm
バックライト
LED直下型
稼働時間(時間)
(連続)16
入出力端子
LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
最大表示色
約10.7億色
輝度(cd/m2)
350(標準値)
1台
¥379,800
税込¥417,780
8日以内出荷
直感的なマルチタッチ使用のために設計された23.6型赤外線式タッチディスプレイです。赤外線(IR)タッチスクリーンは、最大10点の接触点を検出でき、スタイラスペン、指、手袋などをはめた手でも操作ができます。また、最大約38°の調整が可能なチルト機能を備え、さまざまなシチュエーションに合わせて画面角度を調整できます。TD2423の画面は、鮮明な画像を表示するフルHD解像度で、表面の損傷に対して傷がつきにくい7H硬度の画面です。仕事や趣味など、さまざまな使用シーンをサポートするために、VGA、HDMI、DVIおよびUSB接続を搭載し、2Wx2スピーカー、ブルーライトフィルター、フリッカーフリー機能などのアイケア機能も備えており、さまざまな活用が可能です。
サイズ
23.6型ワイド
解像度
1920×1080
表面処理
光沢/ハードコーティング
コントラスト比
3000:1
パネル駆動方式
VA
最大輝度(cd/m2)
250
応答速度
7ms
リフレッシュレート(Hz)
75
タッチパネル方式
赤外線式 10点マルチタッチ
接続端子
D-sub15ピン:×1、HDMI1.4:×1、DVI-D:×1、USB2.0TypeA:×2(ダウンストリーム)、USB2.0TypeB:×1(アップストリーム)、音声入力(3.5mm):×1、音声出力(3.5mm):×1
スピーカー
2W×2
電源
内蔵
電圧(V)
AC100~240±10%(50/60Hz)
消費電力(W)
18(最大)/16(標準)/11.5(エコ)
待機電力(W)
0.5以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
スタンドあり:571×348×101、スタンドなし:571×348×61
質量(kg)
スタンドあり:約5.2、スタンドなし:約4.7
付属品
電源ケーブル(約1.8m):×1、HDMIケーブル(約1.8m):×1、USB2.0ケーブル(約1.8m):×1、オーディオケーブル(約1.8m):×1、クイックスタートガイド:×1、保証書:×1
保証期間
3年フル保証(液晶パネル、バックライト含む)
表示サイズ(mm)
521.3×293.2
視野角(左右:上下)
178°/178°
最大表示色
約1677万色
対応
フリッカーフリー/ブルーライトフィルター
走査周波数(水平)
24~82kHz
走査周波数(垂直)
50~75Hz
色(本体)
ブラック
規格
2K/FHD(Full-HD)
アスペクト比
16:9
ブルーライトカット
対応
角度調節
可
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
15.6インチ 1920×1080 10点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aポートを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA100規格対応で壁掛け利用も可能 。バージョン固定のAndroid(TM) 9.0搭載で業務用に最適 。Google Play非対応
用途据置利用に特化した15.6インチ バッテリーレスタッチPC for Android(TM) (Android 9.0版)
付属品
ACアダプタ
質量(g)
約965(本体のみ)
電源(V)
入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用)
規格
VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)
消費電力(W)
約16(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
387.3×26.9×240.3(本体のみ)
センサー
加速度センサー
マイクロホン
コンデンサマイク×1
インターフェース
USB 2.0(Type-A)×5、USB 2.0(micro-B)×1、COM(RJ45)×2、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1
バッテリー
- (非搭載)
メモリー容量
2GB
ディスプレイ
画面サイズ:15.6インチワイド(16:9)広視野角IPSパネル、解像度:1920×1080(Full-HD)、輝度:320cd/m2、視野角:上下各85度、左右各85度
保証期間
ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用環境温度(℃)
0~40
使用CPU
Rockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)
VESAマウント(mm)
100×100
スピーカー
3W×2(ステレオ)(背面)
OS
Android(TM) 9.0 ※GooglePlayストア非対応
使用環境湿度(%)
20~70(結露無きこと)
タッチパネル方式
静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)
Bluetooth
Bluetooth 4.2(Class2)
ストレージ
8GB eMMC
無線LAN
IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
¥117,900
税込¥129,690
3日以内出荷
店頭での販促、広告、インフォメーションなど様々なシーンでご利用いただけ、限られたスペースでもしっかりアピールできるデジタルサイネージモニターです。デジタルサイネージを採用することで、紙のPOP印刷や張替え作業費用などコスト軽減、廃棄物軽減も期待できます。HDMI入力端子を搭載しており、PCやDVDプレーヤーなど外部からの映像入力にも対応。小型サブモニターとしてもご利用いただけます。リモコンまたは本体背面のボタンから切替が可能です。SDカードスロット、USB端子を搭載、直接挿して写真・動画・音楽ファイルの再生が可能です。本体カラーはホワイト、売り場や店内にも馴染むシンプルなデザインです。11.6インチと15.6インチの展開です。
付属品
ACアダプター、リモコン、スタンド脚、取扱説明書、保証書
出力(W)
スピーカー:2+2
電源(V)
AC100-240(50/60Hz)、DC12/1.5A
表面処理
ノングレア
対応フォーマット
FAT/FAT32、JPEG、MP3、MP4、MPEG(最大容量32GB)
色(本体)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
入出力端子
HDMI×1、AV×1、内蔵メディアプレーヤー×1、SDカードスロット、USBポート、Φ3.5ステレオジャック
輝度(cd/m2)
250
SIMを挿入すれば、アプリを通して遠隔地から映像の変更が可能。お天気情報、ニュース、時計、緊急災害情報のコンテンツが無料で使用可能。最大5500cdの高輝度で日中でもクッキリ。防塵・防水仕様(IP65)。
用途店舗や現場の看板、広告、宣伝用サイネージとして。電子看板/電子POP/スタンド付/ディスプレイ/モニター/販促物/POP/屋外/店頭/現場/工事/飲食店/ビル/広告/建設/高速道路/オフィス用品/看板/会場展示/店舗看板/立て看板
仕様
LEDピッチ:3.91mm/6.25mm、LTE:技術基準適合証明(NTT DOCOMO)、塩害対策:あり
セット内容
サイネージ×1、T型スタンド×1
質量(kg)
(サイネージ)14、(T型スタンド)15
タイプ
BUILT IN POWER
電源(V)
100~250
消費電力(W)
400
材質(ユニット)
マグネシウム合金
電源コード(m)
2
輝度
~5500cd
保証期間
サイネージ:1年、T型スタンド:6か月
使用環境温度(℃)
-20~50
防塵防水性能
IP65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(サイネージ)100×7.5×50、(T型スタンド)57×80×171.7
湿度(%)
10~80
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
5日以内出荷
USB外付けハードディスクへの録画に対応。直下型LEDバックライト搭載で、鮮やかな色、明るくクリアな映像を再現。高音や低音を調整し、人の声が聞きとりやすい音声「くっきり」ボタン搭載。見たい・録りたい番組がすばやく見つかる「簡単サクッと検索」。AQUOSブルーレイが今見ている番組を自動で録画、大切なシーンを見逃さずに楽しめる「AQUOSタイムシフト」。テレビ番組とBDレコーダーの再生映像を同時に2画面で表示できる「2画面機能」搭載。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、液晶TVとして。外付けハードディスク対応テレビ、HDD、録画、地上デジタル、地デジに。
パネル
ハイビジョン