デジタルサイネージモニターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
104件の「デジタルサイネージモニター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイネージ ディスプレイ」、「デジタルサイネージ」、「販促モニター」などの商品も取り扱っております。
HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能 USB接続/microSDカードに対応 フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載 フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能 リモコン・スタンド付属
用途パソコンその他のディスプレイとして 付属品 ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 出力 スピーカー(モノラル) 接続 【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能) 入力 ミニHDMI 入力電源 DC12V/1A
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台(1台)
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースでの設置が可能な傾斜タイプ。つまずき防止、スタイリッシュなデザイン。毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃) 0-40 使用湿度範囲 20-80%(結露なきこと) 最大解像度 3840×2160ドット スピーカー 10W+10W 高さ調整範囲(mm) 不可 稼働時間(時間) 連続:16 サービス分類 組立・設置・取付
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

店頭での販促、広告、インフォメーションなど様々なシーンでご利用いただけ、限られたスペースでもしっかりアピールできるデジタルサイネージモニターです。デジタルサイネージを採用することで、紙のPOP印刷や張替え作業費用などコスト軽減、廃棄物軽減も期待できます。HDMI入力端子を搭載しており、PCやDVDプレーヤーなど外部からの映像入力にも対応。小型サブモニターとしてもご利用いただけます。リモコンまたは本体背面のボタンから切替が可能です。SDカードスロット、USB端子を搭載、直接挿して写真・動画・音楽ファイルの再生が可能です。本体カラーはホワイト、売り場や店内にも馴染むシンプルなデザインです。11.6インチと15.6インチの展開です。
付属品 ACアダプター、リモコン、スタンド脚、取扱説明書、保証書 出力(W) スピーカー:2+2 電源(V) AC100-240(50/60Hz)、DC12/1.5A 表面処理 ノングレア 対応フォーマット FAT/FAT32、JPEG、MP3、MP4、MPEG(最大容量32GB) 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 入出力端子 HDMI×1、AV×1、内蔵メディアプレーヤー×1、SDカードスロット、USBポート、Φ3.5ステレオジャック 輝度(cd/m2) 250
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能 USB接続/SDカードに対応 フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載 フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能 リモコン・スタンド付属
用途パソコンその他のディスプレイとして 付属品 ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 寸法(mm) 約315×210×25 質量(g) 約720 出力 スピーカー(モノラル) 接続 【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能) 入力 ミニHDMI 表示部 13.3インチ TFT LCD 解像度 1280×800ピクセル 入力電源 DC12V/1A 関連資料 (0.37MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

4K解像度に対応したHDR対応43インチ大型液晶モニターとなります。大画面で4K(3840×2160)解像度に対応。 4KはフルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。 43インチの大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。 高画質IPS系パネルを採用、広視野角上下左右178°を実現し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくく会議室やサイネージなどでの用途に最適です。 sRGB 96%の広色域に対応し画像をより鮮やかに、美しく、色再現できます。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。 また200×200のVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。 8W×2のステレオスピーカーを搭載します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
付属品 マニュアル、保証書、HDMIケーブル、リモートコントロール、スタンド用ネジ、スタンド 質量(kg) 6.5 サイズ 43 出力 イヤホン:音声出力 使用温度(℃) -20~40 機能 ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 609×958×194 コントラスト比 1200:1 表示色 10.7億色 sRGB 96% / DCI-P3 78% 解像度 3840×2160 応答速度 8ms(GtoG) 入力端子 HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 8W×2 色(本体) ブラック 使用湿度(%RH) 30~80 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS系 入力電圧レンジ(V) AC 100-240 50/60Hz 輝度(cd/m2) 250
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

店頭販促向け電子POP
用途動画と音声で効果的に店頭販促を行う スピーカー 2W×2 リアスピーカー アスペクト比 16 : 9
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各社ディスプレイを搭載可能とした調整機能付きの汎用モデルで、標準在庫品です。 仕様に関する面倒な打ち合わせは一切必要ありません。
付属品 TV取付ネジ(M6P3ネジ4種:H15mm、H20mm、H25mm、H30mm 各4本)、組立工具 材質 スチール 質量(kg) 85 ブラック 取付ピッチ VESA W200~400×H200~400mm 耐荷重(kg) 30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 900×1940×550 キャスター径(Φmm) 32(低床タイプストッパー無し) ディスプレイ 縦設置専用 中心高さ(mm) 1250
1個
219,800 税込241,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


4K UHD(3840×2160pixel)解像度に対応した大画面43型ワイド液晶ディスプレイです。 24時間連続稼働に対応しており、4Kの大画面で高輝度500cd/m2のため商業施設や小売店舗でのデジタルサイネージに最適です。 さらに縦置きが可能で、表示させたいコンテンツにあわせて設置が可能です。
仕様 パワーマネジメント・プラグ&プレイ::VESA DPM互換・VESA DDC2B 付属品 電源コード(3m、PSE適合品)、HDMIケーブル(3m)、RS-232Cケーブル(3m)、リモコン、単4電池(動作確認用、2本)、取扱説明書 質量(kg) 約11 規格 4K/UHD 表面処理 ハーフグレア 定格消費電力(W) AC100V50/60HZ/最大105、通常(オンモード)56.8、待機時0.3、年間消費電力量175.4kWh 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 973×64×561(※突起部含まず) コントラスト比 1200:1 最大解像度 3840×2160 表示範囲(mm) 941.184(H)×529.416(V) 視野角 上下:178°、左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:15.8~135.0kHz、アナログRGB:31.1~75.0kHz 走査周波数(垂直) HDMI:24.0~60.3Hz、アナログRGB:56.3~75.0Hz 応答速度 5ms[GTG] VESAマウント(mm) 200×200 端子 RS-232C:D-subピン(オス) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート ダウンストリーム=USB Type-A:USB×1(メンテナンス用) グリーン購入法 適合 音声入力 音声入力:ステレオミニジャックΦ3.5、スピーカー:10W+10W 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2451×0.2451 音声出力 音声出力:ステレオミニジャックΦ3.5 アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2) 500 モニターサイズ TFT42.5型ワイド パネル駆動方式 ADS 最大表示色 10臆7374万(HDMI)※10bit入力時、1677万(アナログRGB) リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]60 グリーンマーク 認定 入力ポート 映像:HDMI1(160Hz、HDMI2、HDMI3(4K60Hz、HDCP2.2)、アナログRGB
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。 50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。 VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。 HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
電源電圧(V) AC100~(50/60Hz) 解像度 3840×2160 色(本体) ブラック 待機電力(W) 0.5 音声出力 8W + 8W アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

[手間・コストの削減] ポスターや看板のように貼り替え・付け替えの必要がないため、手間やコストを削減できます。[高い視認性・訴求性] 紙のポスターや看板と比べ、鮮やかで動きがある広告・宣伝はインパクトが高く、音楽や音声も併せて使用することでより多くの方々へ効果的に広告表示ができます。[案内、告知に活用] 広告宣伝だけでなく、施設や会社エントランスで案内板としてもご活用いただけます。[設置工事不要] 設置したその日から動画や静止画の配信ができます。Windows搭載。CMS(コンテンツ管理ソフトウェア)付属。無線LANアンテナ付属
用途宣伝・インフォメーション 仕様 デジタルサイネージ:屋内型 設置方法 自立式 関連資料 (0.66MB) 搭載OS Windows 10 取扱説明書 (1.15MB)
1台
279,800 税込307,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様 ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:NO、HDR333:YES 付属品 HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン(電池付き)、マニュアル、保証書 質量(kg) 8.5 サイズ 50 使用温度範囲(℃) 0~50 消費電力(W) 37(最大70) 表面処理 半光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:1111×267×706、スタンドなし:1111×76×643 電源(AC) AC100-240V、50/60Hz コントラスト比 1200:1 解像度 3840×2160 応答速度 8ms 入力端子 HDMI×3、USB×2、ビデオ/音声入力端子、optical端子 視野角(左右:上下) 178°:178° スピーカー 10W×2 使用環境湿度(%) 10~90 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2) 300 パネル駆動方式 IPS(FFS) 最大表示色 10.7億色/sRGB97% 対応VESA規格 200mm×200mm リフレッシュレート(Hz) 60
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷

本製品はUHD(3840x2160)解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。圧倒的な表示領域に加え、HDR機能を使用することでよりリアルに迫った色鮮やかな映像体験を味わうことができます。4Kとは、フルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。60Hzのリフレッシュレートは、動きの速い描写の映像をなめらかに表現。10bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく、どんな場面でも忠実に色再現できます。インターフェースはHDMI2.0 x 1、HDMI1.4 x 2、DisplayPort、VGAと合計5つのポートを搭載しています。マルチウィンドウ機能、PIP/PBPに対応し、画面を分割して最大4つの入力ソースを表示できます。スマートフォンの楽しみ方が広がるMHLにも対応しています。ステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。筐体はブラックの1色となります。
仕様 ブルーライト軽減モード:あり、プラグアンドプレイ:あり、HDR10:あり、イヤホン出力:なし 付属品 リモコン、HDMI 2.0ケーブル、ユーザーマニュアル 質量(kg) 8 規格 4K/UHD 電源 AC100(50/60Hz) 使用温度(℃) 5~40 表面処理 ハーフグレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 967×205×615 コントラスト比 1100:1 表示色 10.7億色 解像度 3840×2160 応答速度 3ms 視野角(左右:上下) 178°/178° スピーカー 5W×2 色(本体) ブラック 画面サイズ 43インチ 使用湿度(%RH) 20~85 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 対応 フリッカーフリー 軽減 輝度(cd/m2) 280 入力ポート HDMI×3、DP×1、VGA×1 角度調節
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷

USB外付けハードディスクへの録画に対応。直下型LEDバックライト搭載で、鮮やかな色、明るくクリアな映像を再現。高音や低音を調整し、人の声が聞きとりやすい音声「くっきり」ボタン搭載。見たい・録りたい番組がすばやく見つかる「簡単サクッと検索」。AQUOSブルーレイが今見ている番組を自動で録画、大切なシーンを見逃さずに楽しめる「AQUOSタイムシフト」。テレビ番組とBDレコーダーの再生映像を同時に2画面で表示できる「2画面機能」搭載。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、液晶TVとして。外付けハードディスク対応テレビ、HDD、録画、地上デジタル、地デジに。 パネル ハイビジョン
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

店頭販促向け電子POP、取付金具付のため、設置が簡単
用途動画で効果的に店頭販促を行う コントラスト比 500:1 対応メディア SDメモリーカード(2GB)/SDHCメモリーカード(4GB~32GB) 再生可能ファイル形式 MPEG2 or mp4(拡張子 .mpg or .mp4)、フレームサイズ :最大1280×720ピクセル、フレームレート:最大30fps、ビットレート:6Mbps程度推奨。JPEG/MP3(CBR/VBR)/WMA(CBR/VBR)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品はUHD(3840x2160)解像度に対応した55インチのHDR対応大型4K液晶モニターとなります。圧倒的な表示領域に加え、HDR機能を使用することでよりリアルに迫った色鮮やかな映像体験を味わうことができます。4Kは(3840x2160)解像度はフルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現し圧倒的な表現力、生産性を実現します。4000:1の高コントラスト比のVAパネル(非光沢パネル)を搭載し、広視野角上下左右178°を実現し映像を色鮮やかに映し出します。60Hzのリフレッシュレートは、動きの速い描写の映像をなめらかに表現。10bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく忠実に色再現できます。インターフェイスはHDMI2.0 x1、HDMI1.4 x2、DisplayPort x1とVGA端子(VGA端子は2560x1440対応となります)の合計5つのポートを搭載しています。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大4つの入力映像を同時に表示可能。さらに2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。400x200のVESAマウントに対応。別売りのスタンドや壁掛け金具と仕様出来ます。5W x2のステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。HDCP対応はHDMI端子のみとなります。また、便利なリモコンを同梱します。
仕様 HDR217:YES 付属品 リモコン、HDMI 2.0ケーブル、ユーザーマニュアル 質量(kg) 14 サイズ 55 電圧(V) AC 100-240(50/60Hz) 出力 イヤホン 表面処理 非光沢 機能 フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 791×1247×210 コントラスト比 4000:1 表示色 10.7億色 sRGB 98%/ DCI-P3 77% 解像度 3840×2160 使用環境温度(℃) 5~40 応答速度 4ms 入力端子 HDMI×3 / DP×1/VGA×1 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 5W×2 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA 輝度(cd/m2) 300
1台
77,980 税込85,778
翌日出荷

32インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。 上下左右178度に対応した広視野角VAパネルを搭載。 4000:1の高コントラスト比を実現した液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応、コンテンツを色鮮やかに映し出します。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様 (ACパワーレンジ)100-240V 12V/4A 付属品 HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、VESA用ネジ、マニュアル、保証書 質量(kg) 5 サイズ 32 使用温度範囲(℃) 5~45 表面処理 半光沢 機能 (プラグアンドプレイ):YES、(ブルーライト軽減モード):YES、(HDR192):NO、(イヤホン出力):NO 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 507×715×188 コントラスト比 4000:1 表示色 1677万色 sRGB100% / DCI-P3 82% 解像度 1920×1080 応答速度 2ms(OD) 入力端子 HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA系 フリッカーフリー =仕様Master!v363 輝度(cd/m2) 250
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

デザイン・強度・使い勝手全てを兼ね備えたニューデザインスタンド。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に 対応インチサイズ ~60インチ 積載荷重(kg) ディスプレイ:~50、棚板:~15 付属品 中間棚、ディスプレイ取付用ボルトセット 質量(kg) 33.4 メタリックダークグレー 取付寸法(mm) W:100/200/300/400/500×H:~420 傾斜角度(°) 0~5 関連資料 寸法図 取扱説明書 (48.6MB) 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm) 450×400
1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷

屋内用デジタルサイネージはディスプレイ一体型のデジタルサインスタンドです。すっきりした姿で情報発信が可能です。ディスプレイは0~45度の角度で調節可能です。電源ケーブル等のコードを本体内に収納できるので、スマートにご使用頂けます。安定感のあるフラットなベースを採用しています。動画再生、静止画スライドショーが可能です。USBメモリとSDカードに対応しています。
用途イベント、クリニックや店舗、飲食店の案内表示に。 寸法(mm) スタンド部:580×1247×380 電源(V) 入力:AC100 50/60Hz 消費電力(W) 50 画面表示寸法(mm) 699×394 解像度 1920×1080 対応メディア SD/SDHCメモリーカード(4~32GB)、USBメモリ(2~32GB)、推奨1ファイル 1GB以内
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)