- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- デジタルサイネージ7インチのおすすめ人気ランキング
デジタルサイネージ7インチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新72件の「デジタルサイネージ7インチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子ポップモニター」、「モニター 4インチ」、「デジタルサイネージ」などの商品も取り扱っております。
店頭販促向け電子POP、取付金具付のため、設置が簡単
用途動画で効果的に店頭販促を行う
コントラスト比
500:1
対応メディア
SDメモリーカード(2GB)/SDHCメモリーカード(4GB~32GB)
再生可能ファイル形式
MPEG2 or mp4(拡張子 .mpg or .mp4)、フレームサイズ :最大1280×720ピクセル、フレームレート:最大30fps、ビットレート:6Mbps程度推奨。JPEG/MP3(CBR/VBR)/WMA(CBR/VBR)
店頭での販売促進に最適な7型デジタルサイネージ端末。コンパクトサイズで様々な形状の商品棚にも取り付け可能なLEDバックライト搭載の電子POPです。SDHCカードの動画・静止画・音楽の再生が可能。フロントスピーカーを搭載(2W+2W)。便利で経済的な自動パワーオン/オフ機能。動画再生中に文字を表示する字幕ストリーム機能。USBメモリーで手軽にコンテンツを一括更新。棚に設置する場合に役立つ専用ステー
付属品
専用ステー(取付済み)、自立スタンド、専用ACアダプタ、専用リモコン、リモコン用ボタン電池(テスト用、CR2025)、プラスドライバー、メモリー盗難防止カバー(ネジ付き)、取扱説明書、保証書
質量(g)
約310(本体のみ)、約336(自立スタンド含む)、約790(専用ステー含む)
規格
WSVGA (Wide-SVGA)
消費電力(W)
最大5.7
電源
(ACアダプタ)入力 AC100V 50/60Hz、出力 DC5V/2.0A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
201×22×115
液晶サイズ
7型ワイドTFT液晶
コントラスト比
350:1
解像度
1024×600
保証期間
1年間
スピーカー
2W+2W
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
5~85(結露なきこと)
色(本体)
ホワイト
端子
SDカードスロット、USB端子
言語表示
日本語/英語
対応メモリーカード
SDHCメモリーカード(4GB~32GB)、USBメモリー(4GB~32GB)
再生可能ファイル形式
動画 : .mpg(MPEG-2), .mpg(MPEG-1)、画像 : .jpg(JPEG)、音楽 : .mp3(MPEG-1 Audio Layer Ⅲ)
アスペクト比
128:75(約16:10)
輝度(cd/m2)
250
1台
¥14,300
税込¥15,730
7日以内出荷
紙製筐体を採用した低コストで導入できる電子POPです。
コンパクトで軽量なため、さまざまな場所への設置が可能です。
質量(g)
約76
規格
WQVGA (Wide-QVGA)
ケーブル長(m)
ACアダプタ:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
148×11×78
最大消費電力(W)
1.9
メモリー
128MB(使用可能メモリー90MB)
コントラスト比
500:1
解像度
480×272
ACアダプタ(定格出力)
DC5V/2.0A
ACアダプタ(定格入力)
AC100V 50/60Hz
フォーマット形式
動画:MPEG1 / MPEG2、静止画:JPEG、音声:MP3(CBR/VBR)
スピーカー
2W
動作湿度(%)
5~85(結露なきこと)
色(本体)
ホワイト
スクリーン
4.3型ワイドTFT液晶(16:9)
動作温度範囲(℃)
0~40
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
250
モニターサイズ
4.3型
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能
USB接続/SDカードに対応
フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載
フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能
リモコン・スタンド付属
用途パソコンその他のディスプレイとして
付属品
ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
寸法(mm)
約315×210×25
質量(g)
約720
出力
スピーカー(モノラル)
接続
【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能)
入力
ミニHDMI
表示部
13.3インチ TFT LCD
解像度
1280×800ピクセル
入力電源
DC12V/1A
関連資料
(0.37MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能
USB接続/microSDカードに対応
フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載
フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能
リモコン・スタンド付属
用途パソコンその他のディスプレイとして
付属品
ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
出力
スピーカー(モノラル)
接続
【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能)
入力
ミニHDMI
入力電源
DC12V/1A
10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター
。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応
。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
防塵防水性能
なし
使用場所
屋内
表示部
10.1インチ
解像度
1024×600ピクセル(LCD)
入力
HDMI/VGA/BNC/RCA
入力電源
DC12V/1A
寸法(mm)
約250×165×35
質量(g)
約500
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
店頭での商品紹介に最適な7型電子POPモニターです。
SDカードにコピーした動画、静止画、音楽の再生が可能です。
電源を入れたらすぐに再生できる簡単操作です。
SDカードが容易に抜き取れないように、ねじ止めができるカバーが付いています。
本体背面のボタンとリモコンの両方で操作できます。
大きなマグネット付きのブラケットで、商品棚等に設置できます。
VESA規格(VESA75)に対応した金具やモニターアームへの取り付けが可能です。
仕様
再生可能ファイル:H.264/AVC(ASF、AVI、FLV、MOV、MP4、TS)DivX(WMV)MPEG-2(WMV) 対応画像再生画素数:最大2.5メガピクセル 対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF 対応オーディオフォーマット:MP3 再生可能ファイル:H.263(ASF、AVI、FLV、MOV、MP4)Xvid(ASF、AVI、MKV、MOV、MP4、WMV)DivX(ASF、AVI、MKV、MOV、MP4)MPEG-2(ASF、AVI、MKV、MOV、MP4、TS)MPE
セット内容
ACアダプタ、リモコン、マグネットスタンド(VESA規格75×75mm対応)、専用スタンド、プラスドライバー(SDカードスロットカバー用)
規格
WSVGA (Wide-SVGA)
電源
DC5V/2A
消費電力
最大4.8W
液晶サイズ
7型
解像度
1024×600
対応メディア
8GB~128GBのSDカード、USBメモリ
スピーカー
4Ω 2W ×2
スロット
USB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1
画素数
1024×600
フレームレート
30fps以下
アスペクト比
16:9
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
●7型ワイド高解像度液晶搭載デジタルフォトフレーム
本製品は、デスクやリビングなどで、お気に入りの動画や写真を手軽に楽しめる7型ワイド高解像度(800×480)液晶搭載のデジタルフォトフレームです。スマホやデジカメで撮った動画や写真を、自宅の好きな部屋で好きなだけ見ることができます。また、お相手のメモリアルにプレゼント用としても最適です。
●動画・写真・音楽が楽しめる!さらに時計、カレンダー、オートパワーオン/オフ機能搭載!
本製品は、お好みの動画・写真・音楽データを再生することができ、スライドショーにBGMを流すこともできます。様々な再生フォーマットに対応しており特別な編集をする必要はありませんのですぐに楽しむことができます。
●メモリーカードを挿し込むだけで楽しめる!
本製品は、SD(SDHC)カードやUSBメモリーに対応しています。本体に挿すだけ、パソコンなしで動画・写真・音楽を楽しめます。
●リモコン操作&本体操作に対応!
本製品は、付属のリモコンを使用した遠隔操作の他に、本体裏の操作ボタンでも各設定が可能です。
液晶サイズ
7型
電源
ACアダプタ
質量(g)
260(本体のみ)
仕様
●エリア表示サイズ:154×87mm●対応フォーマット(動画):H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1●対応フォーマット(動画拡張子):AVI、MOV、MP4、MPG●対応フォーマット(音声形式):MP3、WMA●対応フォーマット(画像形式):JPEG●接続端子(音声):3.5mmステレオミニ端子●接続端子(メディア側):USB2.0端子、SDカードスロット●接続端子(パソコン側):USB mini B端子●USB接続可能メディア:USBフラッシュメモリ●対応SDカード:SDHC/SDXC(4~128GBまで)●メディア対応フォーマット:FAT32、exFAT●本体サイズ:W204×H143×D25mm(スタンド部除く)●付属品:製品本体、リモコン、ACアダプタ、マニュアル
RoHS指令(10物質対応)
対応
店頭での販促、広告、インフォメーションなど様々なシーンでご利用いただけ、限られたスペースでもしっかりアピールできるデジタルサイネージモニターです。デジタルサイネージを採用することで、紙のPOP印刷や張替え作業費用などコスト軽減、廃棄物軽減も期待できます。HDMI入力端子を搭載しており、PCやDVDプレーヤーなど外部からの映像入力にも対応。小型サブモニターとしてもご利用いただけます。リモコンまたは本体背面のボタンから切替が可能です。SDカードスロット、USB端子を搭載、直接挿して写真・動画・音楽ファイルの再生が可能です。本体カラーはホワイト、売り場や店内にも馴染むシンプルなデザインです。11.6インチと15.6インチの展開です。
付属品
ACアダプター、リモコン、スタンド脚、取扱説明書、保証書
出力(W)
スピーカー:2+2
電源(V)
AC100-240(50/60Hz)、DC12/1.5A
表面処理
ノングレア
対応フォーマット
FAT/FAT32、JPEG、MP3、MP4、MPEG(最大容量32GB)
色(本体)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
入出力端子
HDMI×1、AV×1、内蔵メディアプレーヤー×1、SDカードスロット、USBポート、Φ3.5ステレオジャック
輝度(cd/m2)
250
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ
Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。
種類
その他
画面寸法(mm)
155(W)X86(H)
解像度
800×480ピクセル
仕様
静電容量式10点マルチタッチ
商品構成
7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
20×194×110
対応機種
Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
LEDプレートシリーズに「EXPRESS」文字登場!!。シガー電源で簡単装着!煌くLEDで飾ってみてはいかかですか?
用途電装パーツ
色
ブラック
規格
DC24V 180mA
サイズ(mm)
405×83
スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に
光源色
RGB7色
消費電力(W)
5
文字ピッチ(mm)
5
寸法(mm)
500×100×22
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
付属品
取付金具、取扱説明書、ACアダプタ
色
ホワイト
スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に
光源色
RGB7色
消費電力(W)
3
文字ピッチ(mm)
3
寸法(mm)
220×220×23
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
店頭販促向け電子POP
用途動画と音声で効果的に店頭販促を行う
スピーカー
2W×2 リアスピーカー
アスペクト比
16 : 9
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
付属品
取付金具、取扱説明書、ACアダプタ
定格消費電力(W)
5
外寸(mm)
W183×H105×D16
本体質量(kg)
200
ねじ寸法(mm)
背面:M4×5.5
記憶方式
内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード
解像度
1024×600
スピーカー
2Wx2
外部端子
USB TypeA、SDカード
画面サイズ
7インチワイドIPS
IchigoJamに最適なワイド・4.3インチモニター。自宅のテレビでは大きすぎたりテレビを専有できない環境の場合などに、このモニターがあると便利です。映像はビデオ入力(黄色)とカメラ入力(白色)の2系統あるので車載用オンダッシュモニターとしても使用可能です。
仕様
LCDタイプ:デジタルTFT LCD、画面サイズ:4.3インチ、アスペクト比:4:3/16:9、映像入力:、黄色:ビデオ用(RCAジャック)、白色:カメラ用(RCAジャック)※黄色と白色に映像信号を同時入力した場合、白色が優先します。、赤色:電源用(Φ2.1mm DCジャック)※音声入力はありません。、対応映像信号:NTSC/PAL、コントラスト:350:1、ピクセル:480(W)×272(H)、角度調節機構付スタンド(底面に固定用両面テープ付)、遮光バイザー
電源電圧(V)
12 ±10%
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
3系統入力搭載&Type-C給電対応の液晶マルチモニター
卓上でも車載でも省スペースに設置
高解像度・広視野角160度のIPS方式液晶パネル採用
ホワイトLEDバックライト採用
HDMI/VGA/AVの3系統入力を標準装備
USBバスパワー&コンセント&シガーソケット給電に対応
あらゆる用途・環境で使用できるオールインワン
全ポート背面に搭載した小型・軽量設計
2W×2ステレオスピーカー内蔵
リモコン&本体ボタンで操作できる日本語OSDメニュー
規格
HDTV
表面処理
ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
184×101×24(突起部含まず)
入力信号
HDMI/VGA/AV
コントラスト比
800:1
解像度
1280×720
視野角
160°
スピーカー
内蔵:2W×2(ステレオ)
発色
1677万色
バックライト
LED
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
7型
パネル駆動方式
IPS
リフレッシュレート(Hz)
60
輝度(cd/m2)
300
入力ポート
USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)、3.5mmミニジャック(AV)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
外部端子
USB TypeA
画面サイズ
7インチワイドTN
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
217×110×11
スピーカー
1W×1
付属品
取付金具、取扱説明書、ACアダプタ
定格消費電力(W)
4
本体質量(g)
195
色
ホワイト
解像度
1024×600
記録媒体
内蔵メモリ460MB
関連資料
寸法図(0.04MB) リーフレット(0.93MB)
取扱説明書
(1.97MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
省スペースでの設置が可能な傾斜タイプ。つまずき防止、スタイリッシュなデザイン。毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)
0-40
使用湿度範囲
20-80%(結露なきこと)
最大解像度
3840×2160ドット
スピーカー
10W+10W
高さ調整範囲(mm)
不可
稼働時間(時間)
連続:16
サービス分類
組立・設置・取付