デジタルヘルスメーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
89件の「デジタルヘルスメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「体重計」、「オムロン 体組成計」、「デジタル体重計」などの商品も取り扱っております。
乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。薄さ3.5cmで収納に便利。
材質 ABS、AS樹脂、PE 質量(kg) 約0.99 ホワイト 電源 DC3Vまたは単3形乾電池×2 ケース入数 6 目量 100g(0~100kg)、200g(100~150kg) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 28×28×3.5 測定範囲(kg) 最大150
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷

バックライト付きで見やすい。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。文字高52mmの大型表示。
付属品 アルカリ単3乾電池2本 材質 ABS、AS 寸法(mm) 幅288×高さ35×奥行288 測定範囲 0 ~ 150 kg 材質(本体) ABS、AS、PE 質量(g) 約1100(乾電池含む) 種類 ヘルスメーター 電源(V) DC3 アルカリ単3乾電池2本使用 ひょう量(kg) 150 最小表示 100g(0~100kgまで)、200g(100~150kg) 最小表示(g) 100 本体質量(kg) 約1.1(電池含) 文字高(mm) 52 消費電流(mA) 最大30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 288×288×35 最小目盛 100g 保証期間 1年 最大計量(kg) 150 最小目盛(g) 100 電池寿命 約1年(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅288×高さ35×奥行288
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字高51mmの大型表示。 安心の強化ガラス使用。 乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
仕様 ISO9001対象 付属品 アルカリ単4乾電池×4本 材質 ガラス、ABS、PE 寸法(mm) 幅350×高さ26×奥行320 質量(kg) 3(乾電池含む) ブラック 測定範囲 0 ~ 200kg 材質(本体) ABS、PE、強化ガラス 質量(g) 約3000(乾電池含む) 電源(V) DC6、アルカリ単4乾電池×4本 ひょう量(kg) 200 電源 DC6V 単4形アルカリ乾電池4本 最小表示 100g(25~100kgまで)/200g(100~200kgまで) 測定項目 体重 最小表示(g) 100 文字高(mm) 51 消費電流(mA) 最大60 最小目盛 100 g 保証期間 1年 最大計量(kg) 200 最小目盛(g) 100 電池寿命 約1年(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 320×350×26
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

50g単位の体重測定だから、毎日の体重変化をしっかりキャッチ。 充実した測定項目でカラダの状態をくまなくチェック。 体重が急激に変化した場合にお知らせする「体重急激増減お知らせ機能」付き。 測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ機能」で毎日の測定継続をサポート。 乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。 立てかけ収納OK。 27mmの薄さで乗りやすい。
付属品 単4乾電池×4本 材質 強化ガラス、ABS、SUS、PE 寸法(mm) 幅316×高さ27×奥行217 質量(kg) 1.5(電池含む) 測定範囲 0 ~ 150kg 材質(本体) ABS、PE、強化ガラス、ステンレス 質量(g) 約1500(乾電池含む) 電源(V) DC6、単4乾電池(R03)×4本 ひょう量(kg) 150 電源 DC6V 単4形乾電池4本 最小表示 0~100kgまで50g、100~150kgまで100g 測定項目 体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量 最小表示(g) 100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 316×27×217 機能 マイサポ機能、体重急激お知らせ、乗るピタ 最小目盛 50 g 測定単位 (体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内臓脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)100kgまで50g・100kg以上で100g、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才、(推定骨量)100g 判定出力 (体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪)標準/やや過剰/過剰 、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(推定骨量)少ない/標準/多い データメモリ 前回値 保証期間 1年 最大計量(kg) 150 最小目盛(g) 50 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅316×高さ27×奥行217 登録人数 5人+ゲストモード付き(アスリートモード付き) 適合年齢(歳) (6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

文字高46mmの大型LED表示。 すっきりと洗練されたシンプルデザイン。 乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
仕様 ISO9001対象 付属品 単3乾電池×4本 トラスコ品番 765-8630 材質 ABS、AS 寸法(mm) 幅279×高さ34×奥行278 質量(kg) 1.1(乾電池含む) ホワイト 測定範囲 0 ~ 150kg 材質(本体) ABS、AS、PE 質量(g) 約1100(乾電池含む) 電源(V) DC6、単3乾電池×4本 ひょう量(kg) 150 電源 DC6V 単3形乾電池4本 最小表示 0~100kgまで100g、100~150kgまで200g 測定項目 体重 最小表示(g) 100 文字高(mm) 46 消費電流(mA) 最大60 最小目盛 100 g 保証期間 1年 最大計量(kg) 150 最小目盛(g) 100 電池寿命 約6ヶ月(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 278×279×34
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

乗ると自動で電源が入る、ステップオン式強化ガラスのスタイリッシュデザイン、見やすい液晶パネル最大計量150Kg
付属品 保証書付取扱説明書、ボタン電池CR2032×1個(動作確認用) 材質 本体/ABS、測定部/強化ガラス 質量(g) 1300 ひょう量(kg) 150 電源 3.0V(ボタン電池CR2032×1個) 最小表示 5-50kg/0.1kg、50-100kg/0.2kg、100-150kg/0.5kg 精度 5-50kg/±0.2kg、50-75kg/±0.4kg、75-100kg/±0.6kg、100-150kg/±1.5kg 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約280×22×280 計測範囲 5~150kg 電池寿命 1年 精度保証温度(℃) 23.5±5℃
1個
1,798 税込1,978
欠品中

抱えたモノの重さが分かる「キャリーモード」付き
用途ご家庭の様々な"はかる"シーンにお使いいただけます。 スーツケースの重さ 発送する荷物や郵便物の重さ まだ1人では体重計に乗れないお子様の体重 ペットの体重 ひょう量(kg) 150 材質 ABS、PE、強化ガラス 目量(kg) 0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg) 電源 DC6V単4形乾電池(R03)×4本 付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×4本 設定項目 地域:5区分 機能 ステップオン機能 寸法(mm) 幅316×高さ27×奥行217 質量(g) 約1500(乾電池含む) 測定範囲 0 ~ 150 kg 材質(本体) ABS、PE、強化ガラス 電源(V) DC6V 単4形乾電池(R03)×4本 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅316×高さ27×奥行217 保証期間 1年 最小目盛(g) 50 最小目盛 50g 最大計量(kg) 150 最小表示(g) 50
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な機能:体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、乗るピタ機能。 シンプルで初心者でも使いやすいエントリーモデル。 立てかけ収納もできる、強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザイン。
ひょう量(kg) 150 目量(kg) 0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質 ABS、AS、鉄 最小表示 0 ~ 130 kgまで 1 kg 本体質量(kg) 約 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 277×54×273 計量範囲 130 kg
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類 デジタル台はかり 表示形式 デジタル ひょう量(kg) 100 目量(kg) 0.05 計量皿形状 角皿 測定範囲 0.5~100kg 材質 本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス 寸法(mm) 276×291×33 液晶表示 LCD文字高15mm 文字高(mm) 15 規格 取引証明以外用 使用温度範囲(℃) 5~35(結露しないこと) 精度 ±0.5kg 電源 9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品) 質量(g) 3380 本体寸法(mm) 276×291×33 オートパワーオフ 約4分 特性 ●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。) ひょう量単位 kg
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭いスペースにも収納できる、厚さ28mmの薄型設計。 お手入れ簡単なガラス天板のフラットデザイン。 コンパクトなA4サイズ。 測定結果が見やすい液晶表示。
付属品 お試し用電池(単4形マンガン乾電池×4本) 測定項目 体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI 本体質量(kg) 約1.3kg(電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 285×28×210 使用電池 単4形マンガン乾電池(R03)×4、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 測定単位 (体脂肪率)0.1%、(内臓脂肪レベル)1~30 判定出力 (体脂肪率)4段階、(内臓脂肪レベル)3段階 登録人数 4人分
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。 風袋引き機能付き。 付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。 ひょう量(kg) 0.3~200 目量(kg) 0.05 表示形式 デジタル 付属品 固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2) 質量(g) 約2.6 タイプ 取引証明以外用 種類 デジタル台はかり 電源 単3乾電池×4本(別売) 精度 ±0.05kg 材質(台) ステンレス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×298×31(※計量皿) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) バックライト 取扱説明書 (2.4MB) ひょう量単位 kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

毎日の使いやすさにこだわったデザイン。見やすい液晶画面で、場所をとらないスリム&コンパクト設計のエクリア体重計。 表示が見やすい黒色背景の液晶画面を採用し、数字がくっきり見やすく、快適に日々の測定が行えます。 高級感のあるガラス天板を採用し、拭き取りやすくいつでも清潔に使用可能です。 スリムなデザインで場所をとらないコンパクトサイズなので、ギフトにも最適です。 左右のバランスがとりやすいセパレートデザインです。 本体に乗るだけで自動的に電源が入り、そのまま測定可能です。 専用アプリ「ECLEARAPP」(エクリアアップ)に測定データを手入力することで、過去との比較やグラフ表示などができます。 毎日の体重変化をグラフ表示すると、設定した目標体重との差がひと目でわかるので、体重管理したい人におすすめです。 専用アプリ「ECLEARAPP」は家庭用EMS”エクリアリーンアップ”(別売)との連携が可能です。日々の体型の変化に合わせた最適なモードを自動設定し、効率的に引き締まったカラダを作ります。
セット内容 本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池 単4形(R03)×3本 質量(kg) 約1(乾電池を除く) 電源 DC4.5V 単4形乾電池×3本 精度 (体重計)2.5~75kg:±200g、75~100kg:±300g、100~150kg:±600g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約263×193×20.5 測定単位 2.5~100kg:100g単位、100kg~:200g単位 保証期間 1年間 最大計量(kg) 150 電池寿命 約1年(アルカリ乾電池使用時)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

数値が見やすい大型表示使いやすいフットスイッチ薄型で収納もスマート
付属品 保証書付き取扱説明書 質量(kg) 約1.4 電源 6.0V直流 単4形乾電池×4個(別売) ひょう量(g) 150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×270×30 最小表示単位 5~50kg…0.1kg 50~100kg…0.2kg 100~150kg…0.5kg 電池寿命 約1年(アルカリ乾電池使用、室温20℃、1日4回測定時) 測定範囲(kg) 5~150 精度保証温度(℃) 23.5℃±5℃
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

バックライト付で見やすい。 安心の強化ガラス使用。 本体を軽く叩くと電源が入るタップオン式。 文字高52mmの大型表示。
付属品 単4乾電池2本 材質 ABS、PE、強化ガラス 寸法(mm) 幅320×高さ24×奥行300 質量(kg) 約1.7(乾電池含) メタリックブルー 測定範囲 0 ~ 150 kg 材質(本体) ABS、PE、強化ガラス 質量(g) 約1700(電池含む) 種類 ヘルスメーター 電源(V) DC3V 単4形乾電池2本 ひょう量(kg) 150 電源 DC3V、単4乾電池2本使用 最小表示(g) 100(0~100kgまで)/200(100~150kgまで) 消費電流(mA) 最大20 最小目盛 100g 保証期間 1年 最大計量(kg) 150 最小目盛(g) 100 電池寿命 約1年(1日5回はかった場合) 主材質 ガラス、ABS、PE 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 300×320×24
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます。また、裏面はくぼみのある持ちやすい形状なので、楽に取り出しや片づけができます。 ガラス天板のフラットデザインなので、埃がたまりにくく、お手入れも簡単。毎日気持ちよく使えます。 ホワイト、ピンク、ブルー、ブラウンの4色をご用意。洗面所やリビングなど、設置する部屋のトーンに合わせてお選びいただけます。 測定結果は大きな文字で液晶画面に表示するので、立ったままでも測定結果をしっかり確認できます。
メモリー 前回値 電源 単4形マンガン乾電池(R03)×4、または単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 付属品 単4形マンガン乾電池×4本(お試し用) タイプ 両足測定 本体質量(kg) 1.6(電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 285×28×280 測定項目 体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝、体重、骨格筋率、体年齢、BMI 登録人数 4人分
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・約B5サイズの小型設計(D200×W244×H33mm) 。・収納や持ち運びに便利な軽量設計(740g)。・乗るとスイッチが入るステップオンタイプ
付属品 お知らせ(保証書付き)、お試し用電池 単3形乾電池2本 材質 ABS、AS、PE 電源(V) DC3 単3形乾電池2本 最小表示 0 ~ 100 kgまで 100 g 100 ~ 150 kgまで 200 g 本体質量(g) 約 740 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 244×33×200 文字高(mm) 30 その他の機能 ステップオン機能 電池寿命 約1年(1日5回はかった場合) 計量範囲 0 ~ 150 kg
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

高さが低いので重量物を載せる時に便利です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類 自動はかり 表示形式 アナログ 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 350×250 材質 のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ 寸法(mm) 350×289×146 規格 取引証明以外用 質量(g) 5000 ひょう量単位 kg
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音声で操作手順や結果をお知らせ。 音声は大/小/切の3段階で切替可能。 設定操作も測定結果も音声出力できます。 乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。 測定結果は自動でスクロール表示。
付属品 アルカリ単3乾電池×4本 材質 ABS、AS、SUS、PET、シリコンラバー 寸法(mm) 幅352×高さ37×奥行300 質量(kg) 1.6(乾電池含む) ホワイト 測定範囲 0 ~ 150kg 材質(本体) ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス 質量(g) 約1600(乾電池含む) 電源(V) DC6、アルカリ単3乾電池×4本 ひょう量(kg) 150 電源 DC6V 単3形アルカリ乾電池4本 最小表示 0~100kgまで100g、100~150kgまで200g 測定項目 体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI 最小表示(g) 100 機能 音声、乗るピタ 消費電流(mA) 最大400 最小目盛 100 g 測定単位 (体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(基礎代謝量)0~9999kcal/日、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1% 判定出力 (体脂肪率)やせ~肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0~59.0レベル、(筋肉量)少ない~多い/3段階 データメモリ 前回値 保証期間 1年 最大計量(kg) 150 最小目盛(g) 100 電池寿命 約1年(1日5回音量「小」の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 300×352×37 登録人数 4人・ゲストモード付き 適合年齢(歳) (6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

コスト重視のスチール製天板タイプ! 電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。 ひょう量(kg) 100 最小表示(kg) 0.01 種別 デジタル台はかり 質量(kg) 約12 タイプ 取引証明以外用 種類 デジタル台はかり 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単1乾電池×3本(別売) 精度 ±0.06.kg 表示 表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑 表示方式 デジタル 材質(台) スチール製 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×730×880 機能 風袋引き、バックライト、計数機能 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 400×500 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 ひょう量単位 kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷