デジタルレベルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
248件の「デジタルレベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オートレベル」、「精密デジタル水準器」、「レーザーレベル」などの商品も取り扱っております。
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。 材質 アルミ 質量(g) 290 使用温度範囲(℃) -10~50℃ 電源 アルカリ単4乾電池×2本(別売り) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 417×48×20 最小単位 (デジタル表示)0.1 オートパワーオフ 5分 気泡管 水平・垂直 角度精度(°) 0.2 気泡管感度 (mm/m):0.30=0.0172° 気泡管精度 (mm/m):±1= ±0.0573° 取扱説明書 (3.9MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。 精度 (デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10° 感度 (デジタル表示部)0.025° 気泡管精度 ±1.00mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度 0.35mm/m=0.0201° 材質 本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂 厚さ(mm) 26 高さ(mm) 60.5 電源 積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル 気泡管精度 ±1.0mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度 0.35mm/m=0.0201° 表示精度 デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2° デジタル表示 【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m 防塵防水性能 IP65相当 オートパワーオフ 約10分 電源 単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります) 使用温度範囲(℃) -10~50 材質 本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理 建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に バックライト機能付 反転する液晶表示 測定面マグネット付
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様 マグネット付 材質 アルミ 測定範囲 0~90° 質量(g) 77 使用温度範囲(℃) -10~50 電源 アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 精度 ±0.2° 最小読取値(°) 0.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 59×59×27 オートパワーオフ 5分 関連資料 よくある商品Q&A 取扱説明書 (9.4MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。 材質 樹脂 質量(g) 190 使用温度範囲(℃) -10~50℃ 電源 アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 228×52×28 最小単位 (デジタル表示)0.05 オートパワーオフ 5分 気泡管 水平・垂直 気泡管感度 (mm/m):0.30=0.0172° 気泡管精度 (mm/m):±2= ±0.1146° 測定精度(°) ±0.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.8MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

マイゾックスデジレベル250
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。
使用温度範囲(℃) 0~40 呼び寸法(mm) 250 最小表示 0.05°、0.08%、1mm/m 精度 ±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度) 計測範囲 4×90°(0~360°) 気泡管精度 水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m マイゾックスコード 222370
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

液晶表示がLED表示になり暗闇でも数値を読み取りやすい。 任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較表示が可能です。 本体を逆さまにするとデジタル表示部の数値も反転します。 防塵・防水IP54相当で現場でも安心して使用可能です。 測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
1個ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示、気泡、音(0°、45°、90°、135°、180°時)で角度チェックができます。
仕様 レベル精度:±1mm/m。。傾斜測定精度:0°、90°:±0.1°、2°~89°:±0.2° 材質 アルミニウム 寸法(mm) 240×66×30 全長(mm) 約250 質量(g) 315(電池含む) 電源 1.5V単4電池×2本(付属) 使用温度(℃) 0~50 保管温度範囲(℃) -20~70 アズワン品番 64-2256-57
1個
8,230 税込9,053
翌日出荷

ポケットサイズで持ち運びに便利なデジタルレベルです。底面にマグネット、オートオフ機能付き。
用途水平・垂直・勾配の測定 仕様 底面マグネット付 材質 樹脂 測定範囲 90°四方向(360°) 質量(g) 60 使用温度範囲(℃) 0~40℃、80%RH 以下(結露しないこと) 電源 CR2032×2個(別売り) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×40×17 最小単位 (デジタル表示)0.1 °/0.01% オートパワーオフ 3分間 色(本体) ブラック 取扱説明書 (4.6MB)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。マグネット付です。
用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。 気泡管感度 0.35mm/m=0.0201° 気泡管精度 ±1.0mm/m=0.0573°以内 表示精度 【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2° 防塵防水性能 IP65相当 オートパワーオフ 無操作状態で約10分後 電源 リチウムイオン電池(内蔵) バッテリー容量(mAh) 300 連続使用時間(時間) 約30 使用温度(℃) -10~50 材質 本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にV溝加工とマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様 マグネット付 材質 アルミ 測定範囲 0~90° 質量(g) 255 使用温度範囲(℃) -10~50 電源 アルカリ単4乾電池×2本(別売り) 精度 ±0.15° 最小読取値(°) 0.05 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 151×59×31 防塵防水性能 IP65 オートパワーオフ 5分 取扱説明書 (0.7MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

360°全角度が測定できるデジタル表示式傾斜レベルです。 任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。 0~9.99°までの最小読取り単位は0.01°です。
寸法(mm) 153×48×31 種別 デジタル傾斜レベル 測定範囲 360(90°×4)度 精度(°):±0.05(0~10)、±0.1(80~90)、±0.2(10~80) 分解能(°):0.01:0~9.99まで、0.1:10~90まで 繰返し精度:±0.05度 質量:295g RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

高品質だからできる充実保証の本格モデル。 急な雨にも安心の防塵耐水。
用途レベル(水平)出し、高低差測定 望遠鏡:最短視準距離(m) 1 倍率(倍) 32 仕様 (コンベンセーター)据付精度:0.5"、(分度盤)目盛:360度、最小表示:1度 付属品 取扱説明書(CD-ROM)、ハードケース、六角レンチ、メーカー認定書、専用球面三脚 質量(kg) 1.5 使用温度範囲(℃) ‐20~50 感度(mm/m) 8'/2 精度(mm) 1.6 自動補正範囲 ±15' 保証期間 2年(web登録で3年) 正像 視界 2.1(100m) 対物レンズ有効径(mm) 36 防塵防水性能 IP56 スタジア乗数 100
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷


材質 アルミ合金押出材硬化処理、ABS樹脂カバー 仕様 高精度水平・垂直気泡管、デジタル角度計、角度・勾配・立上りの表示 トラスコ品番 855-5914 長さ(mm) 1000 シルバー 精度 ±0.29mm/m=±0.0164°以内 感度 0.10mm/m=0.0057° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

測量から土木、建築まで幅広くカバー
用途水平レベル出し作業 全長 (望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:32mm/倍率:24x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:4.0″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数 自動補正範囲 ±15' 付属品 レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、キャリングケース、取扱説明書 トラスコ品番 828-3997 使用温度範囲(℃) -20~+50 直径(Φ) (水平目盛盤)99mm/目盛:1° 1km往復標準偏差(mm) 1500 円形気泡管感度(mm) 10'/2 円形気泡管 平面ミラー 防水性 (JIS C 0920)IPX6
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲 90°×4方向(360°)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲 ライン 5m/ポイント 20m 指示精度 ±0.5mm/m トラスコ品番 494-3155 セット内容 ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g) 100(乾電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×154×24 連続使用時間(時間) 約15 レーザー 635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

簡易表示(0.1°単位)から高精度表示(0.05°単位)まで対応! コンパクトで持ち運びがらくらく! 様々なシーンで使えるデジタル水平器。
寸法(mm) 230 精度 (デジタル精度)0°/±0.05°、90°/±0.2° 気泡管精度 ±1.7mm/m=±0.0984°以内 気泡管感度 0.57mm/m=0.0328° トラスコ品番 405-0541 材質(本体) アルミ 質量(g) 270 使用温度範囲(℃) 0~45 機能 水平・垂直・任意の角度を音で知らせしてくれます。簡単精度補正機能付き、デジタル反転機能付き。、電源オートOFF3分間、マグネット付 使用電池 CR2032×2個 ブザー音 (設定)0°、90°及びHOLD(任意の)角度。任意の角度でHOLDボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。電源がOFFになると記録は消去されます。また電子音はMODEボタン長押しでON/OFFの切り替えができます。 表示モード 4つのモード。1、角度(0.1°単位)。2、角度(0.05度単位)。3、パーセント。4、1mあたりの立ち上がり デジタル表示 0.1°、0.05°単位(モード切替)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷