- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- スイッチ/センサ/コントローラ
- デジタル圧力センサのおすすめ人気ランキング
デジタル圧力センサのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新265件の「デジタル圧力センサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー圧力センサー」、「圧力計 アナログ出力」、「デジタル圧力計」などの商品も取り扱っております。
付属品
PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本
接続口径
M5めねじ+R(PT)1/8おねじ
質量(g)
約40
保護構造
IP40(IEC)
耐電圧
AC1000V1分間 充電部一括・ケース間
表示
4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)
接続方式
コネクタ接続
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
応答時間
2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択
使用周囲温度(℃)
-10~+50、保存時/-10~+60
耐振動(耐久)
10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)
耐衝撃(耐久)
100m/S2(約10G) XYZ各方向3回
使用周囲湿度
35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH
消費電力(mW)
通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)。ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)。FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)
短絡保護
装備
配線長
配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能
応差(ヒステリシス)
最小 1digit(可変)
出力動作
NO/NCをキー操作により選択
表示灯
橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)
出力モード
EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード
適合流体
空気・非腐食性気体
素子
拡散半導体圧力センサ
絶縁抵抗
DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
2画面3色表示で操作が簡単!
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□
・電圧入力、電流入力に対応。
・応答時間1ms
・省スペース、縦横密着設置可能。
・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
入力仕様
電流入力
・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。
質量(g)
約100(ケーブル2m含む)
取付方式
垂直取付
使用温度範囲(℃)
-10~50(凍結・結露なきこと)
電源
12~24VDC±10%、リップル電圧10%(P-P)以下
精度
±(1%F.S.+1digit)at23℃
表示方式
3 1/2桁LEDデジタル表示
材質(ケース)
フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)/リヤケース部:ADC12
文字高(mm)
10
機能
スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ゼロ調、キーロック
消費電流(mA)
30以下
測定流体
空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)
コンパレータ出力
NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/応答速度:5ms以下/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定/動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)
使用環境
通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所
表示更新周期
200ms
ケース構造
屋内仕様(IP40 IEC規格)
ケーブル
長さ2m、導体断面積0.18mm2
保護回路
電源逆接続、コンパレータ過電流保護
材質(接液部)
ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304
アナログ出力範囲
電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。
ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。
スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。
質量(g)
約80(ケーブル含)
管接続口径
R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5
構造
シリコンダイヤフラム
電源電圧(V)
DC12~24(リップル±10%以下)
保護等級
IP40
使用流体
空気、非腐食性、不燃性ガス
消費電流(mA)
40以下(無負荷時)
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)(リード線とケース間)
周囲湿度(%RH)
動作及び保存時:35~85(結露しないこと)
ケーブル
耐油ケーブル(0.15m2)
動作表示灯
橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2
デジタル表示
LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒)
耐衝撃(m/s2)
100(10G)×YZ各方向3回
温度特性
±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)
アナログ電圧出力
DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ
耐振動
複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間
周囲温度(℃)
動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)
環境温度範囲(℃)
動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)
スイッチ出力
NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下
繰返し精度(%)
±0.2F.S.±1digit以下
耐電圧(V)
AC10001分間(リード線とケース間)
アナログ電流出力
4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω
応答時間(ms)
2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
一目で設定できるデジタル表示。
汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。
セットボタンを押すと1分間圧力を表示。
電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番
758-4032
質量(g)
40
使用温度範囲(℃)
[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと)
保護構造
IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。)
使用圧力範囲(MPa)
0.0~1.0
精度
[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時)
使用流体
空気
測定表示時間
セットボタンを押してから60秒間
電池
リチウム電池(CR2032)、電池交換可能
サンプリング
2Hz(2回/秒)
使用温湿度範囲
[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと)
電池寿命
目安1年(5回/1日)
耐圧力(MPa)
1.5
表示圧力範囲(MPa)
-0.1~1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
設定圧力単位
Mpa
バックライト
有
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
接液部SUS316L
IP65、幅広い流体に適応。
アナログ出力(電圧/電流)
低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
IP65・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ)
アナログ出力(オプション)・6段階フィルタ設定(無し、25・250ms、2.5・5・10s)
ループチェック、表示
アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵したデジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、ループチェック、スケーリング機能等を搭載しています。
表示方式
4桁LEDデジタル
文字高(mm)
8
機能
スケーリング/表示値、ループチェック/コンパレータ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ワンタッチゼロ調、キーロック
表示更新周期
200ms
ケース構造
IP65(大気開放穴有り)
・アナログ出力(電圧)
定格圧力範囲(MPa)
-0.1~1
シンプル&簡単操作
機能的デザイン
高品位LCD表示
コンパクト&軽量設計
低圧・高圧の2タイプ
3つの出力モード
施工性を追求
用途電子部品の吸着確認、元圧確認
仕様
国内用(Pa)
付属品
CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本
材質
LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅、キー部:ポリカーボネート
規格
CE
保護構造
IP40(IEC)
本体質量(g)
約25
表示
3+1/2桁、3色(白色/赤色/桃色)LCD表示(表示更新周期:250ms)
材質(ケース)
PBT(ガラス繊維入)
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)
0~50(結露しないこと)
ケーブル
コネクタ付ケーブル2m付属
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
保存温度範囲(℃)
-10~60
消費電力(mW)
30以下
短絡保護
装備
応差(ヒステリシス)
最小2digits(可変)
出力動作
NO/NCをキー操作により選択
圧力種類
ゲージ圧
圧力ポート
M5めねじ
使用周囲標高(m)
2000以下
適合流体
空気、非腐食性気体
耐電圧(V/min)
AC500 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)
35~85
使用周囲湿度(%RH)
35~85
耐振動(耐久)(Hz)
10~150 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間
材質(圧力ポート)
黄銅(ニッケルメッキ)
応答時間(ms)
2.5、25、250 キー操作により選択
耐衝撃(耐久)(m/s2)
100(約10G) XYZ各方向3回
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。
材質
受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂
機能オプション
(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他
使用温度範囲(℃)
-20~60 (凍結、結露なきこと)
電源
電池駆動(006P電池9V×1個)
精度
±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)
接続ねじ
G1/4"(オス)
表示
フル4桁LCD表示
アナログ出力
なし
その他の機能
パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他
測定流体
気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)
RoHS指令(10物質対応)
対応
精度:±0.25%F.S.
単三電池×2本により駆動
高い環境性能(IP67)
選択可能な圧力計測単位
暗所でも見やすいバックライト付き
5桁LCDディスプレイ(文字サイズ12mm)
用途GC04 デジタル圧力計は、ステンレスダイアフラム式SSセンサを採用し、さまざまな媒体(液体・気体)の圧力計測が可能です。
精度±0.25%F.S.で、機械式圧力計のマスターゲージとしてもご利用頂けます。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
材質
(ケース及び背面)PC/ABS、(窓部)PC
質量(g)
150(電池なし)
使用温度範囲(℃)
-20~60(凍結、結露なきこと)
保護等級
IP67
その他の機能
表示スケーリング機能、風袋引きオートゼロ(TARE)、ピークホールド(表示の最大値、最小値)、初期化機能(工場出荷状態)、表示OFF設定、ロック機能
電池
単三アルカリ乾電池×2本
温度係数
±0.072%F.S./℃
電池寿命
2000時間以上(動作条件による)
保存温度範囲(℃)
-20~80(凍結、結露なきこと、電池を搭載しない場合)
材質(接液部)
(センサ部)SUS630、(継手)SUS316L
表示切替
(単位)MPa、kPa、bar 及びユーザ定義
表示周期
1sec(出荷時)、0.5sec、0.25sec
温度特性
±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)