- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 計測・測定機器
- デジタル握力計のおすすめ人気ランキング
デジタル握力計のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新97件の「デジタル握力計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「握力測定器」、「握力 ハンド グリップ」、「ピンチメーター」などの商品も取り扱っております。
測定後に針が最高値で止まるので、ひと目で確認できます。幼健式タイプは力の弱いシニアや児童向けの設計で、ソフトな測定が可能です。
材質
本体/強化樹脂射出成型品、耐力部/金属
質量(g)
490
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00030000050
医薬品医療機器等法
一般医療機器
明るく読み取りやすいカラーダイヤルパネル。
測定範囲(kg)
0~50(0.5単位)
材質
本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属
質量(g)
520
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×50×215
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
測定範囲(kg)
0~100(0.5単位)
材質
本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属
質量(g)
520
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
握力の測定のみでなく、回数と強さをカウントするトレーニングにもご使用いただけるほかにない機能を持っています。
握った回数・握力の平均値・最大値計測等を表示できます。
スプリング(赤・緑・青の3種)を交換することで、測定範囲を3段階に変更できます。
パッド付きのグリップ部で快適な握り心地です。
測定範囲
赤/3~20kg、緑/3~40kg、青/3~80kg
付属品
スプリング(赤・緑・青各2本)・ケース
質量(g)
約300
電源
CR2450リチウム電池×1個(テスト用付属)
本体寸法(mm)
220×100×55
表示
LCD(0.8インチ4桁)0.1kg単位
アズワン品番
8-2370-01
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
床面との摩擦抵抗が少なく、スムーズな測定を実現しました。大きく見やすいデジタル表示で、分解・組立も容易です。
質量(kg)
約1.5
測定範囲(cm)
0.0~99.5
最小表示単位
0.5cm
電源
単4型マンガン乾電池
高さ(cm)
25・30(測定台/2段階切替)
一目で設定できるデジタル表示。
汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。
セットボタンを押すと1分間圧力を表示。
電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番
758-4032
質量(g)
40
使用温度範囲(℃)
[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと)
保護構造
IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。)
使用圧力範囲(MPa)
0.0~1.0
精度
[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時)
使用流体
空気
測定表示時間
セットボタンを押してから60秒間
電池
リチウム電池(CR2032)、電池交換可能
サンプリング
2Hz(2回/秒)
使用温湿度範囲
[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと)
電池寿命
目安1年(5回/1日)
耐圧力(MPa)
1.5
表示圧力範囲(MPa)
-0.1~1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
設定圧力単位
Mpa
バックライト
有
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
約1.5kgと軽量で、検者がいなくても利用者1人で測定できます。
質量(kg)
1.5
電源
単4乾電池×2個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×230×365
測定範囲(cm)
0.0~99.5(0.5cm単位)
松吉医科器械コード
24-2345-00
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
どこでも多様な筋力評価化ができる軽量&コンパクトサイズ。
高精度なプッシュセンサーライプのハンドヘルドダイナモメーターで反発する筋力を正確に測定できる。
用途手で持って筋力を測定する
セット内容
表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素電池(単4形)1本、充電用USB
材質
ケーブル、USB-ACアダプター
質量(g)
約240(表示部+プッシュセンサー)※充電池含む
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
90×48×32
精度
±2%RO以内
表示
N(ニュートン)・kgf(キログラムフォース)・lbf(ポンドフォース)
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
計測針は強化プラスチックで保護されています。
仕様
アナログ表示
サイズ
約154×235×59mm
質量(g)
約620g
タイプ
置針式
目盛間隔
0.5kg
医薬品医療機器等法
一般医療機器
2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。強化プラスティックの使用により、軽量でコンパクトです。
表示
液晶4桁 0.5kg単位
電源
単4乾電池2本
連続使用時間(時間)
約100
寸法(mm)
約315×315×328