- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- デジタル気圧計のおすすめ人気ランキング
デジタル気圧計のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新112件の「デジタル気圧計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度 湿度 気圧計」、「大気圧計」、「大 気圧 測定 器」などの商品も取り扱っております。
見やすいアネロイド式気圧計。
気圧の上がり下がりでお天気予測ができます。
材質
金属
質量(g)
約260(箱含む)
電源
不要
精度
±2hPa
本体寸法
167×49×225
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
約130×40
測定範囲(hPa)
(気圧)950~1,050
表示単位
2hPa
材質(外枠)
金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(3.58MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
1個
¥4,310
税込¥4,741
当日出荷
SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能
壁面・卓上の両用途での使用が可能
液晶が大きく読みやすい設計
最大/最小値、データホールド機能付
気圧単位切り替え可能
測定範囲
0~50℃、10~90%RH、10.0~1000hpa、1001~1100hpa、7.5~825.0mmHg、0.29~32.48inHg
付属品
壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説
質量(g)
約285
電源
単4×6 DC9V(ACアダプタは別売)
精度
±0.8℃、±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満、±2hpa、±3hpa、±1.5mmHg、±0.1inHg
表示
LCDサイズ:60×50mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×132×32
分解能
0.1℃、0.1%RH、0.1hpa、1hpa、0.1mmHg、0.01inHg
データ出力
SDカード/USB出力
使用環境
温度0~50℃ 湿度10~85%RH
設置方式
壁掛け/卓上式
測定間隔
5/10/30/60/120/300/600秒/オート
時計機能
内蔵(年/月/日/時/分/秒)
温度表示方式
デジタル
メモリーカード
SDカード 1~16GBまで対応
別売品番
ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
気体温度、相対湿度、気圧を測定
校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適
しきい値を超えるとアラームが作動
背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
気体温度、相対湿度、気圧を測定
校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適
しきい値を超えるとアラームが作動
背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
ピエゾ抵抗素子を採用し、0.1hPaごとの高精度測定。。小型軽量ながら明るく見やすいLED表示。
測定範囲(hPa)
700~1100
仕様
一般品
外形寸法(mm)
約125×32×80
電源
AC100V、50mA以下/専用ACアダプタ付属
最小表示
0.1Pa
精度
±0.7hPa以内
使用環境
0~+40℃
1個
¥87,980
税込¥96,778
16日以内出荷
温度補償機能付きの高精度な気圧計です。
hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ
測定範囲(℃)
-30~50
最小目盛
1hPa・1mmHg・1℃
測定範囲(hPa)
905~1055
測定範囲(mmHg)
680~790
温度誤差
0.1hPa以内(0~30℃)
自分が望む表示が作れるカスタマイズ可能ワイヤレスコンピュータ。
基本8機能のデータに加え、個別にスタートストップできるストップウォッチが付属(オートモード使用時)。時刻は常時表示します。
常時表示の上段に好みの機能を割り当てできるプログラマブルディスプレイ。
状況に応じ必要のない機能を非表示にできるファンクション選択機能を搭載。機能を絞って素早いデータ確認が可能。非表示のデータもバックグラウンドで計測するため再表示時にはデータ確認も可能。
ナイトモードを搭載し、夜間のデータ確認も容易に。ショートカットで簡単に起動可能。
マニュアルスタートストップも選択可能で、ボタンによるスタートストップ操作が可能。
コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」。
装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー。
ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるFlexTightブラケット付属。
質量(g)
26
バックライト
有
仕様
過去12週間分の温度・湿度グラフ記録
サイズ
185(W)×36(D)×105(H)mm
電源
単3電池×4本(付属)
測定範囲(℃)
温度:‐10/60 湿度:0/100%RH
分解能
温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH
機能
露点演算、上下限アラーム、 日付時間表示、最大・最小値表示
表示項目
温度、湿度
1個
¥35,000
税込¥38,500
8日以内出荷
計量データと周囲環境データを同期して保存
温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録
計量データと環境データをセットで記録可能
10000データを日付・時間入りで記録
環境の変化をグラフで表示可能
防塵防滴構造(IP65相当)
天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送
PC接続時、専用ソフト不要
測定範囲
温度/0~60℃、湿度/0~100%、気圧/500~1100hPa、振動/0~2000Gal
付属品
天びんはかり接続用RS-232C ケーブル(約1m、D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7 ピン)、パソコン接続用USBケーブル(約1m)、単3形乾電池(動作確認用)2個、ACアダプタ(USB電源用)、プロテクター(本体カバー)、取扱説明書
電源
単3形アルカリ乾電池2本 またはR S-232C・USBより給電 または AC電源
最小表示
温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、気圧/0.1hPa、振動/1Gal
本体質量(g)
約275(電池・プロテクタ含む)
精度
温度/±0.5℃(20~30℃)、湿度/±3%(20~80%)、気圧/±3hPa(0~60℃)、振動/静加速度±20%
対応OS
Windows 2000/XP/Vista/7(32・64 ビット版)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
127×90×36(プロテクタ含む)
電池寿命
約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合)
動作温度、湿度範囲
0~60℃/85%RH以下(結露しないこと)
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
誤差
(時計)最大±1分/月
データ記録件数
最大10000セット(日付・時刻付き)
アズワン品番
1-9822-01
付属品
温湿度センサ (TR-3100)×1。単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式
質量(g)
約62(電池含む)
電源
単3アルカリ電池 (LR6)×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
55×78×18
本体質量(g)
約40
センサータイプ
サーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサ
温度測定範囲(℃)
0~50
湿度測定範囲(%)
10~95RH
インターフェース
USB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。)
測定範囲(hPa)
750~1100
動作環境
温度: -10~60℃ 。湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)
電池寿命
約10ヶ月
液晶表示
測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
応答性
温度・湿度:90%応答/約7分。大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒)
記録モード
エンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)。ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止)
データ記録件数
8000個×3ch
記録間隔
1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 (15通りから選択)
測定分解能
温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。
ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。
スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。
質量(g)
約80(ケーブル含)
管接続口径
R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5
構造
シリコンダイヤフラム
電源電圧(V)
DC12~24(リップル±10%以下)
保護等級
IP40
使用流体
空気、非腐食性、不燃性ガス
消費電流(mA)
40以下(無負荷時)
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)(リード線とケース間)
周囲湿度(%RH)
動作及び保存時:35~85(結露しないこと)
ケーブル
耐油ケーブル(0.15m2)
動作表示灯
橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2
デジタル表示
LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒)
耐衝撃(m/s2)
100(10G)×YZ各方向3回
温度特性
±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)
アナログ電圧出力
DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ
耐振動
複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間
周囲温度(℃)
動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)
環境温度範囲(℃)
動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)
スイッチ出力
NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下
繰返し精度(%)
±0.2F.S.±1digit以下
耐電圧(V)
AC10001分間(リード線とケース間)
アナログ電流出力
4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω
応答時間(ms)
2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
フォルタン水銀気圧計に代わる精密級気圧計。
600~1100hPaの広い測定範囲。0.01hPa単位の高分解能。
視認性の高い赤色LED採用。
豊富な演算表示機能:MAX(最高値)、MIN(最低値)、AVG(移動平均)、REL(相対値)。
RS-232C出力を標準装備。オプションの専用プリンタを接続することで、測定データを記録できます。
上限および下限の警報値を個別設定。警報値を超えると、LEDランプの点滅および接点出力おによりお知らせします。
測定範囲
600.00hPa~1100.00hPa
付属品
専用ACアダプタ、RS-232C接続ケーブル、USBシリアルケーブル
質量(kg)
3
出力
RS-232C/プリンタ出力、上限および下限警報出力、無電圧接点出力(接点容量:AC/DC280V・100mA)
電源
DC9V(専用ACアダプタ)
精度
±0.50hPa(700.00hPa~1100.00hPa、10℃~40℃)、±1.00hPa(左記以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×90×280(突起部含まず)
センサー
ピエゾ抵抗式圧力センサ
分解能
0.01hPa
使用環境
-10~50℃、85%rh以下(ただし、結露なきこと)
表示機能
7セグメント赤色LED、6桁
表示サンプリング(秒)
約1
1台で温度湿度大気圧を測定できる小型の測定器です。露点演算もできます。
用途試験室、製造現場などの環境測定
測定範囲
温度:-25~+70℃、湿度:0~100%RH、大気圧:10~1100hPa
仕様
海抜レベル:大気圧から海抜変換
寸法(mm)
106×67×60
質量(g)
約130(電池含む)
精度
温度±(0.5%rdg+0.1℃)、湿度±2.5%RH(11~90%RH)、大気圧±1.5hPa(750~1100hPa)
センサー
温度:Pt1000(1/3DIN)、湿度:静電容量、大気圧:ピエゾ抵抗センサ
分解能
大気圧0.1hPa
センサー寸法(mm)
Φ14×35(温湿度センサー)
分解能(℃)
0.1
応答時間(秒)
10(t90)
電池
9Vブロック電池
ディスプレイ
4桁半
動作温湿度範囲
【電子基板】-25~70℃/0~80%RH(結露不可)、【センサー】-25~70℃/0~100%RH(結露不可)
スケール
スケール調整
オフセット
デジタルオフセット
インターフェイス
シリアル(USB3100N変換ケーブル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
演算項目
露点、湿球、エンタルピー、絶対湿度
分解能(%RH)
0.1
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
コンパクトで高感度、高精度なデジタル気圧・高度計。
天気予測機能搭載で、室内・野外どちらでも活躍します。
付属品
固定スタンド・RS232C通信ケーブル
寸法(mm)
115×77×20
測定範囲
気圧:540~1100hPa、高度:-698~+5002m
質量(g)
約100
電源
単3乾電池2個(付属)、ACアダプタ(付属)
最小表示
気圧:0.01hPa、高度:2000m未満0.01m・2000m以上0.1m
測定項目
気圧、高度
対応OS
Windows10、11
機能
データロガー(気圧のみ、約14万データ記録)、気象予測、LCDバックライト
1個
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
設備機器の空気圧の圧力測定が可能
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に
測定流体
圧縮空気
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー
トラスコ品番
449-2323
質量(g)
約119(保護カバー装着時、電池含む)
種類
汎用圧力計
精度
±3.0hPa
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
分解能
0.1hPa
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
2回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約600(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力レンジ(Pa)
300~1200
気象観測にも使用される本格的気圧計。インテリアとしても最適。卓上式。
質量(g)
690
寸法(mm)
Φ158×50(D)
温度(℃)
0~50
測定範囲(hPa)
930~1070
1個
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
置針により、気圧の変化がわかる気圧計。デジタル温度計付。壁掛式。
質量(g)
350
寸法(mm)
Φ135×33(D)
温度(℃)
0~50
測定範囲(hPa)
945~1045