デジタル水温計のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
97件の「デジタル水温計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水温計」、「水温計 アナログ」、「コンクリート用温度計」などの商品も取り扱っております。
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃) -50~300 材質 本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm) Φ20×207 電源 ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃) 0.1(≦100)、0.5(>100) センサー 保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃) ±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式 ハンディタイプ 測温プローブ Φ3.4×108mm 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類 ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。
用途食材の温度を測定する温度計 測定範囲(℃) -30~250 付属品 キャップ、電池(1個) 材質 (表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス 質量(g) 21(キャップ電池含) 本体寸法(mm) 220×26×15 文字高(mm) 11 精度(℃) 0~100℃/±1、その他/±2 表示桁数 4桁 使用電池 アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付) 防滴構造 JIS2級
1台ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサ部を水槽内に設置して水温を測定する水温計です。付属のマジックテープで水槽壁面に取り付けても、水槽台に置いても使用可能です。
付属品 センサ用吸着板 マジックテープ 寸法(mm) 66×15×30 電源 ボタン電池LR44×2(テスト電池付属) 温度範囲(℃) 0~50 コード長さ(m) 約1 分解能(℃) 0.1 測定周期 10秒毎 測定精度(℃) ±1(0~30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様 容器保護等級:IP65 セット内容 取扱説明書、プローブキャップ 材質 本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304) 測定範囲(℃) -50~300 測定精度 ±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外) 分解能 0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外) 温度表示 (最小)0.1℃ 設置方式 ハンディタイプ プローブ長(mm) 3.5×120 温度表示方式 デジタル 特性 防水 温度計の種類 防水温度計
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質 耐熱ABS、PET、ステンレス ホワイト 材質(本体) 耐熱ABS、PET、ステンレス 質量(g) 約38(電池含む) 電源(V) DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 電源 DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 測定範囲(℃) -50~250 精度 ±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外) 1目盛(℃) 0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 217×16×37 温度測定範囲(℃) -50~250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 217×16×37 最小目盛 0.1℃ 最小目盛(℃) 0.1 表示範囲(℃) -50~250 保証期間 1年
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

マグネット付きなので取り付けに便利な温度計。センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能。定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)。照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)。パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)。最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)
用途保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に、厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に、 最小表示 0.1℃ 温度センサー サーミスター
1台
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。 データホールド機能付。 クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。 学校や実験室などでの実験備品等に。 付属品 プローブキャップ、取扱説明書 TGK品番 219-70-23-79 トラスコ品番 795-4816 質量(g) 約94(電池含む) 電源 単4形乾電池 1個 測定範囲(℃) -50~+150 プローブ Φ3.5×115mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×100×18 センサー サーミスタ 分解能 0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外) 温度測定範囲(℃) -50.0~+150 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×18×100 サンプリング 1回/秒 使用温湿度範囲 -5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 温度測定精度 ±1℃(0~+40℃) コード長さ(cm) 約100 電池寿命 約1年間 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品 なし 寸法(mm) 64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付) 質量(g) 約300(本体)、 430(ホルスタケース付) 電源 006P(9V)電池×1本(別売) 測定範囲(℃) -50~+1300 センサータイプ K熱電対(別売) 表示 4桁LCD表示、最大9999表示 精度(℃) ±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃ 分解能(℃) 0.1/1(スイッチで選択) 保存温度(℃) -20~+60 電池寿命(時間) 約250(アルカリ電池使用時) サンプリング 2.5回/秒 使用温湿度範囲 0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃) 保護機能 入力:60V DC/24Vrms 温度係数 0.15(23±5℃)×(測定精度) 設置方式 ハンディタイプ アズワン品番 1-5455-02 温度表示方式 デジタル
1個
18,700 税込20,570
当日出荷

測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。 材質 本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂 タイプ 最高・最低 電源 単四乾電池 2本 測定範囲(℃) -30~250 コード長さ(m) 1.4 精度(℃) ±1 測定対象 調理、設備管理、農業、実験 製品質量(g) 360 本体サイズ(mm) 172×77×46 測定間隔 1秒 プローブ長(mm) 110 特性 防塵・防水 防水保護等級 IPX7 プローブ径(Φmm) 3.5 最小表示(℃) 0.1
1個ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます 測定範囲(℃) -40~260 質量(g) 約27(電池、シースホルダー含む) 電源 CR2032形ボタン電池1個 最小表示 0.1℃ 測定精度 ±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×187×17 電池寿命 約1年(1日1時間使用の場合) 測温プローブ Φ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm 先端径(Φmm) 2.2 防水性 IPX7/JIS保護等級7相当 表示間隔 1秒
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃) 1 精度(℃) ±1 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。 ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
用途電子部品などの表面温度測定に。 質量(g) 約22 外形寸法(mm) 48.2×16.8×28.7H 電源 LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池) 測定範囲(℃) -40~95 コード長さ(m) 約1.5 精度 ±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃) 温度測定範囲(℃) -40~95 精度(℃) ±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃) 分解能(℃) 0.1 寸法(Φ×mm) 3.6×25(センサー) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48.2×16.8×28.7 検知方式 サーミスタ 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.7MB) 測定周期(秒/回) 約2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

空間収納が可能な磁石・フック穴付き。はかった温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。持ち手になるセンサーホルダー付き。
用途お肉料理やお菓子作りをされる方に 仕様 フック穴:あり 付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個 材質 PP、PET、ステンレス 寸法(mm) 幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く) 測定範囲 -50~240 材質(本体) PP、PET、ステンレス 質量(g) 約40(電池・センサーホルダー含む) 電源(V) DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源 DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 43×221×15(センサーホルダー除く) 最小目盛 0.1 ℃ 最小目盛(℃) 0.1 表示範囲(℃) -50 ~ 240 保証期間 1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く) マグネット あり 防水性 防滴仕様:IPX2 表示周期 1秒毎 最小表示(℃) 0.1
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質 本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂 質量(g) 150(電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示 0.1℃ 測定範囲(℃) 内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70 本体寸法(mm) 103×102×18 測定間隔 10秒 センサケーブル長さ(m) 3 温度表示方式 デジタル 特性 防水 防水性 温度センサー部/IPX7
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セットした温度をアラームでお知らせします。温度上昇時/下降時のアラーム設定ができる
表示方式 液晶デジタル6桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 223×15×34 温度表示 -50~+300℃ 表示単位 1℃ アラーム警鳴時間(秒) 約60 防滴構造 JIS C 0920 IPX2 相当
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

濡れた手でも使える、シンプルなクッキング温度計。
用途お肉の火のとおり具合をすばやくチェック。ケーキ作りの温度管理に。 測定範囲(℃) -10~300 材質 本体/ABS。センサー/ステンレス 質量(g) 約27 最小表示 0.1℃単位(-10~100℃)。0.5℃単位(100~300℃) 本体寸法(mm) 25×232×16.5 精度(℃) ±1(-10~100℃)。±2(100~200℃)。±3(200~300℃) 使用電池 LR44×1個 オートパワーオフ 約45分 防滴構造 IP×2相当
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濡れた手でも操作可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX5に準拠) 小型・軽量・-30~150℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。 最大・最小値表示、測定値のHOLD機能付。 フレッシュコンクリート/コンクリート/生コンの温度測定に最適です。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。 測定範囲(℃) -30~150 特性 防水 電源 LR44 1.5Vボタン電池1個 測定精度 ±1℃(0~140℃) その他は±2℃
1台ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。 アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。 ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。 ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。 隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)