- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- デジタル水準器のおすすめ人気ランキング
デジタル水準器のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新112件の「デジタル水準器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密デジタル水準器」、「デジタルレベル」、「高精度 水準器 デジタル」などの商品も取り扱っております。
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。
材質
アルミ
質量(g)
290
使用温度範囲(℃)
-10~50℃
電源
アルカリ単4乾電池×2本(別売り)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
417×48×20
最小単位
(デジタル表示)0.1
オートパワーオフ
5分
気泡管
水平・垂直
角度精度(°)
0.2
気泡管感度
(mm/m):0.30=0.0172°
気泡管精度
(mm/m):±1= ±0.0573°
取扱説明書
(3.9MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理
建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に
バックライト機能付
反転する液晶表示
測定面マグネット付
簡易表示(0.1°単位)から高精度表示(0.05°単位)まで対応!
コンパクトで持ち運びがらくらく!
様々なシーンで使えるデジタル水平器。
寸法(mm)
230
精度
(デジタル精度)0°/±0.05°、90°/±0.2°
気泡管精度
±1.7mm/m=±0.0984°以内
気泡管感度
0.57mm/m=0.0328°
トラスコ品番
405-0541
材質(本体)
アルミ
質量(g)
270
使用温度範囲(℃)
0~45
機能
水平・垂直・任意の角度を音で知らせしてくれます。簡単精度補正機能付き、デジタル反転機能付き。、電源オートOFF3分間、マグネット付
使用電池
CR2032×2個
ブザー音
(設定)0°、90°及びHOLD(任意の)角度。任意の角度でHOLDボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。電源がOFFになると記録は消去されます。また電子音はMODEボタン長押しでON/OFFの切り替えができます。
表示モード
4つのモード。1、角度(0.1°単位)。2、角度(0.05度単位)。3、パーセント。4、1mあたりの立ち上がり
デジタル表示
0.1°、0.05°単位(モード切替)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
2軸精密デジタル平型水準器
1台2役で低コスト化!作業効率を大幅にUP!
2軸同時測定
モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示
モバイルご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属)
MEMSセンサー搭載
材質
PC ABS/アルミニウム
仕様
自己構成機能○
付属品
専用ケース
寸法(mm)
50×38×150
質量(g)
500
電源
単三電池×2本(USBにて給電可能)
表示
LED
接続
Blouetooth(15mまで)
機能
(モバイルアプリ)スマート2Dバブル、アングルメーター、複数のデバイス、クイックスナップ、校正
使用環境温度(℃)
-10~+50
樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。
材質
樹脂
質量(g)
190
使用温度範囲(℃)
-10~50℃
電源
アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
228×52×28
最小単位
(デジタル表示)0.05
オートパワーオフ
5分
気泡管
水平・垂直
気泡管感度
(mm/m):0.30=0.0172°
気泡管精度
(mm/m):±2= ±0.1146°
測定精度(°)
±0.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.8MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
2軸同時表示型、高精度デジタル式角度計
振動計内蔵
PCと直接USBケーブルもしくはBluetoothにて接続可
校正証明書付属(再校正可/有償)
低コスト化、作業効率アップを実現。
自己校正機能搭載
電源
単4電池4本(USBにて給電可能)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
188×62×37
プロ仕様の水平器。
V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。
強力なヨーク付マグネットを採用。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。
仕様
マグネット付
材質
アルミ
測定範囲
0~90°
質量(g)
77
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
精度
±0.2°
最小読取値(°)
0.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
59×59×27
オートパワーオフ
5分
関連資料
よくある商品Q&A
取扱説明書
(9.4MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
液晶表示がLED表示になり暗闇でも数値を読み取りやすい。
任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較表示が可能です。
本体を逆さまにするとデジタル表示部の数値も反転します。
防塵・防水IP54相当で現場でも安心して使用可能です。
測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にV溝加工とマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。
仕様
マグネット付
材質
アルミ
測定範囲
0~90°
質量(g)
255
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
アルカリ単4乾電池×2本(別売り)
精度
±0.15°
最小読取値(°)
0.05
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
151×59×31
防塵防水性能
IP65
オートパワーオフ
5分
取扱説明書
(0.7MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル
気泡管精度
±1.0mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度
0.35mm/m=0.0201°
表示精度
デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°
デジタル表示
【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m
防塵防水性能
IP65相当
オートパワーオフ
約10分
電源
単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります)
使用温度範囲(℃)
-10~50
材質
本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
W測定面仕様!マグネット付測定面とV溝付測定面とどちらも使えます。
グリップ構造で持ち運びに便利!
測定に便利な換算表付!(製品本体裏面に印字してあります)
寸法(mm)
600
精度
(デジタル精度)0°/±0.05°、90°/±0.2°
気泡管精度
±1.7mm/m=±0.0984°以内
気泡管感度
0.57mm/m=0.0328°
トラスコ品番
405-0550
材質(本体)
アルミ
質量(g)
560
使用温度範囲(℃)
0~45
機能
水平・垂直・任意の角度を警告音。簡単精度補正機能、デジタル反転機能。測定に便利な換算表付き、電源オートOFF3分間
使用電池
CR2032×2個
ブザー音
(設定)0°、90°及びHOLD(任意の)角度。任意の角度でHOLDボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。電源がOFFになると記録は消去されます。また電子音はMODEボタン長押しでON/OFFの切り替えができます。
表示モード
4つのモード。角度(0.1°単位)・角度(0.05度単位)・パーセント・1mあたりの立ち上がり
デジタル表示
0.1°、0.05°単位(モード切替)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。
見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。
自動反転型LEDディスプレイ
データホールド機能
基準の角度を設定できる0セット機能
0°/90°をブザー音でお知らせ
低バッテリー表示
V溝付マグネットベース
自動電源オフ(3分)
自己校正機能。
使用温度範囲(℃)
0~40
呼び寸法(mm)
250
最小表示
0.05°、0.08%、1mm/m
精度
±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)
計測範囲
4×90°(0~360°)
気泡管精度
水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m
マイゾックスコード
222370
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。
精度
(デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°
感度
(デジタル表示部)0.025°
気泡管精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度
0.35mm/m=0.0201°
材質
本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂
厚さ(mm)
26
高さ(mm)
60.5
電源
積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)
RoHS指令(10物質対応)
対応
置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲
90°×4方向(360°)
置くだけで「傾き」瞬間表示。フリップディスプレイにより本体の上下に関係なくバックライト液晶画面が自動で反転。
仕様
測定可能範囲:0~90° 測定精度:±1° 表示単位:0.1° 測定環境温度:0~50℃、85%rH、結露なきこと、高度2000mまで 保管環境温度:-20~70℃、85%rH、結露なきこと 電源:単四アルカリ電池1個 サイズ:W59×H59×D28mm 重量:86g(バッテリー含む)
アズワン品番
65-2764-43
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
軽くて耐久力のあるアルミフレーム
用途穴あけ、切削、切断角度の調整、組立、溶接、曲げ角度の測定、任意の基準面からの角度測定
仕様
測定基準面:フラット溝
付属品
ソフトケース
エスコ品番
EA721SD-11
質量(g)
118
使用温度範囲(℃)
5~50
電源
CR2032×1個
角度の測定範囲(°)
180×2(360)
分解能
0.1°
機能
任意の基準面でゼロ設定、ゼロ設定の記憶が可能なABS測定、ホールド、オートパワーオフ(約5分)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
51×33×51
電池寿命
約2000時間
1個
¥7,350
税込¥8,085
当日出荷
ポケットサイズで持ち運びに便利なデジタルレベルです。底面にマグネット、オートオフ機能付き。
用途水平・垂直・勾配の測定
仕様
底面マグネット付
材質
樹脂
測定範囲
90°四方向(360°)
質量(g)
60
使用温度範囲(℃)
0~40℃、80%RH 以下(結露しないこと)
電源
CR2032×2個(別売り)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×40×17
最小単位
(デジタル表示)0.1 °/0.01%
オートパワーオフ
3分間
色(本体)
ブラック
取扱説明書
(4.6MB)
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
見やすいデジタル表示
ポケットに入るコンパクト設計
測定面マグネット&V溝付
手順簡単!自己校正機能付
2つのモード【1】角度(0.1°単位)【2】%
電源オートOFF機能3分間
寸法(mm)
長さ107×高さ55×厚み18
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
60
使用電池
リチウム電池CR2032×2個