- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- デジタル真空ゲージのおすすめ人気ランキング
デジタル真空ゲージのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新157件の「デジタル真空ゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル真空計」、「真空ゲージ」、「フレアツール」などの商品も取り扱っております。
ボールバルブは気密保持用になります。
気密用バルブ付。
取付ねじ
(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス
連成計(MPa)
(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0
ゲージ径(Φmm)
45
アダプタサイズ
5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
取付ねじ
(ポンプ側)5/16フレアメス、(ポート側)5/16フレアオス
保護等級
IP54相等
連成計(MPa)
(デジタル)-0.1 ~5.0
ゲージ径(Φmm)
60
アダプタサイズ
5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
IP54相等、防塵・防滴。
バックライト機能。
最小表示
0.001MPa
取付ねじ
(ゲージ)1/8NPT
ゲージ径(Φmm)
60
圧力範囲(MPa)
-0.1~5.0
ケース
ABS樹脂ケース
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
1ミクロンまで測定可能な高性能デジタル真空計です。
任意に設定した真空度に到達した地点でランプが点灯します。
Lowバッテリー表示機能。
オートオフ機能付。
多少の冷凍機油が付着しても大丈夫な熱電対センサー採用。
接続口径
1/4フレアメス
付属品
専用ケース、電池006P×1
測定範囲
1-20000
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
9(006P)電池
精度
(大気~1000ミクロン)指示値±5%/(1000~100ミクロン)指示値±3%/(100~1ミクロン)指示値1.5%
センサー
熱電対式圧力センサー
機能
オートオフ(10min)、設定真空値到達表示ランプ
電池寿命(時間)
15
反応速度(秒)
(サンプリング)4回
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
165×85×38
ケーブル長(cm)
最大150(巻きコード)
表示切替
(可能単位)micron(ミクロン)、Torr(トール)、mTorr(ミリトール)、mmHg(ミリエイチジー)、mBar(ミリバール)、Pa(パスカル)
1個
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
簡易気密試験に便利な真空保持用ボールバルブ付。
ウルトラミニ真空ポンプ全シリーズに対応。
仕様
真空保持用ボールバルブ、。5/16"フレアメス×1/4"フレアオスアダプター付(TA159P-4)
寸法(Φmm)
目盛盤/40(TA142BP)
取付ねじ
5/16"フレアメス(ポンプ側)×5/16"フレアオス(ポート側)
真空計(MPa)
0~-1.0
デジタル表示で真空度を知らせます。真空度はMicrons(ミクロン)、in/hg、mbar(ミリバール)の3種類を表示できます。
仕様
新冷媒用アダプター(AD4M-2P)付
質量(g)
450
電源
9Vアルカリ電池
連続使用時間(時間)
20
1セット
¥50,980
税込¥56,078
翌々日出荷
80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。
マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。
水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。
逆圧防止用ボールバルブ付
用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック
接続口径
5/16フレア
付属品
5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター
質量(kg)
0.6
外径(Φmm)
80(ケージ)
真空計(MPa)
0~-0.1
保護等級
IP54相等
取付ねじ
(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス
連成計(MPa)
(デジタル)-0.1 ~5.0
ゲージ径(Φmm)
60
アダプタサイズ
5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
ボールバルブは気密保持用になります。
気密用バルブ付。
取付ねじ
(ポンプ側)1/4フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス
連成計(MPa)
(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0
ゲージ径(Φmm)
45
アダプタサイズ
5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
IP54相等、防塵・防滴。
トレサビリティ・校正証明書取得可能。
冷暖兼用タイプマニホールド。
暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
接続口径(inch)
(チャージホース)5/16フレア
仕様
冷暖兼用
取付ねじ
(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
連成計(MPa)
-0.1~5.0(TA141DG)
ゲージ径(Φmm)
60
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
ボールバルブは気密保持用になります。
気密用バルブ付。
取付ねじ
(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス
連成計(MPa)
(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0
ゲージ径(Φmm)
45
アダプタサイズ
5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
新設のエアコンの真空引き作業、真空ポンプの性能確認、配管の真空試験に。冷媒回収後のシステム内の真空試験、冷媒回収前の回収ボンベの真空度チェック。
表示圧力範囲
0~-0.1
ねじ径(inch)
1/8NPT
外径(Φmm)
68
アズワン品番
64-6753-43
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
電池駆動のデジタル圧力計で、ピークホールド・最大・最小モニタ機能、移動平均機能、オートゼロなど多機能タイプです。
測定流体
気体・水・油等ハステロイC-22相当・SUS316Lを腐食させない媒体
寸法(mm)
Φ85×49.4(突起部含まず)
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
200
種類
汎用圧力計
電源
単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属)
接続ねじ
R1/4
保護等級
IP65相当
表示切替
125ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10sから選択
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。また、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図・基準器検査証明書の発行ができるので、検査用基準器として使用することも可能です。(別途お見積り)
材質
受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂
機能オプション
(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他
使用温度範囲(℃)
-20~60 (凍結、結露なきこと)
電源
電池駆動(006P電池9V×1個)
精度
±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)
接続ねじ
G1/4"(オス)
表示
フル4桁LCD表示
アナログ出力
なし
その他の機能
パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他
測定流体
気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)
RoHS指令(10物質対応)
対応
0点調整ボタン付。
オートパワーオフ(10分)。
電池式(3Vリチウム電池CR2450)。
トレサビリティ・校正証明書取得可能。
圧力範囲(MPa)
-0.1~5.0
取付ねじ
(ゲージ)1/8NPT(後ろ出し)
最小表示
0.001MPa
外径(Φ)
(ゲージ)45
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
場所を選ばずサッと始める真空引き。コードレス真空ポンプ。
コンパクトボディ。油量計。LEDランプ(通電確認用)。
バッテリー電圧(V)
18
仕様
シングルステージ、逆流防止機構付
質量(kg)
3.5
排気速度(L/min)
50
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
263×93×172
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
1充電あたり/約50分
ポンプ
1段式ロータリー
吸入口サイズ
5/16インチ オスフレア
オイル量(mL)
100~115
到達真空度(Pa)
20
付属品
PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本
接続口径
M5めねじ+R(PT)1/8おねじ
質量(g)
約40
保護構造
IP40(IEC)
耐電圧
AC1000V1分間 充電部一括・ケース間
表示
4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)
接続方式
コネクタ接続
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
応答時間
2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択
使用周囲温度(℃)
-10~+50、保存時/-10~+60
耐振動(耐久)
10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)
耐衝撃(耐久)
100m/S2(約10G) XYZ各方向3回
使用周囲湿度
35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH
消費電力(mW)
通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)。ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)。FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)
短絡保護
装備
配線長
配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能
応差(ヒステリシス)
最小 1digit(可変)
出力動作
NO/NCをキー操作により選択
表示灯
橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)
出力モード
EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード
適合流体
空気・非腐食性気体
素子
拡散半導体圧力センサ
絶縁抵抗
DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
IP54相等、防塵・防滴。
トレサビリティ・校正証明書取得可能。
冷暖兼用タイプマニホールド。
暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
接続口径(inch)
(チャージホース)5/16フレア
仕様
冷暖兼用
セット内容
マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式。連成計、ケース
取付ねじ
(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
連成計(MPa)
-0.1~5.0(TA141DG)
ゲージ径(Φmm)
60