- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 計測・測定機器
- デジタル酸素飽和度メーターのおすすめ人気ランキング
デジタル酸素飽和度メーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新113件の「デジタル酸素飽和度メーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸素濃度計指」、「喘息日誌」、「医療用マウスピース」などの商品も取り扱っております。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B1X10002000037
医薬品医療機器等法
一般医療機器
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10117000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
機能的なポーチです!クッション性・耐久性に優れた保護カバーです。
ユニークな形状の持手で封ができ、指にかけて持ち運びもできます。
材質
クロロプレンゴム・ナイロンジャージ
寸法(mm)
210×360
作業者をまもるポケットサイズの酸素計。
厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。
単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合
4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。
ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。
お手元でのセンサ交換が簡単。
本質安全防爆構造(Exib II BT3)
用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
ガス採気方式
拡散式
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
対象ガス
酸素
指示精度
±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠)
警報設定濃度
19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目)
測定範囲(vol%)
0~25
突起部が少ないコンパクトボディです。
ゲージプロテクター付です。
新JIS規格準拠品です。
用途酸素ガス用調整器。
使用ガス
酸素
質量(kg)
1.3
使用圧力(MPa)
1次側/15以下、2次側/0.1~0.99
用途容器用
使用ガス
酸素
機能
逆火防止
最高使用圧力(MPa)
0.98
供給空気圧力(MPa)
14.7(150kgf/cm2)
装備
乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-1M
標準流量(Nm3/h)
0.8MPaのとき32
圧力計(MPa)
1次側:25、2次側:2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
作業環境の安全確認と作業員の安全確保に
約8000時間連続使用可能な5mセンサーコード付きのポケッタブル・デジタル酸素濃度計。
セット内容
本体、単3形アルカリ乾電池×2本、ソフトケース
寸法(mm)
66(W)×170(H)×29(D)
質量(g)
340(レザーケース、電池を含む)
延長ケーブル(m)
5(本体巻取式)
検知原理
隔膜ガルバニ電池方式(拡散式)
検知範囲
(サービスレンジ)0~25.0vol% (25.1~40.0vol%)
指示精度
±0.5vol%以内
警報方式
1段目警報:長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、2段目警報:短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅
警報設定値
1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%
検知対象ガス
酸素
バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源
各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能
バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。
ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃)
0~+40
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
タイプ
振動付
電源を入れ、約1秒間全力で息を吹き込むだけのシンプル測定です。
大きく読み取り易いデジタル表示です。
PEF・FEV1とも測定値とパーソナルベストに対する%を表示します。
付属のソフトを使用して測定データをPCに取り込み、グラフなどのPDF化が可能です(品番:40400のみ)。
マウスピース20246(一方弁付紙製・ディスポ仕様)を使用すれば、感染リスクを軽減できます。
仕様
測定品質評価機能付き
測定範囲
PEF/25~840L/min、FEV1/0~9.99L
サイズ
113×63×48mm
質量(g)
55
電源
単4電池×2本(テスト付属)
測定精度
PEF/±5%、FEV1/±3%
メモリー
600回分
表示項目
PEF、FEV1
医薬品医療機器等法
一般医療機器
0~25vol%までの酸素濃度を測定。
単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。
コードの長さで選べる3つのラインナップ。
表示が見やすい大きなLCD画面。
電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。
音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。
JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品
検知対象ガス
酸素(O2)
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
表示方式
LCDデジタル3桁
指示精度
±0.5vol%以内
警報設定値
(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%
警報方式
(1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)。(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)。エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)
応答時間(秒)
20以内(90%応答、周囲温度20±2℃)
使用温度範囲(℃)
-10~+40
使用湿度範囲
30~85%RH以下(但し、結露なきこと)
電源
単3形アルカリ乾電池2本
連続使用時間(時間)
約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて)
防爆構造
ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合
付属品
レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント
仕様
ATS基準適合
付属品
カラーゾーンテープ×1枚(4本入)
材質
PC(ポリカーボネート)
測定範囲
60~800(L/min)
サイズ
(上径)Φ33×(下径)Φ20×(全高)173mm
質量(g)
35
アズワン品番
8-6250-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10072000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥3,290
税込¥3,619
当日出荷
<マウスピース>
呼出のみ可能で吸気できないように一方弁が装着されたディスポタイプです。
ハイ・チェッカーやマイクロなどの最大吸気位からの努力呼出測定を行う機器で多数の被験者が使用する場合に適しています。
<ノーズクリップ>
ディスポタイプなのでファンデーションなどによる汚れを気にせず使用できます。
対応機種
8-7029-01・8-7032-01・8-9587-01
個人装着型(小型)
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)
約93
電源
単4形アルカリ乾電池2本
保護等級
IP66/67相当
連続使用時間(時間)
約9000
機能
データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
検知対象ガス
酸素
サンプリング方式
拡散式
経済的な紙製のマウスピースです。
アズワン品番
0-7753-12
1箱(100本)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
小型・軽量・コンパクト。重さはわずか300gで持ち運びに便利です。エコ設計で従来品より1本少ない単3形アルカリ電池3本で、連続使用時間は2時間延びて10時間(常温常湿にて)。ベース調整のみで測定が開始できる簡単操作。メモリされたデータを専用ソフト(オプション)でパソコンに取り出すデータメモリ機能搭載。
用途脱臭・消臭効果確認のメンテナンスツール。VOCなどの化学物質測定。車内・室内工場などの環境管理。
測定対象
各種香気、臭気成分
付属品
ドレンフィルタ、単3形アルカリ乾電池3本、フィルタエレメント10枚
測定範囲
0~999
質量(g)
約300(電池含む)
電源
単3形アルカリ乾電池3本、専用ACアダプタ(AC100~240V)※別売
表示方式
LCDデジタル表示[7セグ3桁](測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況)
連続使用時間(時間)
10(アルカリ乾電池、常温常湿にて)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×140×40(突起部を除く)
応答時間(秒)
20以内(90%応答、校正臭気にて)
測定原理
高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ
吸引流量
350±100mL/min
使用温湿度範囲
0~40℃、10~80%RH(結露なきこと)
保管温湿度範囲
-10~50℃、最大80%RH以下(結露なきこと)
採取方式
自動吸引式
繰返し再現性
測定値±5%±1digit(同一条件下にて)
1台
¥129,500
税込¥142,450
6日以内出荷