デジタル電源のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,346件の「デジタル電源」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直流電源装置」、「電源装置」、「直流電子負荷装置」などの商品も取り扱っております。
シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源 ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式 LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備 外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力 CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止) リモート・センシング機能付(18V/35V系) キーロック、3点メモリ機能
付属品 電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚 方式 シリーズレギュレータ方式 表示 電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 107×124(最大150)×315(最大350) 冷却方式 ファンによる強制空冷 安全性 低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2) 測定確度 電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating) 動作環境 屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 動作表示 OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色) 動作温湿度範囲 0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲 25℃~70℃、90%rh以下(結露なし) 保護機能 過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP) 入力周波数(Hz) 47~63 EMC規格 EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 入力電圧範囲(V) ±10% 定格入力 (公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相 温度係数(ppm/℃) 電圧:100、電流:200
1台ほか
57,980 税込63,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材など便利な直流安定化電源シリーズ。場所を取らずに省スペースにおけるスリムタイプ(幅95mm)。定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能。見やすいバックライト液晶表示
用途実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能 精度 電圧値表示:±(1.0%rdg+2dgts)/電流値表示:±(2.0%rdg+2dgts) 入力電圧(V) AC 100±10%、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95×150×235(突起部含まず) 分解能 電圧値表示:0.1V/電流値表示:0.01A 連続使用時間(時間) 8(最大) 動作温湿度範囲 0~40℃、80%RH以下(結露しないこと) デジタル表示 3.5桁液晶デジタル表示(バックライト付) 入力変動 定電圧特性(CV):±(0.05%+2mV)以下(AC100V±10%)/定電流特性(CC):±(0.2%+2mA)以下(AC100V±10%) 負荷変動 定電圧特性(CV):±(0.05%+3mV)以下(負荷0~100%変動)/定電流特性(CC):±(0.2%+3mA)以下(負荷0~100%変動) リップル、ノイズ 定電圧特性(CV):±5mVrms以下/定電流特性(CC):±3mArms以下
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1mV/1mAの高分解能モデルです(10mV/10mA)。3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
付属品 出力ケーブル 寸法(mm) 117×295×194 質量(kg) 2.3 電源(V) 100 50/60Hz 方式 スイッチング 精度 10mV:≦0.3%+10mV、10mA:≦0.3%+20mA 分解能 10mV/10mA 保存温度(℃) -20~60 応答時間 ≦1.0ms 出力容量 150W ディスプレイ 3.95インチTFT LCDディスプレイ 保護機能 過電圧・過電流 負荷変動 10mV:≦30mV/10mA:≦0.3%+20mA リップル、ノイズ 10mV:≦30mVp-p、≦3mVrms、10mA:≦30mArms 電源電圧変動 電源変動:10mV:≦30mV、10mA:≦0.3%+20mA 動作温度(℃) 0~40 アズワン品番 4-2690-01
1個
24,700 税込27,170
当日出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)直流安定化電源 GPSシリーズ
定電圧(CVモード)、定電流(CCモード)。電流設定はHigh/Lowの2レンジ。シリーズ、パラレル接続可能。外部電圧コントロール:出力電圧または出力電流を0~10Vでコントロール。電圧、電流微調整ツマミ付き。CEマーキング対応。
電源電圧 AC100V/120V/220V±10%、230V±10%/-6%、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 128×145×285 仕様 外部コントロール/0~10Vでパネル設定電圧または設定電流までコントロール可能(出力電圧または出力電流) 付属品 ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード×1 表示 HIレンジ/LOレンジ切替 応答時間 ≦100μs(負荷可変幅50%、最定電流0.5A)(過渡) 絶縁抵抗 シャーシー電源入力端子/DC500V、30MΩ以上<br>シャーシー出力端子/DC500V、20MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 リップル ≦3mArms
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(mm) 88×175×282(ミリメートル) 電流(A) 5 電圧(V) 60 電力(W) 100 精度 <0.05%+10mV/ <0.1%+2mA 分解能 10mV/1mA RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 電圧:<2mVrms、電流:<5mArms
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

1mV/1mAの高分解能モデルです3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
付属品 出力ケーブル 寸法(mm) 117×295×194 電源(V) 100 50/60Hz 方式 リニア 精度 1mV:≦0.03%+10mV、1mA:≦0.1%+5mA 分解能 1mV/1mA 保存温度(℃) 0~40 ディスプレイ 3.95インチTFT LCDディスプレイ 保護機能 過電圧・過電流 負荷変動 1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms/1mA:≦0.01%+3mA リップル、ノイズ 1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms、1mA:≦4mArms 電源電圧変動 電源変動:1mV:≦0.01%+3mV、1mA:≦0.01%+3mA 動作温度(℃) 5~35
1個
31,200 税込34,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種の用途に適した高い安全性と精度 スイッチング方式のため、小型・軽量かつ高効率な電源 定電圧または定電流のどちらのモードでも使用可能
用途電気、電子回路の設計、検査、メンテナンス用 電気、電子回路の電源供給 製造、品質管理の製品検査、調整用 付属品 AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ、取扱説明書 質量(g) 1350 適合規格 電気用品安全法準拠 表示 デジタル3.5桁LED表示 出力電圧(V) 0~30 入力電圧(V) AC100(50~60Hz) 出力電流(A) 0~5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×220×160 冷却方式 ファンによる強制冷却 動作温湿度範囲 0~40℃、90%RH以下(但し、結露無きこと) 保存温湿度範囲 -20~80℃、80%RH以下(但し、結露無きこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 出力安定化方式 スイッチングレギュレーション方式 取扱説明書 (7.4MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生 出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍~4倍) LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備 シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01 全モデル前面出力端子付 内部抵抗可変機能搭載
付属品 取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード 耐電圧 一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし 冷却方式 ファンによる強制空冷 絶縁抵抗(MΩ) 一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下) 動作環境 屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 力率 0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V) 動作温湿度範囲 0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲 -10℃~60℃、90%rh以下(結露なし) 入力周波数(Hz) 47~63 定格入力 (公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相 停電保持時間 20ms以上 温度係数(ppm/℃) 電圧:100、電流:100
1台ほか
129,800 税込142,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状 ねじ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。
用途電気機器の作動、実験、検証などに 付属品 取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ 電圧 負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV 質量(g) 1350 入力電圧(V) AC100(50~60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×220×160 冷却方式 強制冷却 機能 PSE対応 校正 使用温湿度範囲 0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと) 電流(mA) 負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40 動作表示 デジタル3.5桁LED表示 保存温湿度範囲 -20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 確度 電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts) 入力変動 電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mA リップル、ノイズ 電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA 効率 85%以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 出力安定化方式 スイッチングレギュレーション方式 ロードレギュレーション 電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 外部電圧コントロール&モニタ出力搭載 GP-IBアダプタGP-600BでGP-IBシステムの構築が可能
電源電圧 AC100/115/200/230V RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

付属品 電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚 耐電圧 入力-FG間:1500Vac、1分間印加で異常なし、入力-出力間:2100Vac、1分間印加で異常なし、出力-FG間:2000Vdc、1分間印加で異常なし 方式 シリーズレギュレータ方式 表示 電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits) 本体質量(kg) 約6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 107×124(最大150)×315(最大350) 冷却方式 ファンによる強制空冷 応答時間 過渡応答:100μs 最大表示 電圧:999.9(固定小数点)、電流:9.999(固定小数点) 絶縁抵抗(MΩ) 1000Vdc、30以上 安全性 低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2) 測定確度 電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating) 動作環境 屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 動作表示 OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色) 動作温湿度範囲 0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲 25℃~70℃、90%rh以下(結露なし) 保護機能 過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP) 入力周波数(Hz) 47~63 EMC規格 EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 入力電圧範囲(V) ±10% 接地 負接地または、正接地可能(対接地電圧:±70Vdc) 定格入力 (公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相 温度係数(ppm/℃) 電圧:100、電流:200
1台ほか
74,980 税込82,478
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全数値制御型電子負荷。 60V/30A/150W。 3つの動作モード:定電圧/定電流/定抵抗。 高輝度のディスプレイ(LED)表示。 高確度の電圧および電流テスト。 19インチ専用ラックを標準搭載。 4X40組記憶、快速に読み出せます。 快速な回転エンコーダ入力機能を備え高低レベルの電流3A/30Aを切換でき同種類製品中でサイズが最も小さい商品です。
電流(A) 30 電力(W) 150 入力電圧(V) 60 分解能 1mV/1mA 保存温度範囲(℃) -10~60 モード 定電圧/定電流/定抵抗 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~40
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

持ち運びに便利な小型ボディ 高分解能10mV / 1mA リスト波形編集出力、編集可能な10グループのタイミング出力機能 低リップル/低ノイズ 過電圧/過電流保護機能 出力電圧・電流カーブ監視機能 インテリジェント温度制御ファン冷却 2.8インチTFT液晶ディスプレイ USB通信インターフェース、SCPIサポート
用途プログラマラブル電源を用いることで、試験工程の作業を短時間で省力しながら多岐にわたるアプリケーションのシステムを設計することが出来ます。 家電などの機器から、航空宇宙分野や、軍事産業、電子工学、発電・再生エネルギー分野など、活用される分野は大変幅広いです。 質量(kg) 約1.5 チャンネル数 1 分解能 設定・リードバック:電圧10mV、電流1mA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82×142×226 冷却方式 温度制御空冷ファン 応答時間 過渡(50%-100% 定格負荷):≦1.0ms インターフェース USBデバイス ディスプレイ 2.8インチTFT液晶 電源電圧変動 電圧:≦30mV、電流:≦20mA 動作温度(℃) 0-40 温度係数(ppm/℃) 出力(0℃-40℃)・リードバック:電圧100、電流200 ロードレギュレーション 電圧:≦30mV、電流:≦20mA
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ
インターフェース USB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表示 電圧表示確度:±(0.2%of reading+5digits)、電流表示確度:±(0.5%of reading+8digits)、電力表示確度:電流値と電圧値の乗算結果を切り替えて表示 冷却方式 ファンによる強制空冷 安全性 低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class I、汚染度2) 測定確度 電圧:±(0.05%of setting+0.05%of rating)、電流:±(0.5%of setting+0.1%of rating) 動作環境 屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 力率 0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V) 動作温湿度範囲 0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲 -10℃~60℃、90%rh以下(結露なし) 入力周波数(Hz) 47~63 EMC規格 EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 表示灯 電力表示:PWR DSPLキー点灯(赤色) 効率 75%TYP 入力電圧範囲(V) 85ac~265ac 接地 負接地または、正接地可能 定格入力 (公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相 停電保持時間 20ms以上 温度係数(ppm/℃) 電圧:100、電流:100
1台ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

菊水電子工業直流安定化電源
ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式。LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備。外部アナログリモートコントロール。モニタ&ステータス信号出力。CV、CC優先起動機能付。キーロック、3点メモリ機能
用途実験・試験用電源 付属品 電源コード(約2.5m)1 本、パッキングリスト1 枚、クイックリファレンス和文:1 枚、英文:1 枚、中文:1 枚、安全のために1 冊、CD-ROM 1 枚 質量(kg) 約5(本体のみ) 耐電圧 (入力-FG 間)1500 Vac、1 分間印加で異常なし、(入力- 出力間)2100 Vac、1 分間印加で異常なし、(出力-FG 間)1600 Vdc、1 分間印加で異常なし 方式 シリーズレギュレータ方式 定格出力電流(A) 1.000 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 107×124(最大150)×315(最大355) 冷却方式 ファンによる強制空冷 応答時間 過渡応答:50μs 高度(m) 2000まで 絶縁抵抗(MΩ) (入力-FG 間・入力- 出力間・出力-FG 間)500 Vdc、30以上 安全性 低電圧指令 2014/35/EC EN 61010-1 (Class I、Pollution degree 2) 測定確度 電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating) 動作環境 屋内使用、過電圧カテゴリII 動作表示 OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色) 動作温湿度範囲 0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲 25℃~70℃、90%rh以下(結露なし) 定格出力電力(W) 35 保護機能 過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP) 入力周波数(Hz) 47~63 EMC規格 EMC 指令 2014/30/EC、EN 61326-1 (Class A)、EN 55011 (Class A、Group 1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 突入電流(A) 45max 以下 極性 接地極性:負接地または、正接地可能 リップル、ノイズ 0.5mV/1mA 電源電圧変動 ±3mV/±5mA 定格出力電圧(V) 35.00 電力(V/A) 150(MAX) 入力電圧範囲(V) ±10% RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 (公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相 測定分解能 1mV/0.1mA 温度係数(ppm/℃) 電圧:100、電流:200 ロードレギュレーション ±3mV/±5mA 入力公称電圧(V) 定格 AC100、50/60Hz、単相 上昇時間(ms) 定格負荷時:120以内、無負荷時:120以内 降下時間(ms) 定格負荷時:50以内、無負荷時:270以内
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状 カバー付き シリーズ PB 端子形状 ねじ 使用温度(℃) -10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃) -20~75 冷却方式 自然空冷 動作表示灯 LED:緑 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護 定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms) 20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧 FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力 使用湿度(%RH) 20~90(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし) 運転表示 LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

低リップル・低ノイズの直流電源装置です。定電圧モードまたは定電流モードが選択できます。
付属品 電源コード 寸法(mm) 128×285×145 リップル ≦0.5mVrms/≦3mArms
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多出力電源シリーズは、各CHが独立していますので+(正極)電源としても-(負極)電源としても±電源としても使用できます。 トラッキング機能を使用すれば、フロントパネルのスイッチで直列、並列、独立を選択し、CH1とCH2の出力端子を内部で切替え、直列トラッキングでは電圧加算または±トラッキング電源として、並列トラッキングでは電流加算が簡単にできます。 低リップル、低ノイズのドロッパ方式 各チャンネル独立した絶縁出力 電圧/電流を2CH分同時表示(上段:CH1またはCH4、下段:CH2またはCH3) 10mV/1mAのリードバック分解能(4桁表示時) アウトプット ON/OFFスイッチ、外部設定ON/OFFコントロール V/I チェック機能による設定値確認 キーロック機能による電圧設定値のロック フロントスイッチにより、CH1およびCH2出力を独立、直列トラッキング(64V/3A)、並列トラッキング(32V/6A)に切換え スマート冷却ファンによる低雑音を実現
質量(kg) 7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 210×155×306 ディスプレイ LCDディスプレイ 最大消費電力(VA) 420/550 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 入力電圧 AC 100V/120V/220V±10%, 230V+10%/-6%, 50/60Hz
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)