- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- デジプラのおすすめ人気ランキング
デジプラのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新94件の「デジプラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタルプライサー」、「デジタルプライスカード」、「レジ休止中」などの商品も取り扱っております。
産地表示の収納と大きく見やすい表示が特徴のプライサーです。
用途果物、野菜の価格表示、産地表示に。
材質
ABS
色
ブラック
1セット(10個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様
産地ロール式
材質(本体)
ABS
表示桁数
プライス表示(1桁):0~9、無地
材質
アクリル
厚さ(mm)
8(表板5mm+スペース1.5mm+底板1.5mm)
紙製筐体を採用した低コストで導入できる電子POPです。
コンパクトで軽量なため、さまざまな場所への設置が可能です。
質量(g)
約76
規格
WQVGA (Wide-QVGA)
ケーブル長(m)
ACアダプタ:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
148×11×78
最大消費電力(W)
1.9
メモリー
128MB(使用可能メモリー90MB)
コントラスト比
500:1
解像度
480×272
ACアダプタ(定格出力)
DC5V/2.0A
ACアダプタ(定格入力)
AC100V 50/60Hz
フォーマット形式
動画:MPEG1 / MPEG2、静止画:JPEG、音声:MP3(CBR/VBR)
スピーカー
2W
動作湿度(%)
5~85(結露なきこと)
色(本体)
ホワイト
スクリーン
4.3型ワイドTFT液晶(16:9)
動作温度範囲(℃)
0~40
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
250
モニターサイズ
4.3型
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
様々な表示が可能な電子ペーパー(GDEH0213B1)を自由に書き換え可能。
電子ペーパーは、紙と同じような表示を可能にする新しい表示媒体です。
従来のディスプレイとは異なり、電子ペーパーはバックライトを必要とせず、電力を使わずにテキストと画像を寿命の限り保持することができます。
画面切替時のみに電力が使われるため非常に低消費電力です。
今回搭載されているGDEH0213B1は2.13インチの電子ペーパーディスプレイです。
特に電力効率が良く、180度に近い視野角を持ち日光下でも視認が可能。
ラズパイから外しても表示は保持されたままなので、
ラベリングやタグ、スマートホーム端末の表示媒体などにぴったりのアイテムです。
ビット・トレード・ワンではNode-RED上で名前を入力するだけで名札が作れるサンプルプログラム等を用意。ラズパイ内臓の日本語フォントが使用でき様々なサイズで出力可能。
手軽に書き換えることが出来る電子ペーパーの利点をすぐに試して頂けます。
仕様
表示寸法:2.13インチ 本体重量:約14g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH 有効画面:23.8(H)× 48.55(V)mm 対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)。Raspberry Pi 2/3
付属品
保証書 x1
電源
Raspberry Pi Zeroより給電
本体寸法
W65×D30×H10mm (突起部含めず)
表示色
白/黒
解像度
250×122 画素
保証期間
お買い上げから1年間
生産国
Made in Japan
LED
ステータス×1(プログラムで制御)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
紙のように高い視認性と、必要なときに表示を書き換えられる電子ペーパーディスプレイ
消費電力0Wでの表示保持を実現
電子ペーパーディスプレイのメリット
常時表示
明るい環境下の視認性
薄型軽量
目にやさしい
質量(kg)
約0.2
サイズ
7.3型
電源
単4乾電池×2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約173.8×141.8×73.6
画面表示寸法(mm)
約160×96
解像度
800×480ドット
保存温度範囲(℃)
-20~60
動作湿度(%)
0~80
保存湿度(%)
0~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(3.25MB)
表示色・階調
4色単諧調(白、黒、赤、黄)
Bluetooth
〇
動作温度範囲(℃)
0~40
アスペクト比
16:9
NFC対応
〇
ボタン仕様
スリーブ解除、リセット
1台
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
本体裏面に両面テープ付き
用途人数、得点板、試験までのカウントダウン、件数のカウントなど
仕様
記号なし、背景色は記号により異なります。
質量(g)
約25(クリアペット含む)
寸法(幅W×高さH)(mm)
約99×150(カードのみ)クリアペットを含むと高さは178mmになります。
材質(本体)
ABS、スベリ止めゴム付
黒板とプライスユニットが一体のシステムアップされたプライスボードです。
バインダーはメガクランプをおすすめします。
種別
フックなし両面
材質(本体)
ABS
寸法(幅W×高さH)(mm)
189×254
表示桁数
プライス表示(1桁):0~9、無地
表示単位
100g、1本、1個、1束、1袋、1箱、1パック、1ネット、1/2、1/4、ひと盛、無地
関連部品
FF258E03
お好みの文字や画像が表示できる電子ペーパーです。低消費電力、長時間が可能で、表示色は3色です。
用途スケジュールボードの名札や外出札、会議室「使用中」など注意表示としても活用できます。
付属品
本体、マグネットセット、取扱説明書、接続ケーブル
表示色
赤、黒、白
画面サイズ
2.9インチ
関連資料
(1.03MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
87×42×12
1枚
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
取付方式
裏面テープ取付
材質
(本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット
仕様
裏面接着テープ付
Raspberry Pi Pico用のモノクロ電子ペーパーディスプレイ。解像度が296×152ピクセルのEインクによる2.66インチのディスプレイモジュールです。バックライトがなく、電源を切ってもディスプレイに表示し続けることができます。超低消費電力で、必要な電力はリフレッシュのみです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けられるメスピンヘッダーを搭載し、SPIインターフェースで使用します。C/C++とMicroPythonのサンプルと開発リソース、マニュアルが付属しています。
仕様
●動作電圧:3.3V●表示色:黒、白●解像度:296×152ピクセル●グレースケール:2●インターフェース:3線式SPI、4線式SPI●視野角:170°以上●部分リフレッシュに必要な時間:0.3秒●全体のリフレッシュに必要な時間:5秒●本体サイズ:74.0×37.5mm●ディスプレイサイズ:60.088×30.704mm●リフレッシュ時電力:42.4mW(typ)●スタンバイ時電力:<0.01μA(ほとんどなし)●ドットサイズ:0.203×0.202mm●重量:34g●セット内容:2.66インチ e-Paper ディスプレイ ×1、取付け用パーツパック ×1
アズワン品番
67-0398-13
1個
¥4,890
税込¥5,379
5日以内出荷
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
用途オプションカード差し
材質
PP
外寸(mm)
152×60×29
商品の合計価格(10 万円単位)がひとめでわかる価格表示。
オプションのマグネット品名シートと数字シート(小)の組み合わせでさまざまな表示が可能です。
材質(本体)
スチール