- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- デジマイクロスタンドのおすすめ人気ランキング
デジマイクロスタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新103件の「デジマイクロスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測定器 スタンド」、「石定盤スタンド」、「測定台」などの商品も取り扱っております。
ベースに石材定盤を使用しています。
ベースが錆びないため、保守が容易です。
石材定盤は組織が細粒で、鋳鉄よりねばりが少ないため、カエリや盛り上がりが全くありません
従って、平面殿狂いがなく、測定物の損傷もありません。
測定台
石材
天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。
用途標準型
質量(kg)
5.8
有効移動範囲(mm)
0~200
ポール高さ(mm)
240
トラスコ品番
796-0140
ベース寸法(mm)
150×200
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
石製の為、錆びることなく耐摩耗性に優れています。
用途比較測定検査に。
トラスコ品番
487-5133
幅(mm)
200
質量(kg)
5.5
高さ(mm)
50
奥行(mm)
150
取付穴(mm)
8
主柱(mm)
Φ27.8×220
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
全製品、天然石のマイクログラナイトベースを使用。
平面度0.001/200mm以内。
滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。
測定台に盛り上がりやかえりができません。
ベースが錆びないため保守が容易です。
タイプ
角ネジアーム移動式
試料台サイズ(mm)
A×B×C:250×250×50
有効移動範囲(mm)
D:53~250
ステム取付穴
E:Φ8mm
質量(kg)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最少読取り値0.1μmで、切換えにより0.5μm、1μmとすることも出来るコンパクトタイプのデジマイクロです。
使用温度範囲
0℃~+40℃
有効移動範囲(mm)
53~250
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワークをベースに載せ、厚みの比較測定に使用します。
用途検査、比較測定。
質量(kg)
3.4
ベース寸法(mm)
80×80
測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。
高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。
リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。
パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
測定範囲(mm)
12.7
表示
6桁LCD、符号
幅(mm)
300
奥行(mm)
300
高さ(mm)
70
平面度(μm)
4以内
精度
JIS 0級
トラスコ品番
466-5457
材質
自然石(黒御影石)
質量(kg)
20
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
0.01mm-12mmスタンドタイプデジタル測厚器
測定範囲(mm)
12
MF-1001およびMF-501専用のコンパクトな一軸カウンタ。
表示分解能切り替え、方向切り替え、表示単位切り替え機能を搭載。
ヘッド装着タイプ。
株式会社ミツトヨ製計測データ入力ユニット(別売品)に対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×84.3×25.5(32.2mmコネクタ含む)
質量(g)
95
表示
7セグメントLED(緑色)、8桁(-表示含む)、ゼロブランキング、負符号フローティング
最小読取値
0.1μm(0.5μm、1μmに切り替え可能)
使用温度範囲(℃)
0~40
保存温度範囲(℃)
-20~60
適合機種
MF-1001、MF-501
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで、容易に使用できます。小物部品の測定に適している小形スタンドです。
用途普及型。研削鋳物測定台
質量(kg)
3.4
有効移動範囲(mm)
0~140
ポール高さ(mm)
175
トラスコ品番
219-6221
タイプ
普及型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×148×175
載台寸法(mm)
80×80
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ダイヤルゲージ等を取付けて測定をするために便利なスタンドです。
上下の微動に平行バネを使用していますので、ワンタッチ操作で微動できます。
微動機構(調整範囲)
平行バネ(1mm)
花崗岩を使った精密測定台です。
花崗岩は経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大測定高さ(mm)
約100
使用面は焼き入れ、精密研削仕上げです。
用途比較測定検査に。
トラスコ品番
487-5125
幅(mm)
205
質量(kg)
7
高さ(mm)
48
奥行(mm)
120
取付穴(mm)
8
主柱(mm)
Φ27.8×220
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
MF-1001、MF-501、MH-15Mに対応。
最小読み取り値0.01μmに対応したコンパクトで高精度なカウンタ。
表示・分解能切り替え、方向切り替え、表示単位切り替え機能を搭載。
外置きタイプ。
RS-232C出力と、株式会社ミツトヨ製計測データ入力ユニット(別売品)に対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150.2×67.2×176
質量(kg)
1
表示
7セグメントLED(緑色)、10桁(-表示含む)、ゼロブランキング、負符号フローティング
最小読取値
0.01μm(0.05μm、0.1μm、0.5μm、1μm、5μmに切り替え可能)
使用温度範囲(℃)
0~40
保存温度範囲(℃)
-20~60
適合機種
MF-1001、MF-501、MH-15M
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷