デジマチック測長ユニットのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
111件の「デジマチック測長ユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーエンコーダー」、「ワイヤーセンサー」、「デジタルスケール」などの商品も取り扱っております。
SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 外部表示のためにECカウンタを用意しています。 保護等級IP66を実現した防水形の測長ユニットです。
最小表示量(mm) 0.01 検出方式 電磁誘導方式 器差(mm) 0.03 繰返し精度(mm) 0.01 保護等級 IP66相当 機能 絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報 応答速度 無制限 ねじ深さ(mm) 2未満
1台
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 表示部が縦形となっており、高さ測定をするのに便利です。
最小表示(mm) 0.01 電源 ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 繰返し精度(mm) 0.01 電池寿命(時間) 約20000 応答速度 無制限
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。
最小表示(mm) 0.01 繰返し精度(mm) 0.01 電池寿命(時間) 約5000 応答速度 無制限
1個ほか
42,980 税込47,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。
最小表示(mm) 0.01 電源 ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 繰返し精度(mm) 0.01 電池寿命(時間) 約5000 応答速度 無制限
1台ほか
41,980 税込46,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個ほか
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) 0.03 機能 絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報 繰返し精度(mm) 0.01 電池寿命(時間) 18000 保護等級 IP66相当 検出方式 電磁誘導方式 応答速度 無制限 ねじ深さ(mm) 2未満 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。 IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
対応OS Windows10/Native64以降 最大接続台数 20台
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

マグネスケールマグネスケール
ケーブル長(m) 3 消費電流(mA) 最大200
1個
119,000 税込130,900
翌日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)リニヤスケール
測定範囲が広く機種も豊富です。
ケーブル長(m) (信号ケーブル)3 保護等級 IP53相当 断面寸法(mm) 37.5×49.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
99,980 税込109,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


本体断面寸法22×35mmのスリムタイプです。
ケーブル長(m) (信号ケーブル)3 保護等級 IP53相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロメジャー
簡単!スピード脱着クイックホルダー付。強力マグネット付爪で先端が鉄製の物に吸着。両面目盛。ショックアブソーバー付。2×4スタッドマーク付(455mmピッチ)。乱反射を防止、表面に鉛筆で文字が書ける高耐久シリカコーティングテープ
種類 ロック付 テープ長さ(m) 5.5 テープ幅(mm) 25 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 両面
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。
材質(ワイヤー部) SUS304 保存温度範囲(℃) -20~80 出力相 A、B相
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 外部表示のためにECカウンタを用意しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示(mm) 0.01 電池寿命(時間) 約5000 応答速度 無制限
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。
最小表示(mm) 0.01 繰返し精度(mm) 0.01 電池寿命(時間) 約20000 応答速度 無制限
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内寸・深さが一目で分かる! 内寸測定・深さ測定それぞれに読取り窓があり、使い方次第であらゆる測定が可能。 ベアリング内蔵でテープの出し入れがスムーズです。 JIS1級品・2X4工法ピッチ付き
種類 ロック付 テープ長さ(m) 3.5 テープ幅(mm) 16 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 両面 ケース色 シルバー テープ厚さ(mm) 0.100 材質(バネ) ステンレス 質量(g) 165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×80×24 タイプ ストップタイプ トラスコ品番 484-1590
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器。3段公差判定表示が出来ます。3段公差出力またはデジマチック出力が可能です。DINサイズ(96×48mm)の小形形状です。
最小表示量(mm) 0.01/0.001 付属品 ACアダプタ・ゴム足 質量(g) 150 使用温度範囲(℃) 0~40(20~80%RH非結露) 電源 専用ACアダプタNo.526688 量子化誤差 ±1カウント 出力方式 パラメーターによりデジマチック出力と公差判定出力と切替 入力方式 プリセット、表示ホールド(公差判定出力時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 96×48×84.6 表示範囲(mm) ±9999.99/±999.999:最大 保存温度範囲(℃) -10~50(20~80%RH非結露) 公差判定表示 3段階LED表示(橙、緑、赤) 公差判定出力 OK、+NG、-NG(オープンコレクタ) ミツトヨ品番 542-007
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

1個
32,980 税込36,278
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)