- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- デスク 電源タップのおすすめ人気ランキング
デスク 電源タップのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新377件の「デスク 電源タップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長コード固定」、「コンセント 木目」、「コード ホール」などの商品も取り扱っております。
ネジ式クランプでデスク等に簡単に取り付けできます。
差込口が斜めになっていますので、正面からのプラグの抜き差しが簡単に行えます。
コードが下向きに出ていますので、机と壁の狭い所でもスッキリ配線ができます。
集中スイッチ付ですので、プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。
パイロットランプ付集中スイッチは、通電状態が一目で分かるため、消し忘れが防止できます。
コンセント口には熱やトラッキングに強いユリア樹脂を採用。
電源ラインサージ吸収・・・内蔵された
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
コンセント個数
3
1個
¥2,562
税込¥2,818
当日出荷
デスクにクランプで挟んで、電源タップや周辺機器(USB HUBなど)を取り付けることができます。
背面には電源コードを引っ掛けてスッキリ配線できるクリップ機能付きです。
対応天板厚み10~55mmまで、取付幅40~60mmまでのタップ、機器が対応可能です。
材質
ABS樹脂、スチール
色
ホワイト
質量(g)
約29.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×62×155~210
天板厚さ(mm)
対応:10~55まで
有効挟み幅(mm)
対応機器幅:約40~60までのタップ、機器
取扱説明書
なし
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。
適合
電気用品安全法(PSE)
色
ホワイト
スイッチ
一括集中スイッチ
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
10
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
雷ガード
絶縁種別
絶縁キャップ
適合地域
日本国内
マグネット
○
プラグ形状
スイング
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリスタ電圧(V)
240
雷ガード
○
手の届く所に電気の差込口がある便利なデスクタップ(延長コード・OAタップ)
デスク据付けタイプ
コードをひっかけても抜けにくい、抜け止めタイプの差込口採用
厚さ10~40mmの天板に固定可能。
トラスコ品番
294-8931
質量(g)
398
スイッチ
一括集中スイッチ
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P抜け止め
定格電流(A)
15
電源コード(m)
2
定格容量(W)
1500
プラグ形状
2P・スイングプラグ
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
クリップ形状で机などに簡単仮固定が可能。机などに挟んで利用することができるクリップ機構を搭載した2ピン式の3個口タップです。固定使用だけでなく、タップを常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのにも便利です。コードの長さは2.5mです。
適合
電気用品安全法(PSE)
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
雷ガード/二重被ふく
絶縁種別
絶縁キャップ付プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×140×80(コード部分及びプラグ部分を除く)
固定方法
クリップ(15mm~35mmに対応)や吊り穴(Φ10mm)を利用した仮固定が可能。
保証期間
1年
シャッター
ほこりシャッター付き
適合地域
日本国内
定格容量(W)
1500
プラグ形状
2P・スイングプラグ
差込口形状
本体:2ピン
屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
クリップ形状で机などに簡単仮固定が可能。クリップ機構を搭載し、机などに挟んで利用することができる2ピン式の3個口タップです。タップを常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのに便利です。
適合
電気用品安全法(PSE)
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
質量(g)
約380
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
電源コード(m)
3
機能
雷ガード/二重被ふく
絶縁種別
絶縁キャップ付プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×140×80(コード部分及びプラグ部分を除く)
固定方法
クリップ(15mm~35mmに対応)や吊り穴(Φ10mm)を利用した仮固定が可能。
保証期間
1年
シャッター
ほこりシャッター付き
適合地域
日本国内
定格容量(W)
1500
プラグ形状
2P・スイングプラグ
差込口形状
本体:2ピン
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
エスコ品番
EA815HP-2W
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
極数
2P
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
エスコ品番
EA815HK-2B
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
押しやすく差しやすい角度に個別スイッチ&一括集中スイッチとUSBポートが付いた節電タップ。差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。USB充電ポートが2ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。タブレットを充電する際はUSBポートは1ポートしか使用できません。木目柄ですので、家具などのインテリアや床面の色合いに合わせて使用することもできます。
付属品
面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ)
スイッチ
個別スイッチ
定格電力(W)
1400以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
コンセント形状
2P
定格電流(A)
14
電源コード(m)
2
定格出力
DC5V 3.4A(合計)
絶縁種別
絶縁キャップ
サージオン電流耐量(A)
2500
プラグ形状
スイング
仕上がり寸法(mm)
約4.2×7.6
導体サイズ(mm2)
VFF1.8×2芯
制限電圧(V)
395
USBポート
2
バリスタ電圧(V)
240
耐トラッキング
あり
お手持ちのタップを挟んで、机や棚に固定ができて、抜き差しが便利です。
材質
ABS
質量(g)
約295
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約100×153×63
アズワン品番
65-0525-97
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質
スチール
対応機種
TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×35×51.2
アズワン品番
64-0894-37
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
極数
2P
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
種類
埋込コンセント
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
合計最大出力が4.8AのUSBポートを5つ備えたタワー型電源タップです。USBポートや差込口は360度放射状に配しており、会議室の机などでの利用に最適です。可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。
仕様
転倒予防用可動脚パーツを装備その脚等を利用してネジによる仮固定が可能
付属品
固定用ネジ×5本(予備の1本含む)取扱説明書
適合
電気用品安全法(PSE)
コンセント形状
2P
定格出力電流(A)
15、(USB)合計最大4.8(1ポート最大2.4)
対応機種
2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器
電源コード(m)
約2.0
機能
雷ガード/ 二重被ふく
絶縁種別
絶縁キャップ付きプラグ
保証期間
1年間
シャッター
ほこりシャッター付き
定格出力電力(W)
AC1500、(USB)合計最大24(1ポート最大12)
定格出力電圧(V)
AC125、(USB)DC5
適合地域
日本国内
USBポート数
5(USB-A)
プラグ形状
スイングプラグ
プラグタイプ
2ピン
差込口形状
2ピン
耐雷サージ
付き
USB最大出力は2.4A。急速充電が可能。オートパワーシステム搭載。
接続した機器を自動判別して、その機器に合わせた急速充電が出来る。耐熱性樹脂を使用。
プラグの根元にホコリが付着するのを防ぐトラッキング防止プラグ。
ほこりの侵入を防ぐシャッター付きコンセント。雷ガード付きで接続している機器のダメージを軽減。
用途スマートフォンの充電などに。USBコンセント付きのタップとして。
質量(g)
250
コンセント個数
2
電源コード(m)
1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×30×160