- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 机上整理・収納用品
- デスクトップケースのおすすめ人気ランキング
デスクトップケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新155件の「デスクトップケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レターケース」、「デスクトップパネル」、「PCカバー」などの商品も取り扱っております。
鍵1つで、一括施錠できるレターケースです。A4フラットファイルが収まります。
サイズ
A4
書類整理に便利な浅型3段+深型1段のレターケースです。引出しは書類の整理に便利な浅型3段・深型1段があり、深型タイプはA4用紙も梱包ごと(500枚)収納でき、穴開けパンチや小型セロテープカッターなども入る高さです。引出しは透明度に優れ、内容物が良く見えます。便利なタイトルシール付き。本体底部にスベリ止めが付いています。
用途事務用品などの保管に
タイプ
浅型3段+深型1段
材質
本体/ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン
質量(kg)
1.5
サイズ
A4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
277×336×256
引出し組合せ
浅型+深型
浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
238(底部)×310×36
深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
238(底部)×310×80
ファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。天板を付けたままスタッキング可能です(4個まで積み重ねできます)。前倒れ防止バンド付です。
仕様
鍵付タイプ
段数
1
キャスター
なし
引出し組合せ
1個
機密書類を保管できるポスティングタイプの引出し付き。カギ付き引出しで気密性を高めます。
色
シロ
材質
本体・フレーム・棚板:スチール紛体焼付塗装、キャスター:ポリプロピレン
引出し組合せ
浅型
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
書類整理に便利な浅型5段タイプのレターケースです。引出しは書類の整理に便利な浅型タイプです。引出しは透明度に優れ、内容物が良く見えます。便利なタイトルシール付き。 本体底部にスベリ止めが付いています。
用途事務用品などの保管に
材質
本体/ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン
質量(kg)
1.5
サイズ
A4
タイプ
浅型5段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
277×336×256
引出し組合せ
浅型
浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
238(底部)×310×36
深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
-
目的別に収納システムを構築A4書類が横にゆったり入る大きさの2段収納ボックス。同サイズで組み合わせても使えます。
リビングやキッチン、デスク周りなど、使用シーンを選ばずお使い頂けます。丈夫でしっかりした造りなので安心して使えます。
半透明色に近いボディカラー。(明るいところでは中が多少透けて見えます。)キャスター(別売)の取付けが可能。
色
ホワイト
材質
本体・引出し/ポリプロピレン、取っ手・止め具/スチール(ユニクロメッキ)、補強バー/スチール
サイズ
A4
質量(g)
1577
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
337×277×185
引出し組合せ
浅型
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
308×250×65(1引出しあたり)
薄型収納メタルケースEKS-101、EKS-103を自立させて使用する専用スタンドです。
トラスコ品番
395-7853
質量(kg)
2.6
外寸(奥行D×高さH)(mm)
240×197
本体幅がA4ファイルボックスのモジュールで設計されているので、保管庫に効率よく綺麗に収まります。
タイトルを記入できる機能面と美観を重視した意匠デザイン面の表裏異なる見出し面を選んでお使い頂けます。
最新のオフィスに溶け込むモノトーンカラーをラインアップしました。
書きやすいドット罫が入ったインデックスシール1枚付き。
材質
段ボール(古紙パルプ配合)
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。
各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。
別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ
深型
トラスコ品番
286-9161
質量(kg)
2.5
サイズ
A4
間口W×奥行D×高さH(mm)
258×340×302
引出し数
3
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
222×305×79
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。
回路の組込みはもとより、重い電子部品の組込みにも十分耐えることのできる構造になっています。
構成部品にアルミニウム板と鉄板を用い、「亜鉛めっき」仕上を標準としています。
工場、研究所など幅広い分野でご利用いただけるユニットケースです。
内部はシャーシ兼用のユニットケース本体となっています。
本ケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともできるようにフィートが付属されています。
材質/仕上
カバー・ボディ:スチール、ハンドル・パネル:アルミ
表面処理
ボディ・カバー:亜鉛めっき、フロントパネル:B2アルマイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×356×199
質量(kg)
6.8
規格
JIS(19インチ)
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
天板がウッドタイプのテーブルチェストです。
SOHOオフィスや一般家庭のインテリアにもピッタリなデザインです。
※ET-W430:A4浅型3段
※ET-W421:A4浅型2段・深型1段
色
ホワイト
段数
3
材質
ポリプロピレン、化粧紙貼パーティクルボード
浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約217×298×70
深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約216×297×130
鍵付深1・浅3段 A4。仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
サイズ
A4
仕様
本体すべり止め付、タイトルシール付
トラスコ品番
423-2151
材質
本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂
質量(kg)
2.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
278×350×258
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
鍵付:238×312×81、浅:233×307×38
引出し組合せ
浅型
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
2枚の強化ガラスパネル+取り外し可能なフロントピラー構造を採用したミドルタワーケースです。 フロントピラーを簡単に取り外すことができ、ケースの構造に影響を与えることなくシームレスなビューを提供します。 くリバーシブルデザインを採用しており、お好みに合わせて左右のレイアウトを変更できます。 ケース上下にL字型RGBストリップが装備されており、明るさ、色調の調整だけでなく14の照明効果を切り替えることができ、もちろんM/Bメーカー各社のイルミネーション機能にも対応しています。 上部に 420mmラジエーター(付属の420mmラジエーター用ブラケットに交換が必要)、側面/底面には360mm ラジエーター、あるいは3面すべてにおいて140mmファン3基を搭載可能です。 フォームファクタはMini-ITXからE-ATXまで幅広く対応します。 より先進的なマシンを組みたいエンスージアストユーザーの皆様や、何も諦めたくない最高レベルの環境性をお求めのユーザー様へ確実にアピールする製品となっております。 自由度と拡張性を高める豊富なオプションも用意されており、実用性はもちろん自分なりのオリジナリティ溢れるレイアウトでマシンを組むことが可能な本体ケースです。
仕様
●ドライブベイ(サイドファン):2.5インチSSD×4又は3.5インチHDD×2●ドライブベイ(ドライブケージ):2.5インチSSD×2、3.5インチHDD×2●ドライブベイマザーボード背面):2.5インチSSD×2●ファンサポート(サイド):120mm×3又は140mm×3●ファンサポート(トップ):120mm×3又は140mm×3●ファンサポート(ボトム):120mm×3又は140mm×3●ファンサポート(リア):120mm×1●ラジーターサポート(トップ):240/360/420mm
材質
4mm厚強化ガラス、アルミニウム、スチール
質量(kg)
14.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
478×290×471
対応マザーボード
E-ATX(幅280mm以下)/ATX/Micro ATX/Mini-ITX
美しさと優れたパフォーマンスを統合した両面フル高透過率ガラスのピラーレス設計のATXケースです。RTX40シリーズを含む長さ400mmまでのグラフィックスカードに対応します。360mm水冷システムと最大9つのファンマウントポジションをサポートします。インダストリアルな美学とミニマリズムのデザインを完璧に融合しました。完全な高透過率ガラスが未来的な雰囲気を醸し出し、全体的な美しさとミニマリズムスタイルの両方を高めています。質感のあるメタル素材と完全な高透過率ガラスの融合は、調和のとれた視覚的魅力を生み出し、力強さと控えめなエレガンスの完璧なバランスを保っています。前面と左側面には高透過率ガラスを採用しました。ケースファンを側面にマウントすることで、ゲーミングハードウェアをより透明感のあるショーケースに収めます。RTX40シリーズグラフィックスカードは性能の向上と共にサイズと重量も大幅に増加したため、PCケースの金属フレームはさらなる圧力に耐える必要があります。C3T500は高強度SPCC冷間圧延鋼板を金属フレームを使用し、滑らかな表面と高強度の特性を併せ持ち、構造全体の完全性を維持しつつも圧力下での変形に耐えることができます。パネルの両側にスナップ式のクイックリリースデザインを採用し、工具なしで簡単に取り付け・取り外しができます。標準状態ではARGBファンが6基数珠つなぎで接続されており、ケース側のLEDボタンでのパターン制御となっています。マザーボード制御にしたい場合は、ハブ側のARGBコネクタをマザーボードに接続しLEDボタンの長押しでマザーボード制御になります。RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様
【搭載ファン】(スピード)500~1100RPM±10%、(風量)37CFM、(静圧)1.80mmH2O、(ノイズ)18.3dB(A)【搭載済みファン数】6台【搭載可能ファン】トップ:120mm×3/140mm×2、リア:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×2、ボトム:120mm×3/140mm×2【搭載可能CPUクーラー高さ】175mm【搭載可能GPU長】400mm【搭載可能ラジエーター】(トップ)240mm/280mm/360mm(リア)120mm/140mm(サイド)120mm/240mm(ボトム)120mm/140mm/240mm/280mm/360mm※シャーシ底部に液冷クーラー(ラジエーター)が装着されている場合、ATXマザーボードは取り付けできません。
付属品
ネジセット、インシュロック、図解入りマニュアル
材質
SPCC+3mm強化ガラス
ケース形状
ミドルタワー
質量(kg)
5.9
電源
【搭載可能電源】ATX電源(奥行き200mmまで)
板厚(mm)
(スチールパネル)0.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
295×368×415
保証期間
2年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
I/Oポート
USB3.1Gen2Type-C/2xUSB3.0/MIC&AUDIO/Powerボタン/LEDスイッチボタン
対応マザーボード
ATX/Micro-ATX/Mini-ITX
拡張スロット数
6
ドライブベイ
3.5インチドライブベイ:2、2.5インチドライブベイ:1
A4サイズの書類の収納に便利な超浅型14段タイプのレターケースです。
天板はペンが転がり落ちないような形状になっています。
既存のレターケースよりも引き出しが薄くなり、収納力がアップしています。
サイズ
A4
サイズ
A4
材質
本体、引出し/スチール
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
231×326×36
引出し組合せ
浅型
RoHS指令(10物質対応)
対応
デスク周りの文房具などを収納できる両面粘着テープで取付けができる収納ケースです。デスク下のデッドスペースに最適です。テーブルに設置し、お箸やフォークなどの収納にも使用ができます。固定がしにくい場合は別売のビスで取付けも可能です。
用途デスク周りの収納やテーブル周りの収納に
材質
PET+PP
色
ホワイト
タイプ
スライド式
収納のベーシックツール、アバンテV2レターケースサイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。A4サイズ収納のスタンダードサイズ。書類、身の回りの小物の収納に。
サイズ
A4
材質
本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に水やホコリが入りにくくなっています。
付属品
鍵2本
材質
バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA
質量(kg)
2.12
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
80
外寸法・幅(mm)
455
外寸法・高さ(mm)
351
関連資料
アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)
361
有効内寸法・奥行(mm)
285
有効内寸法・高さ(mm)
290
有効内寸法・幅(mm)
360
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ
深型
トラスコ品番
286-9179
質量(kg)
3.8
サイズ
A4
間口W×奥行D×高さH(mm)
258×336×480.5
引出し数
5
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
222×305×79
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷