- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- デスクトップシェルフのおすすめ人気ランキング
デスクトップシェルフのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新101件の「デスクトップシェルフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚クランプ」、「デスク シェルフ」、「卓上 ファイルラック」などの商品も取り扱っております。
VDデスクシリーズは、様々なオフィスシーンに適した家具を追求してきたこだわりと技術が、細かい点まで生きています。デスク上の空間を最大限活用できるデスクトップシェル。よく使う資料や小物などをきれいに整理できます。パネル部分がクロスとスチールのタイプから選べます。
色
ホワイト
タイプ
スチールタイプ
材質
(棚板・支柱・バックパネル)スチール・メラミン焼付塗装Z924。(パネル)インシュレーションボード・MDF。(張布)布・ポリエステル100%
最大積載量(kg)
30
ファイルやノートパソコンをスマートに収納でき。デスク回りをすっきり整理できます。
仕様
可動式仕切板3枚付き・棚2段、組立式
材質
仕切板:ABS、アジャスター(樹脂部):PA6、ストッパー:PC、棚板・背板:スチール、脚ベース部:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出し型材(アルマイト仕上げ)
高さ(mm)
640
区分
本体
奥行(mm)
330
間口(mm)
636
シリーズ
デスクシェルフ
耐荷重
棚板1枚:196N(約20kgF)、棚板を追加した場合などの総耐荷重:490N(約50kgF)
調整範囲(mm)
25
外寸法・幅(mm)
636
外寸法・高さ(mm)
640
外寸法・奥行(mm)
330
材質
本体:スチール、棚板:MDFPVC貼り、アジャスター:ポリプロピレン
後付けでデスク上の空間を収納スペースとして有効に利用できます。クランプ式で取り付けも簡単!
棚板は8段階51mmピッチで取り付け可能です。収納力2倍のハイタイプもあります。
材質
棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVC、エッジキャップ:合成樹脂、フレーム:スチール
高さ(mm)
453
奥行(mm)
280
天板耐荷重(kg)
約20(均等荷重)
シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質
スチール
キャスター
なし
コンセント
なし
引出し
なし
スモールオフィスやマイルームにピッタリなシンプルデザインのワークデスク。机上ラックは天板にクランプで固定。
色
ダーク木目
材質
棚板:MDF PVC貼り、フレーム:スチール(粉体焼付塗装)
キャスター
なし
材質(天板)
MDF PVC貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
総耐荷重(kg)
20
レーザープリンターが設置できる、机上用プリンターラックです。
天板部の耐荷重は50kgです。
中間棚板は100mmピッチで可変し、液晶モニタ、LANHUB、無線ルータ等、様々な機器の設置が可能です。
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
アズワン品番
64-0886-70
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ノックダウン構造組み立てや解体が容易なノックダウン構造なので、搬入や廃棄時も便利です。
天板に取り外し可能な上部配線キャップを設けました。(開口サイズ106W32D)コードの太さや本数に応じて開口サイズを変えられ、大型コネクターのドロップインも可能です。
デスクトップパネル、デスクトップシェルフ、コネクトシェルフ、連結テーブルは、デスク本体のサイドで固定できる専用設計です。連結テーブルはデスクトップパネル、またはデスクトップシェルフとの併用が可能です。
材質
(芯材)スチール、(縁材・配線キャップ)ABS樹脂、(脚/後面板)スチール・メラミン焼付塗装Z924
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
材質(天板)
メラミン化粧板・ポストフォーム加工
引出し
あり
設置は簡単。
「L型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
軽い! 半透明で明るい! 抗菌剤配合!
5個以上注文で送料は無料になります。
取付方式
自立式
材質
フレームパネル:ポリプロピレン樹脂
最大積載量(kg)
30
仕切板
4本付
材質(フレーム)
アルミ押出し材
材質(棚板)
鋼板、焼付塗装
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
ファイルやノートパソコンをスマートに収納でき。デスク回りをすっきり整理できます。
仕様
可動式仕切板4枚付き・棚2段、組立式
材質
仕切板:ABS、アジャスター(樹脂部):PA6、ストッパー:PC、棚板・背板:スチール、脚ベース部:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出し型材(アルマイト仕上げ)
高さ(mm)
640
区分
本体
奥行(mm)
330
間口(mm)
836
シリーズ
デスクシェルフ
耐荷重
棚板1枚:196N(約20kgF)、棚板を追加した場合などの総耐荷重:490N(約50kgF)
調整範囲(mm)
25
外寸法・幅(mm)
836
外寸法・高さ(mm)
640
外寸法・奥行(mm)
330
クロス貼りタイプのデスクトップ用パネル。
布貼り部分には押しピンやマグネット等を利用してメモなどを掲示できます。
取り付けはクランプネジで締め付けるだけで簡単です。
用途机上空間の仕切り用に。
材質
[フレーム]:アルミ、[パネル]:布、[芯材]:段ボール+薄鉄板
厚さ(mm)
20
高さ(mm)
300 (取付時の机上からの高さ約305)
取付方式
クランプ式
取付け方法
ねじ式クランプ(天板厚10~35mm、有効奥行27mm)
材質(パネル)
布
スチール素材にパンチング穴がおしゃれなデスクトップ用スクリーン。程よい透け感が圧迫感を軽減します。パネル面はスチール製なのでマグネットを使った掲示が可能です。2つのクランプでデスク天板に固定します。設置にはクランプでの挟み込みのために天板奥行40mm以上のスペース、厚み18~35mm以内の条件が必要です。ただし、天板のエッジに丸みや凹凸のある天板にはお取り付けできません。
材質
板面:スチール、クランプ:アルミニウム
取付方式
クランプ式
外寸(mm)
1000×22×304
材質(パネル)
スチール
用途に合わせて棚板高さを変えれます!
5本のバーは側面板の穴ピッチ35mm間隔で調整可能なので、机の空間を有効利用するのに便利!
足元に余裕があれば棚板高さを調整して机下の収納整理にも利用可能です。
用途オフィスのデスク上、デスクの足下の空間活用に。
ファイル、本、カタログ、小物などの整理整頓に。
材質
スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
394×220×343
均等耐荷重(kg)
10(1段あたり)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×247×437
取扱説明書
(2.2MB)
孔開きのパンチングメタルを使用した光が感じられるデスクトップ用スクリーン。クールなマットブラック。パネル面はスチール製でマグネットを使った掲示が可能です。パネル面の孔はΦ6mm。クランプでデスク天板に固定します。デスクが次の取り付け可能条件を満たしているかご確認ください。
材質
パネル:スチール(粉体塗装)クランプ:アルミ、合成樹脂
取付方式
クランプ式
パネル取付孔(Φmm)
6
取付可能寸法(mm)
(デスク天板)18~36×奥行40以上
パネル厚(mm)
2
材質(パネル)
スチール
プラスのクランプ式デスクトップパネル。
デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。
ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様
プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません
材質
パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
取付方式
クランプ式
取付け方法
クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)
パネル厚(mm)
25
パネル高さ(mm)
325(取付時の机上からの高さ341~363)
材質(パネル)
クロス(ポリエステル)
簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。
付属品
L型プレート×4個
材質
パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付方式
自立式
材質(パネル)
アクリル