デスクトップPCスタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
159件の「デスクトップPCスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「surface スタンド」、「デスクトップパソコン台」、「ノートパソコン 置き台」などの商品も取り扱っております。
材質 PP樹脂 寸法(mm) W96~320×D280~400×H120 質量(kg) 0.5 アズワン品番 64-0848-56 総耐荷重(kg) 20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

幅調節は90~205mmの範囲で無段階調節できます。 メンテナンスに便利なキャスター付きです。前輪はストッパー付きです。 本体の傷防止のクッション材付きです。
用途机下への設置に最適です。 材質 本体/スチール(エポキシ粉体塗装)キャスター/ナイロン 寸法(mm) W160~275×D227×H260 質量(kg) 2 アズワン品番 64-0848-57 総耐荷重(kg) 20
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワサプライCPUスタンド
パソコン本体設置用キャスター付CPUスタンド。
総耐荷重(kg) 50 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトCPUスタンド
付属品 クッションパッド 質量(kg) 3.36 材質(本体) スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(キャスター) ABS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×270×245 総耐荷重(kg) 20
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷

アクセス自由:パソコンへ自由にアクセスできるオープンフレームタイプのウォールマウントCPUホルダー。すっきりデザイン:パソコン本体を壁面に設置でき、作業スペースの有活用が可能。デスクトップPCをしっかり固定:耐荷重10kgの頑丈なメタルフレームを採用したPCウォールマウント。簡単取り付け:設置に必要なすべてのハードウェアが付属。簡単で手間のかからない設置が可能なCPUスタンド。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途オフィス、ビジネス、商業施設、各種機関ですっきりしたワークスペースを作り、コンピュータ装置の寿命を延長。デスクトップスペースを広く使い、ホームオフィスを拡張 ブラック 幅(cm) 21.2 長さ(cm) 23.5 高さ(cm) 15.4
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトCPUスタンド
材質(本体) HIPS 質量(g) 970 材質(キャスター) ABS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 121×416×177 総耐荷重(kg) 10
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷

仕様 キャスター付き 材質 本体:スチール(粉体塗装)、キャスター樹脂部:PA6 耐荷重N(kgf) 294N(約30kgF) 外寸法・高さ(mm) 203
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こんなの欲しかった!縦横どちらでも使える7.8インチモニターです。パソコンの横でTwitterなどSNSを開いておくのにちょうど良いサイズ。ケーブル1本でPCと接続可能。スタンド付でスッキリ収まり見栄えも良し。SNS用モニターとしてバツグンの使い良さですが、そのほかZOOMのモニターとして、デスクトップモニターのスタンド部に横向きで収まるサブモニターとして、店舗などではレジ横の小さなサイネージとしてもおススメです。
付属品 モニター、モニタースタンド、USBケーブル、HDMIケーブル、取扱説明書 質量(kg) 174 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 74×211×15 コントラスト比 800:1 画素ピッチ 0.1485×0.1485(mm) ディスプレイ 7.84インチIPS 解像度 400×1280 保証期間 1年間 視野角 上下170/左右170(°) スピーカー なし 入力電源 USBType-C(5V1.5A) 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.89MB) パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 60
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

HAMILeX(ハミレックス)CPUホルダー
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
仕様 縦設置可能 付属品 固定ベルト×2本 質量(kg) 約5 耐荷重(kg) 約10 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 446×350×121 関連資料 (0.31MB)
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)CPUホルダー
仕様 設置機器により奥行変更可能(50~90mm/100~200mm) 付属品 クッションゴム(大)×4個、クッションゴム(小)×2個 質量(kg) 約1.5 シルバー/ブラック 耐荷重(kg) 18 対応機種 AR-171D/175D 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 149×135~241×106/166 関連資料 (3MB) 取扱説明書 (65.2MB)
1台
6,298 税込6,928
翌々日出荷

サンワダイレクトCPUスタンド
付属品 クッションパッド 材質(本体) HIPS 質量(g) 630 材質(キャスター) ABS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225~330×256×125 総耐荷重(kg) 10
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷

本体手前の裏面に付いているレバーの操作で、4段階の角度調整が可能です。見やすい位置に画面の高さが調節できるので、ノートパソコンでのDVD・TV鑑賞に最適です。 外付けのキーボードやマウスを併用すれば、デスクトップパソコンのようにして使えます。ノートパソコンを立てて設置できるので、適正な姿勢でパソコン操作が行えます。 キーボードを使わない時は、本体下(足元)に収納することができます。狭いデスクスペースを有効活用できる省スペース設計になっています。 本体背面には小物収納トレーがあり、ACアダプタやケーブル類が収納できます。 本体上部プレートはケーブルガイド付きなので、配線をすっきりさせることができます。また、ノートパソコンだけを持ち運ぶときでも、接続ケーブルをスタンド側にそのまま保持しておくことができるので、便利です。
付属品 固定ベルト 材質 本体/PS、ストッパー/TPR、内部パーツ/ABS+PC、EVAスポンジ、スチール 寸法(mm) W324×D320×H142 質量(kg) 約1.465 対応機種 A4ノートパソコン(W320×D250mm、3.5kg以内) アズワン品番 64-0852-34
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

サンワサプライCPUスタンド
省スペース型パソコンをサイドフレーム内側に取り付けることができます。(左右取り付け可能)
用途省スペース型CPUをサイドフレームに取り付け 間口(mm) 95~130 奥行(mm) 320 高さ(mm) 439 仕様 省スペースCPU用 付属品 固定ベルト×2 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg) 3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95~130×320×439 アズワン品番 64-0878-50 総耐荷重(kg) 20
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

丈夫でスタイリッシュなスチールラック。
用途サイドワゴン、プリンターラック、デスク下収納ワゴンとして。 材質 ポール、シェルフ:スチール(クロムメッキ)アジャスター:ナイロンテーパースリーブ:ABS樹脂 質量(kg) 3.5 高さ(mm) 460 奥行(mm) 350 間口(mm) 600 耐荷重(kg/段) 50 耐荷重(kg) 全体:約100(キャスター走行時:約50) キャスター あり 組立時間 約20~30分 ポール径(Φmm) 19 棚寸法(幅W×奥行D)(mm) 内寸:540×340
1台
4,288 税込4,717
当日出荷

キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質 (本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材 質量(kg) 1.75 耐荷重(kg) 15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 572×221×70 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 542×206×55 コンセント なし 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 引出し なし
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机下の空いたスペースを有効活用できます。 スライド式キャスター付きなので楽々。 机下台(別売)とも組合せ自由自在。(机下台A-7360と組合せ可能。) プリンター収納などに最適。
付属品 組立用工具 材質 本体:スチール、キャスター部:ガラス繊維強化ナイロン キャスター あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 460×350×48(取っ手部分を含む奥行:381) 均等耐荷重(kg) 15
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートPCを閉じた状態で、最大2台を縦置き収納できるスタンドです。 搭載可能な機器 最大幅40cm以内15~16型程度のノートPC Apple Macbook Pro 16インチ Microsoft Surface Book 3 15インチ タブレット、スマートフォンを搭載できます。 ノートPCを最大2台、縦置き収納できるスタンド 収納スペースは40~12mmの範囲で任意に調整可能です。 筐体は重量と安定性を備えるため、アルミニウムを削り出し研磨した素材を採用。 重量は約670 g、設置面積は15x12cm。 底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。 デスクの空きスペースを拡げる 閉じたノートPCを本製品に収納し、モニター横のスペースに設置すると、デスクスペースが大きく拡がります。 クラムシエルモード対応のPCの場合、そのままデスクトップPCの様にご利用いただけます。 もう一つの収納スペースに、タブレットやスマートフォンの画面を見える状態で収納できます。 デスクスペースを開放し、機能性や利便性も高まります。 クラムシェルモードに好適 ノートPCを閉じた状態でデスクトップPCの様に利用する、Macbookなどの「クラムシェルモード」に好適です。 本製品にノートパソコンを収納しワイアレスキーボードやマウスと組み合わせれば、モニターに出力するケーブルの抜き差しだけで、簡単にご利用いただけます。 しっかり固定!!自由なカスタマイズも可能 安定性の高い末広がりデザインを採用し、アルミニウム削り出し筐体の重量は約670g。 本製品の底面には滑りづらいシリコンゴムを全面に搭載。安定性の高い末広がりデザインを採用。 ノートパソコンやタブレットを挿し込むスペースは、付属L型六角レンチで簡単に調整できます。 最大40 ~ 12mmの間で自由に固定できます。 幅を広げてタブレットを少し斜めに立てかけたり、幅を狭めてしっかりパソコンを固定したり、用途にあわせて自由に調整できます。 製品を搭載する溝の幅は41~9mmの範囲で調整できます しっかりと固定したいノートPCを搭載する溝は、ギリギリの幅に調整してしっかり固定。 すぐに持ち出すスマートフォンやタブレットは、搭載する溝を最大まで広げ、斜めに立てかけて簡単に操作しながら、簡単に持ち出せるように調整できます。
仕様 製品重量:670(g) 製品サイズ:15x12x4.5 (cm) 製品可動域:収納部幅、各41~9mm(付属工具使用) セット内容 PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具 保証期間 ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です。 素材 アルミニウム、鉄、樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

デスク周りのスペースを活用しながらPC本体を収納できるワゴン。キャスター付きで移動もラクラク。配線やメンテナンス時にも便利です。シンプルデザインで安定感と使いやすさを両立しています。
用途CPUのスタンドやPC周辺機器の収納ワゴンとして ブラック 質量(g) 647 耐荷重(kg) 50
1台
1,898 税込2,088
4日以内出荷

折りたためるポータブルノートPCスタンドです。 搭載可能な機器 最大幅38cm以内のノートPC Apple Macbook Pro 16インチ Microsoft Surface Book 3 15インチ タブレット各種 楽な姿勢で画面を見れる「+2~15cm」 一般的なデスクトップ用モニターは、設置面から+9~10cm程度の高さの物が広く普及しています。 本製品はアーム部を41度(最大角度)に設定すると、画面の位置が最大+9cm程度高くなります。 デスクトップ用モニターとほぼ同じ高さまで画面が高くなるので、楽な姿勢でご利用いただけます。 6段階の角度調整が可能 ノートパソコンを搭載する面の角度を、最大41/36/32/28/21/11度の6段階に調整できます。 画面の高さだけでなく、キーボードを打ちやすい角度に調整する事も可能です。 パソコンの冷却に好適 最も発熱するパソコン底面部に接する面に空気が直接当たり続けるため、パソコンの冷却に大きく寄与します。 スタンド本体は熱伝導効率の高いアルミニウム製なので、木製の机上よりも放熱効果が高まります。 折りたためば厚さ0.9 x 4.5 x 28 cmの省サイズ 折りたたむと500mlペットボトルより小さくなるので、ビジネスバックなどの薄い鞄でも簡単に収納できます。 専用ポーチが付属しますので、安心して鞄に納められます。 組立て&折りたたみはわずか5秒 2本の台座を開き、アーム2本をミゾにはめれば組み立て完了です。 折りたたむ時も同様に、わずか5秒程度で組立&折りたたみが可能です。 耐荷重は中心部で約5kgと、ノートパソコンを搭載しながらキーボードを操作しても十分な強度です。
仕様 搭載面可動範囲:41/36/32/28/21/11度(6段階) 搭載可能な機器の目安:幅約38cm程度までのノートPCやタブレット、主に15インチ型ノートPCまで対応(幅によりMacbook Pro 16型まで対応) 製品重量:250 (g) 製品サイズ(展開時):16.6x28x9.2(cm) 製品サイズ(折畳み時):4.5x28x0.8(cm) セット内容 PC保護用シリコンゴム、収納ポーチ 保証期間 ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です。 素材 アルミニウム、鉄、樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷