デスクライト コンセント付きのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
113件の「デスクライト コンセント付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インバータースタンド」、「パナソニック 蛍光灯スタンド」、「卓上 蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
便利なコンセント付き。 利き手を選ばず使いやすい。 タッチセンサースイッチ採用。 無段階調光。
仕様 サービスコンセント:200Wまで ホワイト 質量(g) 約925 消費電力(W) 10 コード長さ(m) 約1.5 全光束(Lm) 約910 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ヘッド:約290×13×60、ベース:約210×11×160 光源 白色LED(交換不可) アーム寸法(mm) 約400 照度(Lx) (約30cm直下)約:2900(最大照度の場合) 光束(Lm) 器具:約650 アズワン品番 65-0525-61 LED寿命(時間) 約40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 無段階調光 調光の可否
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

右利き用、左利き用と利き手に合わせて組み立てられます。 面発光で多重影が殆ど出ない目にやさしい設計です。 ACコンセント(最大600W)、USBポート(最大10W)各1個付き。 ダイヤル式無段階調光スイッチ付き。 フレキシブルアーム、左右180度可動セード。 直下40cmの高さで約1900ルクスの明るさ。 JIS規格照度AA形準拠。
仕様 JIS照度区分:AA形相当(JIS C8112)、サービスコンセント:最大600W 付属品 保証書付取扱説明書 質量(g) 約1340 出力(W) USBポート:最大10(5V/2.1A) 消費電力(W) 10(最大) スイッチ ダイヤル式スイッチ(無段階調光) 定格 AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm) 約740 電源コード(m) 約1.5 光源 チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx) 約1900(直下40cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W) 約74.0 色(本体) ホワイト 使用場所 屋内用 アーム フレキシブル 電球の種類 LED 調光の可否
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

10%~100%の無段階調光機能付き。 学習スタンドの最高ランク JIS規格AA形相当。 ON/OFFタッチ式スイッチ。 サービスコンセント(最大500Wまで)付き。 優しい明りで学習や読書に。 まぶしさ・照射面の反射を軽減。 ちらつかないLED。
付属品 保証書付取扱説明書・取り付けネジ 消費電力(W) 約10.5 スイッチ ON/OFFスイッチ 定格 AC100V(50/60Hz) 長さ(cm) 33(セード) 全光束(Lm) 約900(100%点灯時) 本体質量(kg) 約1.75 平均演色評価数(Ra) 93 電源コード(m) 約1.8 寸法(cm) 台座:22×16 光源 チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx) 約2000(直下40cmの高さで100%点灯時) 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 約85.7 色(本体) ホワイト 使用場所 屋内用 アーム長さ(cm) 46 調光方式 無段階調光(10%~100%) 電球の種類 LED 調光の可否
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
電源コード(m) 1.8 材質 本体:PC 質量(g) 850 消費電力(W) 11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 281×232×331 照度(Lx) 2500 アーム 角度調整 調光方式 無段階 演色指数(Ra) 85 電球の種類 LED 調光の可否 光源 LED 待機時消費電力(W) 0.4
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示機能付き(温度・時刻・カレンダー) インテリア性のあるレザー調デザイン タッチスイッチ 3段階明るさ調節 フレキシブルアームで角度を自在に調整できる コンセント・USBどちらからでも給電可能 アラーム・スヌーズ機能付き 目覚まし時計としても使える
用途勉強、読書、細かな作業、時計付き、温度計付き、アラーム付き 付属品 電源アダプタ・USBケーブル・リチウム電池(CR2032) 質量(kg) 0.5 消費電力(W) 約7 電源 AC100V(50/60Hz) 精度 ±60秒/月 全光束(Lm) 強光:200 定格入力電圧(V) DC5V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×90×512 電源コード(m) 約1.5 機能 調光3段階 照度(Lx) 強光:30cm直下 1000 アーム フレキシブル 電球の種類 LED 調光の可否
1台
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲を明るく照らすセード採用。 フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m) 約1.8 付属品 専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 電源 専用ACアダプタ 全光束(Lm) 約450
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

挟んで使うクランプタイプ クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現 JIS規格 AA形相当 優しい明かりで学習や読書に まぶしさ・照射面の反射を軽減 ちらつかないLED サービスコンセント(最大500Wまで) 無段階調光ダイヤル(10%~100%) タッチ式調色スイッチ(昼白色→昼光色→昼白色→電球色) タッチ式スイッチ(ON/OFF)
付属品 保証書付取扱説明書・L字ドライバー スイッチ ON/OFFスイッチ 定格 AC100V 50/60Hz 本体質量(g) 約850 全光束(Lm) 昼光色:1000、昼白色:1100、電球色:1000(100%点灯時) 平均演色評価数(Ra) 93 アーム長さ(mm) 460 光源 チップ型LED(交換不可) 照度(Lx) 約2000(直下40cmの高さで100%点灯時) 光源色 昼光色/電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 104.7 セード寸法(mm) 330 使用場所 屋内用 調光方式 無段階調光(10%~100%)、調色:3段階調色(昼白色/昼光色/電球色) 取扱説明書 (2.88MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

パソコンやモバイルバッテリーなどのUSB機器から電源が取れます USBポート付きアダプターがあれば、コンセントから電源が取れます デスク周りや、ベッドサイドにおすすめです 軽くて持ち運びにも便利 明るさを2段階に調光できます スイッチにタッチするたびに点灯100%→点灯50%→消灯の切り替えができます
付属品 USBコード(コード長:約1.2m) ホワイト 質量(g) 約260(USBコード除く) 消費電力(W) 約2.5(100%点灯時) 電源 出力:5V/1A以上のUSBポート 全光束(Lm) 約170(100%点灯時) 照度(Lux) 約900(直下25cm/100%点灯時) 光色 昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約52×270×200(通常使用時) 電球の種類 LED×16灯(交換不可)/昼白色 調光の可否
1個
899 税込989
当日出荷

右利き・左利きと利き手に合わせて組み立てられます。 面発光で多重影がほとんど出ない、目にやさしい設計。 明るさ約2000ルクス。(直下40cmの高さの時) ダイヤル式無段階調光スイッチ。 フレキシブルアーム。 左右180度可動セード。
仕様 JIS照度区分:AA形相当(JIS C8112) 付属品 保証書付取扱説明書 質量(g) 約1340 消費電力(W) 10(最大) スイッチ ダイヤル式スイッチ(無段階調光) 定格 AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm) 約750 電源コード(m) 約1.5 光源 チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx) 約2000(直下40cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W) 約75 色(本体) ホワイト 使用場所 屋内用 アーム フレキシブル 電球の種類 LED 調光の可否
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。 点灯後に点灯スイッチに触れると明るさ調節モードになり、触れ続けるだけで 好みの明るさに調光ができ、 オフィスなどで適切な明るさをご提供します。 デスクトップパソコンのサイズに合わせた高さで使用できます。
ホワイト 質量(g) 1000 電源(V) AC100(50/60共通) 消費電力(W) 12 適合規格 照度:JIS照度AA形準拠 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×410×410 電源コード(m) 1.8 光源 LED 照度(Lx) 3000 アズワン品番 64-9306-54 調光方式 無段階 演色指数(Ra) 85 待機時消費電力(W) 0.5
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品 ACアダプタ×1 材質 ABS ホワイト 消費電力(W) 13.2 スイッチ 点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ 適合規格 LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時) コード長さ(m) 約1.5(中間スイッチ含む) 本体質量(g) 約870 アーム長さ(mm) 約540 光源 LED(交換不可) 色温度(K) 6000 光源色 昼光色 照度(Lux) 3100 光束(Lm) 830 LED寿命(時間) 約25000 灯数 LED2灯 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180 電球の種類 LED 調光の可否 あり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品 保証書付取扱説明書 スイッチ タッチ式スイッチ 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 長さ(cm) 31(セード)/54(アーム) 本体質量(g) 約580 全光束(Lm) 約350 平均演色評価数(Ra) 82 光源 チップ型LED使用(交換不可) 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 約63.6 照度(Lux) 約1000(直下35cmの高さ) 使用場所 屋内 クランプ取付幅(mm) 10~38以下 アーム フレキシブル 調光率(%) 100/70/30(3段階調光)
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチで3段階調光、LEDデスクライト。 タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。 フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。 デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。 まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。 LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W) 5.5 電源コード(m) 約1.6 付属品 保証書付取扱説明書 質量(g) 750 定格 AC100V 50/60Hz 全光束(Lm) 520 寸法(cm) セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5 光源 チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx) 1000(直下35cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W) 約94.5 使用場所 屋内用 光色 昼光色
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

学習や精密作業におすすめ。文字くっきり。
付属品 専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g) 550 消費電力(W) 7 定格 DC18V 320mA 全光束(Lm) 630 光源 高輝度チップLED使用(交換不可) 照度(Lx) 2000(セード高さ約36cmの測定値) 光色 昼光色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約114×370×320
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。 明るさは無段階調節で調光ができ、リビング学習などに適切な明るさをご提供します。 土台部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。 光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。 折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
消費電力(W) 8.5 電源コード(m) 1.8 材質 本体:PC 質量(g) 820 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 291×222×331 照度(Lx) 1500 定格消費電力(W)(50/60Hz) 8.5 アーム 角度調整 調光方式 無段階 演色指数(Ra) 85 調光の可否 適合規格 照度:JIS照度A形準拠 光源 LED 待機時消費電力(W) 0.4
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を明るく照らす長いセード。 軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応) 横向きにもできる回転式セード。 フレキシブルアーム採用。
ホワイト 消費電力(W) 6.4 付属品 専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書 質量(g) 430(専用ACアダプター含む) 電源 専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42A 全光束(Lm) 420 光源 LED×36灯使用(交換不可) 照度(Lx) 1300(直下35cmで点灯時) 光色 昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約65×390×540
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ワイヤレス充電機能+USBポート付きLEDデスクライト。 文字くっきり昼光色(6500K)、学習や精密作業におすすめ。 スマートフォンやゲーム機など2台同時充電可能。 安心・信頼のQi(ワイヤレスパワーコンソーシアム「WPC」の商標)規格認定品。 明るさ約2000ルクス、A形相当で学習スタンドの規格JIS C 8112をクリア。 タッチ式スイッチ無段階調光。
付属品 専用ACアダプター(コード長約1.6m)、保証書付取扱説明書 質量(g) 600 消費電力(W) 18 出力 ワイヤレス出力:5V 1.0A、USBポート出力:5V 1.2A 定格 DC24V 750mA 全光束(Lm) 680(100%点灯時) 光源 高輝度チップLED使用(交換不可) 照度(Lx) 2000(セード高さ約30cmの測定値) 光色 昼光色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約125×333×366
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品 専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書 質量(g) 約 360(専用ACアダプター含む) 電源 専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A) 全光束(Lm) 約 540 光源 LED×28灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx) 約 1700(直下約30cm) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約) 64×330×420(通常使用時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

挟んで使うクランプタイプ クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現 JIS規格 AA形相当 優しい明かりで学習や読書に まぶしさ・照射面の反射を軽減 ちらつかないLED サービスコンセント(最大500Wまで) 無段階調光ダイヤル(10%~100%) タッチ式スイッチ(ON/OFF)
付属品 保証書付取扱説明書・L字ドライバー スイッチ ON/OFFスイッチ 定格 AC100V 50/60Hz 本体質量(g) 約850 全光束(Lm) 900(100%点灯時) 平均演色評価数(Ra) 93 アーム長さ(mm) 460 光源 チップ型LED(交換不可) 照度(Lx) 約2000(直下40cmの高さで100%点灯時) 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 85.7 セード寸法(mm) 330 使用場所 屋内用 調光方式 無段階調光(10%~100%) 取扱説明書 (2.85MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

オーム電機LEDデスクランプ
白さ際立つ光で、文字がハッキリ見えます。学習や読書におすすめです。広範囲を明るく照らします。(蛍光灯スタンド照度JIS A形相当 JIS C8112:2014より)
消費電力(W) 約6.7 付属品 専用ACアダプター100V(コード長約1.8メートル)、保証書付取扱説明書 質量(kg) 約1.2(専用ACアダプター含む) 定格 12V450mA 全光束(Lm) 約520 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)360×330×270(通常使用時) 光源 白色LED×16灯使用(交換不可)/昼光色 色温度 約6200ケルビン 照度(Lx) 約2500(直下約30cmで点灯時) 使用場所 屋内専用(屋外使用禁止)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷