- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- デスク上棚のおすすめ人気ランキング
デスク上棚のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新202件の「デスク上棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デスク上収納ラック」、「机上 ラック 2段」、「棚クランプ」などの商品も取り扱っております。
材質
本体:スチール、棚板:MDFPVC貼り、アジャスター:ポリプロピレン
後付けでデスク上の空間を収納スペースとして有効に利用できます。クランプ式で取り付けも簡単!
棚板は8段階51mmピッチで取り付け可能です。収納力2倍のハイタイプもあります。
材質
棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVC、エッジキャップ:合成樹脂、フレーム:スチール
高さ(mm)
453
奥行(mm)
280
天板耐荷重(kg)
約20(均等荷重)
スモールオフィスやマイルームにピッタリなシンプルデザインのワークデスク。机上ラックは天板にクランプで固定。
色
ダーク木目
材質
棚板:MDF PVC貼り、フレーム:スチール(粉体焼付塗装)
キャスター
なし
材質(天板)
MDF PVC貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
総耐荷重(kg)
20
下にファイルが収納できる高さの机上台。
材質
本体:スチール、補強パーツ:ABS樹脂
高さ(mm)
335
奥行(mm)
250
クランプ式のデスクラックとなっております。
設置面の天板の厚さが15mm~33mm以内で、取付しろが50mm以上のデスクに取り付ける事が可能です。
材質
板面/表面材:メラミン化粧板、板面/芯材:バーティクルボード、フレーム:スチール粉体塗装、アジャスター:ABS
取付
取付可能な机の形状、天板厚さ:15~33mm以内、取付しろ:50mm以上(有効奥行)
タイプ
挟み込み式
耐荷重
20
用途に合わせて棚板高さを変えれます!
5本のバーは側面板の穴ピッチ35mm間隔で調整可能なので、机の空間を有効利用するのに便利!
足元に余裕があれば棚板高さを調整して机下の収納整理にも利用可能です。
用途オフィスのデスク上、デスクの足下の空間活用に。
ファイル、本、カタログ、小物などの整理整頓に。
材質
スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
394×220×343
均等耐荷重(kg)
10(1段あたり)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×247×437
取扱説明書
(2.2MB)
VDデスクシリーズは、様々なオフィスシーンに適した家具を追求してきたこだわりと技術が、細かい点まで生きています。デスク上の空間を最大限活用できるデスクトップシェル。よく使う資料や小物などをきれいに整理できます。パネル部分がクロスとスチールのタイプから選べます。
色
ホワイト
タイプ
スチールタイプ
材質
(棚板・支柱・バックパネル)スチール・メラミン焼付塗装Z924。(パネル)インシュレーションボード・MDF。(張布)布・ポリエステル100%
最大積載量(kg)
30
モニタ上の空間を有効活用できる机上ラックです。
デスクの上に設置してモニタ上の収納ラックとしてお使い頂けます。
デスクサイドに設置してサブデスクとしてお使い頂けます。
高さは無段階で調整出来ますのでピッタリサイズで調整できます。
暖かい雰囲気の木目調です。
アジャスター付きでガタつきの調整が出来ます。
仕様
アジャスターあり
材質
天板PB+メラミン化粧板、フレームスチール+メッキ・エポキシ粉体塗装
使用工具
手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約800×300×445~720
色(天板)
木目
組立時間
20分
色(フレーム)
ブラック/シルバー
高さ調整範囲(mm)
445~720(無段階)
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×300×18
六角レンチ(mm)
4
組立人数
2人
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
モニタ上のスペースを収納にお使いいただけます。
ガタつきを調整出来るアジャスター付きです。
天板前面は緩やかな湾曲になっており圧迫感が軽減できます。
H600でデスクサイドのサブテーブルとしてもお使いいただけます。
2本支柱タイプなのでデスクを広くお使いいただけます。
仕様
【アジャスターの有無】あり
材質
天板:木製/パーティクルボード+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ粉体塗装
質量(kg)
5
間口(mm)
800
使用工具
プラスドライバー,手袋
天板厚さ(mm)
15
組立時間
20分
色(フレーム)
ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
800×350
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
天板部は耐荷重50Kgでレーザープリンタも設置出来ます。
中棚に液晶ディスプレイを置く事で目線を上げ正しい姿勢で作業が出来ます。
中間棚板は100mmピッチで高さを調整でき、液晶ディスプレイ・LANハブ・無線ルーターなど様々な機器が設置出来ます。
ガタつき防止のアジャスター付きで微調整が出来ます。
H605でデスクサイドにも最適です。
材質
スチール+エポキシ粉体塗装
質量(kg)
10.7
間口(mm)
980
使用工具
手袋
耐荷重(kg)
50
棚板耐荷重(kg)
【中棚】15
色(天板)
ホワイト
天板厚さ(mm)
10
組立時間
20分
色(フレーム)
ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
980×450
アズワン品番
64-0911-46
アジャスター
あり
六角レンチ(mm)
4
組立人数
2
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
机上空間を有効利用。ファイルの下にノートパソコンも収納可能なファイルラック。ブックエンドは可動式。棚板の高さは65・140mmの2段階調整ができる。
用途オフィスのデスク上置き棚、ファイルラック、本棚、デスク収納として。
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装、クロムメッキ)
耐荷重(kg)
25
レーザープリンターが設置できる、机上用プリンターラックです。
天板部の耐荷重は50kgです。
中間棚板は100mmピッチで可変し、液晶モニタ、LANHUB、無線ルータ等、様々な機器の設置が可能です。
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
アズワン品番
64-0886-70
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
デスクにしっかり固定出来るクランプ式です。クランプは取外し可能で置くだけの設置もできます。※必ず壁面でお使いください。棚板はP60で9段階の高さ設定が出来ます。棚板を低く設定してキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使う事ができます。棚板を高く設定してモニタ上のデッドスペースを有効利用できます。棚板はA4ファイルが収納出来る奥行です。棚板背面には補強があり反りなどの心配もなくお使い頂けます。
仕様
重量:約9.4kg 出荷形態:ノックダウン組立式
材質
木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)
W980×D250×H625(クランプを含む)、天板サイズ/W940×D250×T16
質量(kg)
約9.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
980×250×625(クランプを含む)
梱包内容
1個口/1030×310×110mm・約10.25kg
コンセント
なし
引出し
なし
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質
スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×250×147
均等耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×250×160
コンセント
なし
引出し
なし
デスク上のスペースを有効活用できる机上ラック。
机上小物の整理に便利なミニサイズ。
プリンタテーブルの高さは2段階に調節できます。
質量(kg)
2.6
本体質量(kg)
2.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×230×185・235
奥行き60cmタイプはゆとりのあるワークスペースを確保出来ます。
奥行き45cmでタイプはスペースコンパクトサイズです。
色
ナチュラル木目
高さ(mm)
700
キャスター
なし
材質(天板)
MDF PVC貼り
材質(脚部)
スチール 粉体塗装
総耐荷重(kg)
30
プリンタテーブルの高さは3段階に調節できます。
材質
フレーム/スチール 粉体焼付塗装、天板/NM:MDF PVC貼り W:MDF PU塗装
引出し
なし
机下の空いたスペースを有効活用できます。
机下台(別売)とも組合せ自由自在。(机下台A-7330・A-7370と組合せ可能。)
A4ファイルが上下2段で収納できます。
付属品
底シート(材質:ポリプロピレン)、組立用工具
材質
スチール
キャスター
なし
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×335×309
均等耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×350×317
デスク下の空間を最大限に有効利用するアンダーデスクラックです。
付属品
組み立て用工具
材質
スチール(粉体塗装)
有効高さ(mm)
棚下283