- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- デスク下 ケーブル収納のおすすめ人気ランキング
デスク下 ケーブル収納のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新133件の「デスク下 ケーブル収納」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線 デスク」、「配線トレー」、「机配線隠し」などの商品も取り扱っております。
パソコンデスク用ケーブルトレー:ケーブルや電源タップを床から離して収納。デスク周りをすっきり保ち、配線の絡まりやつまずきリスクを防止。サイズ60cm x 11.4cm x 7.6cm。堅牢設計:耐久性に優れ、オフィスに映えるパウダーコート仕上げのケーブルボックス(耐荷重5kg)。簡単設置:デスク天板裏にドライバーでネジ留めするケーブルホルダー。取り付けネジ付属、ユニット底部のパススルー穴から取り付け穴に簡単アクセス。オープン設計:高さが変わるスタンディングデスクでも使えるオープンスタイル。幅11.4cm、全長に渡る開口部でケーブルの出し入れが簡単。ケーブルを通すパススルー穴付き。デスク周りのケーブル整理に:パソコンのアダプター、電源タップ、ビデオ/プリンター/充電ケーブルなどを一箇所にまとめて収納。オフィスや家庭のケーブル管理に便利
色
ブラック
長さ(mm)
114
幅(mm)
600
高さ(mm)
76
質量(kg)
1.2
セット内容
ケーブル管理トレイ、取り付けネジ、クイックスタートガイド
保証期間
2年
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
材質
スチール
付属品
金具×2
デスク下の天板に挟んで取り付ける収納ラック。
ケーブルやルーターを浮かせて収納できる。
デスクの天板を挟むだけの調節ネジ取り付け。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約40×11.5×43
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約1600
耐荷重(kg)
全体:約3、フック1つあたり:約0.25
対応
天板厚さ約5cm以内 ・ 幅約35cm以上、奥行き約3cm以内、天板下高さ約43cm以内に干渉する柱や脚などが無いデスク
内寸(cm)
上段:約W40×D10.5×H20.5(調節ネジ含まず)、下段:約W40×D7.8×H10.8
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプ
H型
長さ(mm)
2000
材質
硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。
天板裏にネジで取り付けるタイプです。
ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。
シンプルな見た目のトレーです。
材質
スチール
総耐荷重(kg)
5
材質
スチール、メッシュ、布
付属品
クランプ×2、ベルクロファスナー×4
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×153×163
アズワン品番
64-0897-69
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質
スチール・ナイロンメッシュ
付属品
金具×2、ベルクロファスナー×4
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×159×117
アズワン品番
64-0897-72
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途両掛タイプ
仕様
透明アクリル製のカバーが付属し、ホコリなどを防ぎ、内容物も簡単に確認できます。奥行き100mm高さ120mmと大容量なので、ケーブルのほか、OAタップも収納できます。両端にはエンドキャップがあり、取り外して横配線が可能です。下方向にも配線できるように配線口があります。事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。 。対向型レイアウト用です。幅1400mmのタイプです。デスクの幅に合わせて設置して下さい。
付属品
粘着テープ(貼付済み)
材質
本体:ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂
寸法(mm)
200(W)×120(H)×1.4(L)m
質量(kg)
1.7
型番
CB-T1400
アズワン品番
64-2289-64
1台
¥17,300
税込¥19,030
当日出荷
材質
鉄t2.3
塗装色
ブラック
適合機種
FSシリーズEIA規格(W=600用を除く)FLシリーズEIA規格(FLS・FLM除く)
質量(kg)
0.5
呼称
1U
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,788
税込¥4,167
5日以内出荷
デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。アンダーデスクタイプでデスク下へ簡単装着可能です。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。
用途オフィスデスク、上下昇降デスク
全長(mm)
910
推奨板厚(mm)
デスク:20以上
取付穴径(Φmm)
5
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
デスク下取付部:71×50、ケーブル収納パーツ部:70×50
寸法(Φ×高さH)(mm)
土台部:165×3
タイプ
アンダーデスク
RoHS指令(10物質対応)
対応
スチールワイヤータイプで、幅537mmの小型ケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
仕様
重量:1.52kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg
付属品
クランプ×2個
材質
スチール
寸法(mm)
W537×D164×H161
梱包内容
1個口/597×164×161mm・1.9kg
スチールタイプで、幅580~最大804mmまで可変できるケーブル配線トレーです。デスク下に横方向、縦方向どちらにも取付けが可能で、自由にタップやケーブルを設置し配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mmに対応しています。*バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。タップなどを仮固定できる、面ファスナー4本付きです。
付属品
クランプ×2、面ファスナー×4
材質
スチール
使用工具
プラスドライバー/手袋
組立時間
30分
総耐荷重(kg)
6
組立人数
1
デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。クランプタイプでデスクへ簡単装着可能です。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。
用途オフィスデスク、上下昇降デスク
全長(mm)
955
寸法(Φ×高さH)(mm)
(土台部)165×3
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
(デスク下取付部)77.5×60.5、(ケーブル収納パーツ部)70×50
取付け方法
クランプ取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨板厚(mm)
(デスク)45以下
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
スチールワイヤータイプで、幅885mmのケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
仕様
重量:2.06kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg
付属品
クランプ×2個
材質
スチール
寸法(mm)
W885×D164×H161
梱包内容
1個口/945×193×72mm・3.22kg
材質
スチール
色
ブラック
表面処理
N1.0粉体塗装
配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー
材質
ポリ塩化ビニール
長さ(mm)
1829
色
ブラック
アズワン品番
64-6797-19
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
材質
鉄t1.6
塗装色
ブラック
外形寸法W(mm)
80
外形寸法H(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応