- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- デッキプレートハンガーのおすすめ人気ランキング
デッキプレートハンガーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新121件の「デッキプレートハンガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デッキ アンカー」、「デッキ プレート」、「吊り金具 天井」などの商品も取り扱っております。
用途合成スラブ構造用
QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。
吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルト
W3/8
適合
QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)。板厚1.2mm、1.6mm
材質
高耐食溶融めっき鋼板
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
吊りボルトを締め込むことで、フラットデッキにしっかり固定できます。
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
適合吊りボルト
W3/8
組立不要の一体構造。
独自の一体構造なので、作業性は抜群です。
取付はワンタッチ押込み、吊ボルト(W3/8)をねじ込むだけ。
仮止めでき、取付け位置の移動も簡単です。
デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。
コンクリート打設に関係なくいつでも取付可能です。
用途フラットデッキ用
許容静荷重(N[kgf])
980[100]
使用方法
1 吊ボルトを軽く締めて、金具の口がデッキのリブ幅まで開くことを確認。(締めすぎないこと)。2 デッキのリブに吊金具をあてがいパチンと音がするまで押しつけます。3 吊ボルトを締めて、吊金具のアゴをデッキにしっかり固定して完了。
フラットデッキ用
スラブデッキより、天井内の配管などを吊り下げるための金具
独自の一体構造なので、作業性は抜群です。
取り付けはワンタッチ押込み、吊りボルト(W3/8)をねじ込むだけ。 仮止めでき、取り付け位置の移動も簡単です。
デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。
コンクリ一卜打設に関係なくいつでも取り付け可能です。
仕上
溶融亜鉛めっき
許容荷重(N[kgf])
980[100]
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
適合吊りボルト
W3/8
許容静荷重(N[kgf])
294[30]
材質
本体:溶融亜鉛めっき鋼板。六角ナット:電気亜鉛めっき(C)。下部金具、他附属品:電気亜鉛めっき(U)
USデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付
けできます。
吊りボルトを締めこむだけで金具が固定できます。
適合吊りボルト
W3/8
適合
USデッキUS-50、1.2、1.6(板厚)
材質
電気亜鉛めっきクロメート処理
用途JFE(旧川崎建材)QLデッキ専用
吊ボルト径
W3/8
仕様
ハンガー金具の取付位置は、デッキ幅方向については300mmで、デッキ長さ方向については任意に選べます。
幅(mm)
デッキ/185
形式
QLデッキ
許容静荷重(N[kgf])
1323[135]
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
用途スーパーEデッキ専用
吊ボルト径
W3/8
幅(mm)
(デッキ)23
許容荷重(kg)
100
形式
Eデッキ
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
適合ボルト径
W3/8
仕様
日鐵住金建材スーパーEデッキEZ50・75専用
許容静荷重(N[kgf])
294(30)
1袋(20個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥430
税込¥473
当日出荷
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
Cデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
2種類のCデッキ(C50、C75)に使用できる便利な金具です。
吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。
適合吊りボルト
W3/8
適合
Cデッキ C50、75(日本鋼管ライトスチール株式会社製)。板厚1.2mm、1.6mm
材質
高耐食溶融めっき鋼板
1箱(20個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
本体のスプリング弾性と爪の形状により、ワンタッチで取り付けられます。専用工具で取り付けます。
Tナットをかしめてあるので、ナットがいりません。
表面処理
ダクロタイズド塗装
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
本体も全ネジも、ワンタッチ施工!大幅な時間短縮を実現!
全ネジは、まっすぐ挿入して少し(1回転未満)回すだけで完全固定完了!
専用工具(全ネジカッター・全ネジ回し)不要!
つぶれ・バリ・サビ・汚れ・斜めカット・曲り等、施工しにくい全ネジも全部OK!
体制が悪い(足場が悪い)場所や、つらい「上向き作業」の時間を大幅に短縮。
ラクラク施工できます!
取付後でも移動が可能(デッキの長手方向)。取付位置の移動が簡単。
強固な取付が可能。ガタツキなし。
適合
デッキ/JFE(旧 川鉄建材)QL、デッキ品番/QL99-50-12、QL99-50-16、QL99-75-12、QL99-75-16
1パック(100本)
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
スーパーEデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。