- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 純水製造・純水関連
- デプスフィルターカートリッジのおすすめ人気ランキング
デプスフィルターカートリッジのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新115件の「デプスフィルターカートリッジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィルター 0.1μm」、「デプスフィルター」、「メンブランフィルター」などの商品も取り扱っております。
用途顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過
長さ(mm)
250
質量(g)
200
最高使用温度(℃)
80
内径(mm)
28
推奨交換差圧(MPa)
0.14~0.21
適合ハウジング
47063-05、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・1HB1・1MN1-AS
ゲル状異物の除去に効果的
REBel(TM)テクノロジー
ポリプロピレン繊維押し出し成型技術により、コアレス構造にも関わらず、非常に高強度
堅固なデプス構造
高差圧下でも異物の吹き抜けを防止
フィルターライフを通じて優れた粒子除去能力を持続
高い異物保持能力
表面の溝加工による有効ろ過面積の増大
表面閉塞をおこさずライフが長持ち
オールポリプロピレンのクリーンな構造
幅広い用途に使用可能
つなぎ目のない一体構造
粉砕または焼却しての廃棄が可能
用途メッキ、冷却水、部品洗浄、接着剤、粘着剤、化学中間製品、インク、塗料、液晶製造工程、プリント基板
材質
ポリプロピレン
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。
性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
全長(mm)
250
内径(Φmm)
27
材質(フィルター)
PP
外径(Φmm)
63
最高使用温度(℃)
52
推奨流量(L/min)
2以下
標準流量(L/min)
4以下
限界圧損(Mpa)
(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上
適合ハウジングサイズ
10インチ
分級ろ過に優れた効果を発揮
複合繊維を熱溶着
非常に少ないメディアミグレーション(ろ材の脱落)
中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを使用した繊維の両材質間の溶融温度の差により、均一な空隙を持つ理想的な配列のろ材を形成
グレードごとにベータ値1000のろ過精度を確保
低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力
接着剤が使用されていない、安全性の高いフィルター
機械的強度に優れた、堅牢なメディア構造
高差圧下でも安定したろ過性能を維持
特殊なフィルターメディアを挿入した独自の構造
用途一般化学、石油化学、メッキ、樹脂、磁性塗料、塗料、インキ、写真乳剤、純水、CMP、研磨剤、各種溶剤、液糖、仕込み水、各種飲料、洗浄用水、製造用水、洗浄水、各種薬品
積層セラミックス電子部品製造各工程
CMPスラリー(ヒュームドシリカ、コロイダルシリカ、セリア等の分散液)の製造 工程および半導体製造工程
セラミックや金属粒子などの分散液のろ過
PPKやポリネット、ライフアシュアEMCとの組合せでのろ過
ベータピュアでの多段ろ過
最高使用温度(℃)
80
接続形状
(端末)ダブルオープンエンド
材質(ろ材)
ポリオレフィン複合繊維
中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆した複合繊維の熱成形体で構成された耐圧強度に優れたろ材構造をしており、
これに密度勾配を付与することで、微粒子を効率良く、安定して捕捉することが出来ます。
また、製造工程でろ材繊維を洗浄することにより、ろ液の泡立ちや白濁の発生を最小限に抑えました。
用途工業/一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ
電子/フィルムコーティング液、粘着剤のろ過
食品/各種飲料、仕込み水、洗浄用水 等
最高使用温度(℃)
80
材質(ろ材)
ポリオレフィン
界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過
材質(フィルター)
PP
最高使用温度(℃)
80
差圧(kPa[psi])
490
材質(コア)
PP
メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。
メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。
タイプ
シングル
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
65
長さ(mm)
250
仕様
奨励交換差圧/0.20MPa
適合本体
1VAS-5TS、3HAS-5SR
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
最高使用温度(℃)
60
精度、ライフ、流量のバランスがとれたデプスタイプフィルター
オールポリプロピレンのクリーンな構造
低溶出カートリッジ
幅広い耐薬品性
幅広い用途に使用可能
有効な密度勾配
ろ過特性の異なる多種類のポリプロピレン製メルトブロー不織布を積層
大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉
ロングライフ
用途溶剤、酸、アルカリ、現像液、仕上げ水、塗料、電子用薬液、純水、エッチング液、レジスト液、ビール、ワイン、ジュース、シロップ、日本酒、食用油、輸液、製造用水、化粧品
材質
ポリプロピレン
最高使用温度(℃)
80
ミクロ繊維を使用した積層式の一体成型タイプです。
強度と濾過性に優れています。
材質
PP(ポリプロピレン)
内径(Φmm)
28
外径(Φmm)
63
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。
性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
材質
PP
全長(mm)
508
内径(Φmm)
27
外径(Φmm)
63
推奨流量(L/min)
6以下
標準流量(L/min)
8以下
限界圧損(Mpa)
△p=0.1以上
適合ハウジングサイズ
20インチ
3M BMF技術を応用した極細繊維不織布を使用することで、高流量の処理が可能。
不織布からフィルターカートリッジまで自社工場内で一括管理することで、精度・品質のバラツキを抑制し、安定したろ過が可能。
ポリプロピレン製等メルトブロー不織布をろ材に使用。幅広い耐薬品性、繊維の流出が少ない、幅い広い用途に使用可能。
油剤、接着剤を含まないクリーンな構造で低溶出で高純度薬品に使用可能。
用途CMPスラリー、各種研磨粒子、誘電体スラリー
カラーレジスト、顔料、インク
材質
ポリプロピレン
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。
特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
全長(mm)
500
推奨流量(L/min)
8 以下
標準流量(L/min)
10以下
適合ハウジングサイズ
20インチ
内径(Φmm)
27
材質(フィルター)
PP
外径(Φmm)
63
最高使用温度(℃)
60
限界圧損(Mpa)
△P=0.1以上
広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。
鉄サビ・濁質のろ過。
酸・アルカリ薬品のろ過。
洗浄水のろ過。
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
61
材質
ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)
最高使用圧力(MPa)
0.5
最高使用温度(℃)
80
ポリプロピレンと発泡ポリエチレン(キャップ)のみを使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。
熱溶着させた不織布から形成されているため、繊維の脱落はほとんどありません。
ポリプロピレンのコアにポリプロピレンの不織布を積層させることにより従来のワインドカートリッジフィルターに比べ、高精度なフィルターとなります。
両端にポリエチレンキャップを装着しており、シール性を強化しました。
用途工業用水等の各種水処理に。
材質/仕上
本体:不織布・ポリプロピレン、キャップ:発泡ポリエチレン
外径(mm)
62
内径(mm)
30
クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過
内径(Φmm)
28
外径(Φmm)
62
長さ(mm)
250
タイプ
シングル
材質
メディア・コア:ポリプロピレン(PP)
最高使用温度(℃)
60
推奨交換差圧(MPa)
0.2
純水の水をろ過する為に使用され、1次ろ過された後に、微細な菌のサイズに近いゴミ等をキャッチする為に使用されます。
特殊紡織法により不純物を含まない高性能プリーツ式カートリッジフィルターです。
濾過表面にひだを作ることによって、濾過表面積を増やしているので長寿命です。
耐薬品性に優れています。
10インチ、20インチのハウジングに適合します。
材質
PP(ポリプロピレン)、芯コア/ポリプロピレン
使用温度(℃)
4~40
限界圧損(Mpa)
(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1~0.2まで
ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
内径×外径(Φmm)
28×65
材質
(ろ材、コア部)ポリプロピレン
圧力(MPa[kgf/cm2])
(推奨交換差圧)0.14~0.21
最高使用温度(℃)
60
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。
特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
全長(mm)
250
内径(Φmm)
27
材質(フィルター)
PP
外径(Φmm)
63
最高使用温度(℃)
80
推奨流量(L/min)
2以下
標準流量(L/min)
4以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
限界圧損(Mpa)
(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上
適合ハウジングサイズ
10インチ
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。
中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。
付属品
Oリング(EDPM)
使用温度範囲(℃)
4~45
最高使用圧力(MPa)
0.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
材質
芯・糸/PP(ポリプロピレン)