デュアルモニターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
686件の「デュアルモニター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モニター」、「デュアルモニタースタンド」、「マルチモニター」などの商品も取り扱っております。
SB 3.0ポートを通じてモニター/ディスプレイを追加できます。 コンピューターの躯体を開き、高価なビデオカードを追加する手間は不要です。 USB 3.0 - デュアルHDMIマルチモニターアダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、 HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけで全ての準備が整います。 本アダプターは3つの表示モードに対応します。 プライマリモード:各モニターにて個別にアプリケーションを開くことができ、作業性が格段に向上します。 拡張モード:複数のディスプレイを単一のデスクトップとして扱え、表計算などに最適です。 ミラーモードは画面のいずれかの内容を別のモニターへコピーします。 プレゼンテーションに最適です。 コンピューターと第二モニターまたはプロジェクターとの間でプラグアンドプレイ機能を実現し、新たなビジュアル環境をものの数秒で構築できます。
セット内容 JUA365本体、保証書 シルバー 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 84.5 外形寸法(mm) 68×66×15 ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 USB Type-Aオス - HDMIメス/USB Type-Aオス - HDMI(4K)メス 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 20 対応解像度 HDMI13840×2160@30 Hz/HDMI22048×1152@60Hz(最大デュアルディスプレイが可能) 給電方式 バスパワー USBタイプ USB3.0(パソコンと接続側) オス形状 USB Type-A メス形状 HDMI(4K) 変換タイプ メス - オス コネクタ1 HDMI(4K) コネクタ2 USB Type-A
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】。事務処理などに便利なシンプルで使いやすい23.8inch液晶ディスプレイモニターです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!。フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。
付属品 HDMI ケーブル、スタンド(支柱、台座、ケーブル結束ツール)、AC アダプター 質量(g) 2900 定格電圧(V) DC12 表面処理 ノングレア 最大電流(A) 2.5 最大消費電力(W) 30 表示色 1677万色 解像度 1920×1080 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 54.2×18.1×42.3 VESAマウント(mm) 75×75 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 入出力端子 DC IN×1、VGA×1、HDMI×1 モニターサイズ 23.8 パネル駆動方式 VA
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム!
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 耐荷重(kg) 10×2 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 2面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】。事務処理などに便利なシンプルで使いやすい21.5inch液晶ディスプレイモニターです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!。フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。
付属品 HDMI ケーブル、スタンド(支柱、台座、ケーブル結束ツール)、AC アダプター 質量(g) 2400 定格電圧(V) DC12 表面処理 ノングレア 最大電流(A) 2.5 最大消費電力(W) 30 表示色 1677万色 解像度 1920×1080 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 49.5×18.1×38.7 VESAマウント(mm) 75×75 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 入出力端子 DC IN×1、VGA×1、HDMI×1 モニターサイズ 21.5 パネル駆動方式 VA
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

フルHD15.6型IPS液晶パネルを2つ搭載したスタンド収納構造の折り畳み式モバイルモニターです。 きれいで見やすい16:9の画面によりリモートワーク中の同時タスク処理など格段に作業効率がアップできます。 スマートフォンやタブレットPCと接続して動画視聴したり、ポータブルゲーム機の画面を複数人で楽しんだりと、ビジネスでもプライベートでも様々な用途で利用することができます。 パソコンと接続すればソフトのインストールやアプリなど使わずにWindowsOSやMacOSの機能を利用してメイン画面を拡張したり複製したりすることができます。 「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセント不要でお使いいただけますので、かんたんに省スペースでのトリプルディスプレイ環境を構築することができます。 2つのディスプレイ共に広視野角左右上下170度のIPS方式液晶ノングレアパネルを採用しています。 フルHD映像・動画視聴に最適なアスペクト比16:9、ホワイトLEDバックライト仕様で、白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示することができます。 本体側面にデュアルモニターの上画面のみ天地を反転できるスイッチが搭載されており、向かい合った相手と同じ画面を共有することができますので対戦ゲームや卓上プレゼンに最適です。 本体デュアルモニターそれぞれの側面に画面表示をON/OFFできるスイッチが搭載されており、どちらの画面もスイッチを押せば相手に見せたくない画面を表示しないようにでき、もう1度押せば再度画面を表示することができます。
面積 表示:344×193mm(1画面あたり) 入力信号 USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)、HDMI 輝度 250cd/m2 解像度 1920×1080(1画面あたり)、入力:1920×1080 最大60Hz(画面分割)/1920×2160 最大30Hz(フルスクリーン) 視野角 170度 コントラスト 800:1 発色 数:1,677万色 バックライト LED 画面仕様 画面数:2画面 アスペクト比 16:9 パネル タイプ:15.6型、IPS液晶、ノングレア(非光沢)
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

多機器に対応したモバイルモニター。フルHDのHDR搭載モバイルディスプレイ。 ゲームモード搭載 (PS4 / XBOX/Switch/PC/タブレット対応)。 どこから見てもクリアで鮮やか。広い視野角と鮮やかな色彩表現に定評があるIPSパネルを採用したことにより、圧倒的な美しさを再現。 ハイライトからシャドー部まで高い階調表現が可能なHDRモード搭載で、より鮮やかな映像体験を。 HDMIケーブルとType-Cケーブルが各1本ずつ付属しているので、ゲームやPCを購入後すぐに楽しめる。
用途モニター、ディスプレイとして。PS4/XBOX/Switch/PC/タブレットに対応。高画質 デュアルディスプレイ 液晶 フルHD 薄型 IPSパネル サブモニター サブディスプレイ 在宅 テレワーク リモートワーク 車載 ドライブ 表面処理 ノングレア 視野角 170°(上下/左右) 色(本体) ブラック パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【スタンドカバー付き】 仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。持ち歩き可能でいつでもどこでもデュアルモニターで作業効率をUPできます。 難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。 15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。 映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。 スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
表面処理 非光沢 コントラスト比 800:1 解像度 1920×1080 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 リフレッシュレート(Hz) 60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HDMI/Type-C/VGA入力搭載、そして最新のType-C給電に対応した高解像度(3840×1100)IPS液晶を搭載のマルチモニターです。 省スペースにちょい足しできるモニターとしてイラストレーターのパレットや各種管理画面の表示に使用できます。 今までに無いサイズの縦表示が可能で、リアルタイムで閲覧する為のSNS表示に最適です。 14.0型のバータイプ形状で広視野角左右上下160度のIPS方式液晶パネルを採用しています。 超高解像度(3840×1100)仕様となっており、画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行えます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。 専用ドライバーも不要で購入後すぐにお使いいただけます。 PIP機能「ピクチャー・イン・ピクチャー」とPBP機能「ピクチャー・バイ・ピクチャー」に対応しておりますので、メインのデスクトップPCの画面にサブのノートPCで視聴する動画を表示させるなど環境に合わせて2台のパソコン画面を同時に表示することができます。 付属のスタンドを縦置き用と横置き用に設置する為にそれぞれの専用のレーンが付与されています。 平置き設置に対応する為に専用の小型スタンドが付属しています。 薄型ベゼル採用で各ポートを1箇所に配列し、ベゼル厚さはわずか7mm(最大箇所20mm)に抑え、重量370gの軽量を実現しました。 VESA規格(75mm×75mm M4ネジ)に対応しておりますので一般的なVESA規格の液晶モニター用アームにセットすることも可能です。 小型ながら2W x 2のステレオスピーカーが搭載されており、別途にスピーカーを用意する必要なく、映像と共に奏でられる音源を聴くことができます。
付属品 デスクトップ用スタンド、クイックスタンド、USB-ACアダプタ、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル、VGAケーブル、マニュアル 質量(g) 約370(本体のみ) 表面処理 グレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約 358×125×20(突起部含まず) 入力信号 USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA コントラスト比 900:1 解像度 3840×1100 視野角 160度 動作温湿度範囲 20~80% ※結露なきこと 入力端子 USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力) スピーカー 内蔵:2W×2(ステレオ) 液晶モニター 14.0型 色(本体) ブラック 出力端子 3.5mmイヤホンジャック 発色 1677万色 バックライト LED 動作温度範囲(℃) 5~35 アスペクト比 35:10 パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 60(固定) 輝度(cd/m2) 255
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

2台のモニタを上下にマウントし、スペースを広く使える快適な環境を設定。1台につきサイズ27インチ、重さ10kgまでのモニタに対応するフリースタンド型モニタスタンド。丈夫なスチール製。長さ818mmの支柱に沿ってモニタの高さを調節可能。+/-45°のチルト(傾き)と+/-45°のスイベル(旋回)でスクリーン角度の調整が簡単。360°フル回転。ケーブル管理
用途ディスプレイを上下に重ねて配置。ウェブデザインやプログラミングに最適。2つの画面を使用するファイル作成や文書比較で快適に作業。ビジネス、医療機関、金融機関、不動産など、多様なオフィス環境で作業効率をアップ。ホームオフィスの省スペースに活用 ブラック 幅(cm) 31.6 長さ(cm) 43.4 角度調整範囲 + 45 / - 45 高さ(cm) 81.8
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

2つのモニターの脚がなくなるため、デスクスペースが広々。 対応のモニターサイズは最大32インチ。 モニターをデスクに置くと、脚の部分にかなりの幅を取られます。 モニターアームを使って、モニターの脚部分のデスクスペースを 有効活用。 デスクでの作業や、掃除が簡単にできます。 ガススプリング式なので、片手でも簡単に高さの調節できます。 4軸タイプなので、前後・左右・上下の移動ができます。 モニターの高さや角度を変えることで、目線が上がって背筋が伸び、 肩こり解消にも貢献します。 アーム部分を支柱に固定するタイプなので、スライドさせることで 高さ調節が可能です。 また、モニターを使用しない時は水平方向に折りたたんで、デスク の作業領域を確保できます。 ※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。 取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置 にして使用できます。 また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に45°までの角度をつけ られるので、モニターを様々な角度に調節できます。 しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟む グロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。 様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニター を簡単に着脱できます。
セット内容 アーム、ポール、クランプ、グロメットパーツ1、グロメット金具B、VESA金具(75×75mm/100×100mm)×2個、六角レンチ(4mm/6mm)、ポール固定ネジ×3個、VESA金具固定用ネジ、ケーブルガイド、 M4×12mmネジ×8個、M4×16mmネジ×8個、M5×12mmネジ×8個、M5×16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、 取扱説明書 兼 保証書 材質 スチール、アルミ、ABS 質量(kg) 約4.5 タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ方式 / グロメット方式 耐荷重(kg) 最大8まで(1つのアームに対し) 天板寸法(mm) 【取付可能】クランプ:20~80、グロメット:20~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560×100×730 保証期間 ご購入日より1年間(保証書必要) 液晶モニター 2台 適合モニターサイズ 最大32インチまで 取付スペース 【必須】幅:105mm、奥行:110mm 可動範囲 回転:360°(+180° / -180°)、パン(左右):180°(+90° / -90°)、チルト(上下):90°(+45° / -45°) アームの可動方向 水平垂直 対応VESA規格 VESA:75×75mm、100×100mm
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

液晶ディスプレイを上下2面並べて設置し省スペースに使えるモニターアームです。 取り付け可能天板: 厚さ:10~80mm、奥行き:100mm以上 支柱上で任意の高さに固定することができ、使用する人の使いやすい高さに調節できます。 最大10kgまで(アーム1つにつき)、VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した 液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 画面回転360度、画面左右180度、画面上下15度調整可能です。 クランプ式でデスクにしっかり固定できます。 工具を使わないレバー式だから手締めで楽に行えます。
付属品 レバー×1、六角棒レンチ4mm×1、ネジ(M6×15mm)×2、ネジ(M6×10mm)×2、ネジ(M4×12mm)×8、ネジ(M5×12mm)×8、ワッシャー(Φ5)×8、ディスプレイ取り付け部×2、ポール×1、締め具×1、台座、ストッパー×2、馬蹄型保護マット×1、丸形保護マット×1、(別途プラスドライバーが必要です。) タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 奥行(mm) 100以上 耐荷重(kg) 10 本体質量(kg) 1.9 角度調整範囲 360度回転、左右180度、上下15度 天板厚さ(mm) 10~80 液晶モニター 2台 適合モニターサイズ ~27 アームの可動方向 水平垂直 対応VESA規格 75×75mm、100×100mmに準拠
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

13.3型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ。 本製品は、ケーブル1本でノートPCやスマートフォンと接続でき、デュアルディスプレイによる効率化や対面商談でのプレゼンなどに便利に使用できるモバイルディスプレイです。 IPS液晶パネルにより視野角も広く、10点マルチタッチに対応で指による感覚的な操作も可能です。 また、HDMI入力も備えているのでType-Cの無いPCやゲーム機などのモニターとしても使用できます。 ペットボトル1本分ほどの550g超軽量モデルで持ち運びも楽々、スタンドにもなるマグネット付きカバーや、ケーブル類が付属しているので購入後すぐに使用できます。
規格 2K/FHD(Full-HD) 表面処理 光沢(抗指紋ガラス) コントラスト比 800:1 解像度 2560×1080 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 モニターサイズ 13.3型 パネル駆動方式 IPS
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

テレワークに最適な16.5型モバイルディスプレイです。 最薄部約7mm、重さ約730gに加え、一体型スタンド(傾斜無段階調節)と専用収納ケース付属で手軽に持ち運びができます。 USBtype-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USBtype-Cなら映像と給電がケーブル1本で行うことができます。 ノートパソコンに接続すると作業領域が広がり、ウインドウを複数立ち上げられるので、業務効率もアップです。 SONYプレステや任天堂Switchなど各種ゲーム機との動作確認済み(詳細はアイ・オー・データホームページよりご確認ください)なので、平日はビジネスに、休日はゲーム機に繋いでエンターテイメントにとモバイルサイズならではの使い方をお楽しみください。
用途持ち運び楽々テレワークに最適 付属品 HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-CUSB3.2Gen1)、ACアダプター(PSE適合品)、キャリングケース、取扱説明書 質量(g) 約730 規格 2K/FHD(Full-HD) 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(ACアダプタより電源供給)、DC5(USB type-Cより電源供給) 対応OS (日本語版のみ)OSに依存しない。ただし、解像度及び周波数が対応範囲内であること。 表面処理 非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook、各種ゲーム機 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) スタンド45度355×167×161/スタンド折り畳み時355×224×14 コントラスト比 800:1、(CREXレベル2設定時)33600:1 最大解像度 1920×1080 視野角 上下左右170° スピーカー 0.5W+0.5W(ステレオ) 色(本体) ブラック アズワン品番 64-8867-29 ヘッドフォン端子 ステレオミニジャックΦ3.5 アスペクト比 16:9 映像入力 HDMI(ミニ):15.7~67.5、USB-C:59.9~60.3 モニターサイズ TFT15.6型ワイド パネル駆動方式 ADS
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

USB Type-Cから2台の4Kディスプレイに簡単出力。高精細4K 60Hz出力に対応。最大100Wで給電しながら使用可能。選べる拡張/複製モード。ウルトラワイドモニターに対応。ポートに挿すだけの簡単接続。剛性の高いプラスチックと放熱性の高いアルミを使用
用途2台の4KディスプレイをUSB Type-Cに接続!PD ポート搭載モデル 対象パソコン 映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、Chromebook ※USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode、DPオルタネートモード)に対応している必要があります。 材質 筐体:アルミ、プラスチック 質量(g) 約45 電源 バスパワー/セルフパワー(PD入力時) ケーブル長(m) 推奨:5以下 内容 パッケージ:製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書 対応OS Windows 11、10、macOS 10.12(Sierra)以降、Chrome OS ※Windows 11/10 : 32ビット/64ビット両対応。 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約50×59×20 対象コネクタ PC接続:USB Type-C 解像度 最大3840x2160(4K/60Hz)、最大3840x2160(4K/30Hz) ※4K60Hz出力時は、DP1.4 Altモード対応PCをご使用ください。 ※4Kで使用する場合、パソコン本体、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 動作環境 [温度]0~40℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと) ケーブル長(cm) 約20 インターフェイス HDMI Type-A x 2 ポート ポート PD:[インターフェイス]USB Type-Cポート(PD入力ポート)、[PD入力]最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。パソコン本体に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。 音声出力 HDMI:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS Digital Surround、LPCM ※パソコン本体・再生ソフト/アプリ・テレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。 対応モード 拡張モード、複製モード ※mac OSは複製モードのみサポート
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。 USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。 コンテンツを色鮮やかに映し出します。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品 HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル 質量(kg) 約2.7 サイズ 23.8 使用温度範囲(℃) 0~50 規格 2K/FHD(Full-HD) 電源 ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A 表面処理 ノングレア 機能 ブルーライト軽減モード:○ 使用湿度範囲 10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付) コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB86% 解像度 1920×1080 視野角 H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度 5ms(OD) スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 画面サイズ 23.8インチ RoHS指令(10物質対応) 対応 音声 イヤホン出力:○ アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS系 ブルーライトカット 対応 フリッカーフリー 輝度(cd/m2) 350 入力ポート HDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

コンパクトかつスリムなデザインで、画面の端から端まで高画質の映像を映し出す、目にやさしいディスプレイです。
解像度 1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSB Type-C入力でのみ有効) アスペクト比 16:9 コントラスト比 1000:1、SmartContrast:10000000:1 パネル駆動方式 IPS 色(本体) ブラック スピーカー 2W×2 電源 内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg) 4.8 (梱包時) 付属品 D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 通常:13.8/スタンバイ:0.5 適合規格 EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°) 下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 465×588×115(梱包時) 表面処理 アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg) スタンドあり:3.5、スタンド無し:3.1 機能 SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、学校環境衛星基準取得 インターフェース D-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 ピクセルピッチ(mm) 0.275×0.275 表示可能色数 約1677万色 保証期間 5年 走査周波数(水平) 30~83 kHz 走査周波数(垂直) 56~76 Hz 応答速度 4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B/CI 言語表示 21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト W-LEDシステム グリーン購入法 適合 動作温度範囲(℃) 0~40 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 540×415×209(スタンド使用時)、540×325×45(スタンド未使用時) ピクセル 93PPI オーディオ出力 3.5mmミニジャック 最大輝度(cd/m2) 250 モニターサイズ 23.8インチ ブルーライトカット 対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz) 60
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

単一ベースに2台のモニタを取り付け、デスクスペースを有効活用。2台のディスプレイでマルチタスクに対応、作業効率をアップ。簡単なディスプレイ調整で快適な作業環境を確保。最大サイズ24インチ、合計で最大8キロまでのモニタに対応
用途ワークステーションにモニタ2台を追加。ウィンドウを頻繁に切り替える必要がないため、作業が短時間で完了。単一ベースにモニタ2台を取り付け、デスクスペースを有効活用。個ーのデスクスペースを効率良く使用し、オフィスにより多くのデスクを配置 ブラック 幅(cm) 18 長さ(cm) 95 角度調整範囲 +/-15 高さ(cm) 41
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

2ポートHDMIスプリッター:2台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大デュアルHD/ 4K30Hz & 7.1chオーディオに分岐。7.1サラウンドサウンドオーディオ対応。優れた互換性:従来のHDMIバージョンと下位互換を持つ4K映像分配器。パソコン、ブルーレイ(Blu-ray)プレーヤーなどHDMIビデオ解像度1080p/720pデバイスに対応。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 1.4対応分配器(1入力2画面同時出力)。付属のUSBケーブル、または電源アダプターいずれかで給電。ソース接続用ケーブルの調達不要:映像ソース接続用HDMIケーブル内蔵で、HDMIソースに直接接続可能な、2ポートHDMIビデオ分配器。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K HDMI信号を2台のHDMIディスプレイに表示。同じビデオソースを複数のディスプレイに出力し、4K対応ディスプレイの展示に利用。ショッピングセンターで複数ディスプレイに会社情報や広告を表示。金融機関で株式銘柄やプロモーション情報を表示。医療機関の待合室で同じ情報を複数のディスプレイに表示 幅(mm) 50 ブラック 質量(g) 78 消費電力(W) 10 長さ(cm) 62 出力電流(A) 2 高さ(cm) 1.8 入力電流(A) 0.5 コネクタA HDMI(19ピン) コネクタB HDMI(19ピン)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。作業効率を向上:ノートパソコンやデスクトップPCにデュアルHDMIモニターを増設し、デスクトップの拡張を実現する2画面対応USB - HDMI変換アダプター。オフィスや在宅ワークでのデスクトップワークステーションのセットアップに理想的。4K対応:最大解像度4K30Hz(3840 x 2160)に対応し、色彩豊かで迫力のある画質を実現するUSB - HDMI変換アダプター。性能:USB 5Gbps - 1x 4K30Hz(UHD)および1x 1080p 60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)、HDCP 1.4対応。25cm一体型ケーブル内蔵 デュアルHDMIハブコンバーター(1x USB-Aオス - 2x HDMIメスコネクタ)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ワークステーションにディスプレイ2台を追加。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。4Kモニタやテレビにメイン画面をミラーリング 仕様 【ワイド画面サポート】あり セット内容 USBビデオアダプタ、クイックスタートガイド 材質 【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm) 315 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 56 ポート数 2 対応OS Windows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット) 湿度(%RH) 85以下 コネクタ形状 HDMI[19ピン]×2メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃) -20~75 メモリー 64MBDDRIISDRAM 最大解像度 【デジタル】4K×2K@30Hz 製品幅(mm) 66 動作温度(℃) 0~40 チップセット TriggerT6-688SL、SiliconImage-Sil9136-3 オーディオ機能 2チャンネルステレオ ケーブル長(cm) 25 伝送速度(Gbps) 5(USB 3.0) 対応解像度 (出力1)3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。(出力2)2048×1152、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。全解像度において、16ビットと32ビットカラーをサポートしています USBタイプ USB3.0 オス形状 USB Type-A[9ピン] メス形状 HDMI[19ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 耐荷重(kg) 10 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)