- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 冷媒関連
- デンゲン マニホールドゲージのおすすめ人気ランキング
デンゲン マニホールドゲージのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「デンゲン マニホールドゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パージバルブ」、「マニホールドゲージ」、「デンゲン 部品」などの商品も取り扱っております。
用途R-134a用
適合
CP-MG213N、CP-MGS203、CP-MGS203N、CP-MG313N、CP-MG2134、CP-MG3134
ねじ径
PT1/8
仕様
外気温度目盛付
対応冷媒種別
134a
危険物の類別
非危険物
用途HFC-134a〈ガス〉専用
セット内容
高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本
危険物の類別
非危険物
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式ー真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。
適合ガス
HFC-134a
仕様
・低圧T型ホースニップル M10用。・エアーパージニップル M12用。・真空ポンプホースニップル M10用。・高圧T型ホースニップル M12用
種別
3バルブ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×70×225
危険物の類別
非危険物
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ワンアクションタイプで片手で押し込むだけでOK!
用途HFC-134a〈ガス〉専用
危険物の類別
非危険物
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
適合ガス
HFC-134a
種別
2バルブ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×55×225
危険物の類別
非危険物
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用
使用冷媒
R134a
付属品
チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個
材質(本体)
(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)
170×225
材質(ホース)
内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層
ホース長さ(mm)
約1410
ゲージ径(Φmm)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
圧力計(kPa)
0~3400(高圧側)
連成計(kPa)
-100~1700(低圧側)
取扱説明書
(3.3MB)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
セット内容
ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄・緑 1.2m)3本、真空ポンプ緑ホース(1.6m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、2バルブゲージマニホールド1個、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点
種別
2バルブ方式
寸法(mm)
ツールボックス:約340×466×70
タイプ
2バルブ方式
適合ガス
HFC-134a
危険物の類別
非危険物
1セット
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
デンゲンのフリーマッチングホースとゲージ付きマニホールドとの組合せ
用途R12〈ガス〉自動車専用
セット内容
2バルブゲージ付きマニホールド(MG200N)1個。チャージングホース(H1200S 赤・黄・緑 1.2m)3本。合計4点セット
危険物の類別
非危険物
1セット
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
用途R-12用
仕様
L虫付
セット内容
高圧用7/16-20UNF(赤)、低圧用7/16-20UNF(黄)、ガス用7/16-20UNF(緑) 各1本
危険物の類別
非危険物
用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用
接続口径
ホース側:1/4フレア オス
危険物の類別
非危険物
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
世界主要国PAT.。パージ付スムーズ脱着
用途HFC-134a〈ガス〉専用
危険物の類別
非危険物
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式・・・真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。針振れが無く精度が高いオイルダンパーゲージ
適合ガス
HFC-134a
種別
3バルブ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×70×225
危険物の類別
非危険物
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
虫をバルブ操作で押し戻しができる
用途HFC-134a〈ガス〉専用
危険物の類別
非危険物
3パッキング方式でガス漏れ・エア漏れのない構造。ネジ切りは3倍のスピード
用途HFC-134a〈ガス〉専用
寸法(mm)
M10×1.5
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
対応冷媒種別
R-1234yf
セット内容
PAG用マニホールド、低圧側チャージングホース青1(1.2m)、高圧側チャージングホース赤(1.2m)、ガス側チャージングホース緑(1.6m)、クイックジョイント高圧用、クイックジョイント低圧用、ガス用簡易ジョイント、真空バルブプラポート(キャっプ付)サービス缶用缶切りバルブ2ヶ、ツールボックス
危険物の類別
非危険物
1セット
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
種別
3バルブ方式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
225×175×70
安全弁
(自動復帰式異常圧力/PAT.PEND)1.5MPa以上
危険物の類別
非危険物
低圧連成計(MPa)
1.2
高圧連成計(MPa)
3.5
色(つまみ部)
(低圧バルブ)黄、(高圧バルブ)赤、(真空ポンプバルブ)緑
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
用途R12〈ガス〉自動車専用
セット内容
ツールボックス1個。2バルブゲージ付きマニホールド1個。チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本。ポンプ(ガス)用緑ホース(1.6m)1本。サービス缶バルブ2個。ガスチャージポスター1枚。T型ジョイント、温度計(CP-TC)各1個。合計10点セット
危険物の類別
非危険物
1セット
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
HFO-1234yf用
2バルブ
用途PAGオイル用
ホース接続口
M12×1.5 正ネジ(メス)
対応冷媒種別
HFO-1234yf
危険物の類別
非危険物
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
セット内容
ツールボックス・中(CP-TLB) 1個。チャージングホース 赤・黄(1.2m) 2本。真空ポンプ緑ホース(1.6m) 1本。T型ジョイント 1個。低圧用クイックカプラ 1個。バルブ式高圧カプラ 1個。2バルブゲージマニホールド(CP-MG222H) 1個。サービス缶切りバルブ 2個
種別
簡易型2バルブ方式
危険物の類別
非危険物
1セット
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
用途HFC-134a〈ガス〉専用
接続形状
60°L型虫押しナシ/Sストレート
危険物の類別
非危険物