- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- デンデン 樋のおすすめ人気ランキング
デンデン 樋のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新140件の「デンデン 樋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨樋 デンデン」、「デンデン」、「雨樋 クランプ」などの商品も取り扱っております。
錆びないので塩害の多い地方にも適しています。ワンタッチで取り付け可能。コンパクト設計です。
材質
6ナイロン
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)
45
サイズ
60
寸法(mm)
60
寸法L(mm)
45
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
付属品
M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)
対応
たてといを固定する控え金具です。
用途たてといの固定
たてといを固定する控え金具です。
用途たてといの固定
サイズ
45mm
材質
亜鉛メッキ
適合サイズ(mm)
たてとい45
適合メーカー
パナソニック(ナショナル)、デンカ(トヨ、軍配)、三菱(ヒシ)
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質
SUS304
立バンド用の取付足。
材質
SUS304
幅(mm)
25
タイプ
板溶接加工タイプ
種類
T足
さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。
種類
立バンド
材質
ステンレス
呼び径(A)
50
適合管径(Φmm)
60.5
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
セット内容
本体×3 取付ネジセット×1、シグマシリーズ00/10~
仕様
パッチン式
分類
控金具(ステンレス)
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管
20A
適合管外径(Φmm)
26
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質
PBT樹脂
適合サイズ
42型
付属品
ビス
サイズ
42型
仕様
パッチン式
分類
パッチン控
パッチン式の雨樋固定具です。
材質
プラスチック
サイズ
60