デンヨー 溶接機のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
102件の「デンヨー 溶接機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウェルダー」、「デンヨー 部品」、「ウェルダー 溶接機」などの商品も取り扱っております。
コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス 高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
定格使用率(%) (直流溶接電源)50 周波数(Hz) (単相交流電源)50/60 燃料 ガソリン 始動方式 セル式ルコイル付
1台
389,800 税込428,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最良のアーク特性とクラス最大の交流電源を搭載。 特殊励磁方式とリアクタにより、安定したアーク性能を実現。交流電源は5.0/5.5kVA(50/60Hz)まで使えます。(但し溶接時の同時使用はできません。)
1台
979,800 税込1,077,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直流溶接電源と交流電源の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。アーク性能が一段とアップします。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。 使用率(%) 50 仕様 スローダウン機能付 その他 国土交通省「第2次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」 トラスコ品番 462-5561 幅(mm) 990 質量(kg) 181 高さ(mm) 750 奥行(mm) 590 電圧(V) 100 方式 セルスタータ方式 騒音値(dB) 65 適合溶接棒(mm) 2.0~4.0 エンジンメーカー クボタ 電流範囲(A) DC30~180 出力(kVA) 3
1台
849,800 税込934,780
翌日出荷

全幅560mmのスリムボディ 無段階eモードで低燃費・低騒音。溶接特性(定電流特性/垂下特性)がワンタッチで切替できます。電撃防止機能、短絡継続保護機能など安全性能も充実。
1台
1,198,000 税込1,317,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180A級のパワフルなバッテリ溶接機。 ボディを2分割すれば、1人で積み降ろしが可能です。バッテリ溶接機初の電撃防止機能搭載で作業者の安全性を高めます。
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2人同時溶接、200Aの出力です。アイドリングストップ機能により、燃費・[[二酸化炭素]]排出量を大幅に削減します。定格使用率100%で安心して作業が行えます。VRD(電撃防止機能)を装備しています。
用途重量鉄骨・構造物など、現場での溶接作業に。 使用率(%) 100 その他 国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」 トラスコ品番 462-5641 幅(mm) 1410 質量(kg) 399 高さ(mm) 760 奥行(mm) 680 電圧(V) 単相100 三相200 騒音値(dB) 64/67 適合溶接棒(mm) 2.0~4.0(2人) エンジンメーカー クボタ 電流範囲(A) DC30~200(60Hz) 出力(kVA) 7.0/7.7 10.7/11.8
1台
1,498,000 税込1,647,800
翌日出荷

環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。 不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも全幅630mmのスリムなボディです。
1台
1,398,000 税込1,537,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。 不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。2人同時に大容量溶接ができます。
1台
1,698,000 税込1,867,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直流・交流電流の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。 使用率(%) 50 トラスコ品番 818-4176 幅(mm) 1270 質量(kg) 300 高さ(mm) 740 奥行(mm) 680 電圧(V) 単相100 タンク容量(L) 19 寸法(Φmm) (溶接棒)2.0~6.0 使用燃料 JIS2号軽油 騒音値(dB) 64 連続運転時間(h) 9 エンジンタイプ クボタ 電流範囲(A) DC30~300 出力(kVA) 3
1台
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷

防音型ガソリンエンジン溶接機 自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流190Aを実現。 溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。
仕様 騒音指定:超低騒音型 セット内容 本体、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m 質量(kg) 118(整備) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 730×555×660 乾燥質量(kg) 105 燃料タンク容量(L) 15 音響パワーレベル(dB) LwA84:60
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動アイドリングストップ機能で燃料消費量&CO2排出量を大幅削減! 作業内容に応じて「溶接特性調整機能」と「溶接特性」をダイヤル調整できます。電撃防止機能、短絡継続保護機能など安全性能も充実しています。
1台
1,298,000 税込1,427,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。 その他 国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」 周波数(Hz) 50/60 方式 ワンサイドメンテナンス方式
1台
859,800 税込945,780
5日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防音型ガソリンエンジン溶接機 自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流155Aを実現。 溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。
仕様 騒音指定:超低騒音型 セット内容 本体、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m 質量(kg) 95(整備) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 687×494×630 乾燥質量(kg) 87 燃料タンク容量(L) 10 音響パワーレベル(dB) LwA84:60
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防音型ガソリンエンジン溶接機 自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流190Aを実現。 溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。
仕様 騒音指定:超低騒音型 セット内容 本体、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m 質量(kg) 118(整備) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 730×555×660 乾燥質量(kg) 105 燃料タンク容量(L) 15 音響パワーレベル(dB) LwA84:60
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

eモード搭載で低燃料・低騒音 インバータ発電機で高品質な電力を供給します。コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機です。
定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 910×590×750 燃料 軽油 定格電流(A) 31 乾燥質量(kg) 170(整備質量:190) 相数 単相(2線式) エンジン形式 クボタ Z402 力率 1 定格出力(kVA) 3.1 音響パワーレベル(dB) 86(超低騒音型)
1台
659,800 税込725,780
87日以内出荷

2人同時に大容量溶接が可能。 無段階eモードで低燃費・低騒音。溶接特性(定電流特性/垂下特性)がワンタッチで切替できます。電撃防止機能、短絡継続保護機能など安全性能も充実。
1台
1,698,000 税込1,867,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガソリンエンジン溶接機 3.2mm棒まで本格的な溶接が可能です。交流電源はインバータ電源を搭載しています。
用途本格的な溶接ができる高性能溶接機 セット内容 本体、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m 質量(kg) 55(整備) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 540×435×465 乾燥質量(kg) 49 燃料タンク容量(L) 7 騒音値(dB(A)/7m) 72
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全幅560mm のスリムボディ 使用率100% を実現 溶接特性(垂下特性⇔定電流特性)をワンタッチで切替できます。 eモード搭載さらに低騒音・低燃費 電撃防止機能&短絡保護継続機能を装備
仕様 騒音指定:超低騒音型 質量(kg) (整備)417 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 直流溶接電源:(1人)30.4/31.2・(2人)25.2/25.6、交流電源:(三相)200/220・(単相)100/110 燃料 軽油 定格電流(A) 直接溶接電源:(1人)260/280・(2人)130/140 定格出力(kW) 直流溶接電源:(1人)7.90/8.74、(2人):3.28×2・3.58×2 全長×全幅W×全高(mm) 1410×560×770 乾燥質量(kg) 375 燃料タンク容量(L) 36 適合溶接棒(mm) 直接溶接電源:(1人)2.6~6.0・(2人)2.0~3.2 定格使用率(%) 100 電流調整範囲(A) 直流溶接電源:(1人)60~280/60~300・(2人)30~150/30~150 定格出力(kVA) 交流電源:(三相)10.4/11.4、(単相)8.3/9.1 騒音値(dB(A)/7m) 65/68 エンジン型式 クボタ D902-K3A 音響パワーレベル(dB) 90 排出ガス対策型 第3次
1台
1,398,000 税込1,537,800
8日以内出荷

コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機 メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。
定格電圧(V) 100/200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1140×650×795 燃料 軽油 乾燥質量(kg) 239(整備質量:264) 燃料タンク容量(L) 25 相数 単相(3線式) エンジン形式 クボタ Z482-KA 力率 1
1台
699,800 税込769,780
87日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大径ホイールで取り回しラクラク 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 680×445×555 燃料 ガソリン 定格電流(A) 28 乾燥質量(kg) 68 相数 単相(2線式) エンジン形式 ヤマハ MZ175 力率 1 定格出力(kVA) 2.8 グリーン購入法 適合 音響パワーレベル(dB) 85(超低騒音型)
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷