- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- エンジン工具
- 発電機
- デンヨー 発電 機のおすすめ人気ランキング
デンヨー 発電 機のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「デンヨー 発電 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デンヨー 部品」、「エンジン発電機」、「発電機 単相3線」などの商品も取り扱っております。
2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。
その他
国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」
周波数(Hz)
50/60
方式
ワンサイドメンテナンス方式
商用電源並みの安定した電源を供給します。
インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。
瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。
NETIS登録製品です。
用途建設・建築・土木作業に
周波数(Hz)
50/60
仕様
国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」・国土交通省「超低騒音型指定機」・「可搬型発電設備」の認定品
タイプ
超低騒音型
使用燃料
軽油
機能
オイル警告装置
NETIS番号
KT-100042-VE
コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機
メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。
定格電圧(V)
100/200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1140×650×795
燃料
軽油
乾燥質量(kg)
239(整備質量:264)
燃料タンク容量(L)
25
相数
単相(3線式)
エンジン形式
クボタ Z482-KA
力率
1
1人でも車に積み降ろしできる軽量設計
軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
487×395×425
燃料
ガソリン
定格電流(A)
25
乾燥質量(kg)
29
相数
単相(2線式)
エンジン形式
ヤマハ MZ175
力率
1
定格出力(kVA)
2.5
グリーン購入法
適合
音響パワーレベル(dB)
92(低騒音型)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
三相単相ワンタッチ切替標準装備
発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)
【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz)
周波数(Hz)
50/60
容量(L)
(エコベース)75.4
燃料タンク容量(L)
62
電源
三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1420×650×1030
燃料
軽油
定格電流(A)
【三相4線式】30.3(50Hz)、34.1(60Hz)、【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)、34.1×2/34.1(60Hz)
乾燥質量(kg)
535(整備質量:605)
エンジン形式
ヤンマー 3TNV84-G
力率
三相0.8、単相1.0
音響パワーレベル(dB)
87(超低騒音型)
排出ガス対策型
第3次
定格出力(kVA)(50/60Hz)
【三相4線式】10.5/13、【単相3線式】6.1/7.5
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
31日以内出荷
インバータ制御で高品質な電気を供給します。メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。エンジン回転制御で低燃費/低騒音です。
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
15.5
仕様
周波数切替スイッチ付オイル警報装置付
トラスコ品番
121-6239
全長(mm)
687
質量(kg)
77
全幅(mm)
494
全高(mm)
640
使用燃料
無鉛レギュラーガソリン
交流定格出力(kVA)
2.8
始動方式
セル式リコイル式
1台
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス
高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
定格使用率(%)
(直流溶接電源)50
周波数(Hz)
(単相交流電源)50/60
燃料
ガソリン
始動方式
セル式ルコイル付
運転データ記録機能で発電機の稼動状況をリアルタイムで記録します。
記録データはUSBメモリでパソコンに出力できます。
エンジン発電機の運転可能時間(目安)を算出し、表示します。
3電源仕様標準装備
大容量燃料タンク搭載により、長時間の連続運転に対応します。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様
騒音指定:超低騒音型
質量(kg)
(整備)1470
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118
定格電圧(V)
三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料
軽油
全長×全幅W×全高(mm)
1850×880×1600
乾燥質量(kg)
1140
燃料タンク容量(L)
350
力率
三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)
57/59
エンジン型式
ヤンマー4TNV98T-ZGDG
出力(kVA)
三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0
音響パワーレベル(dB)
86
排出ガス対策型
第3次
1台
¥2,998,000
税込¥3,297,800
91日以内出荷
独立巻線方式による余裕ある三相・単相3線同時出力を実現
サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。
複電圧仕様(200/400V級)標準装備
エコベース搭載の環境対応ボディ
玉掛けに便利なステップを装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様
騒音指定:超低騒音型
質量(kg)
(整備)2340
周波数(Hz)
50/60
容量(L)
(エコベース)307
電流(A)
三相4線式200V級:231/262、三相4線式400V級:115/13、単相3線式100/200V級:270/305
定格電圧(V)
三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料
軽油
全長×全幅W×全高(mm)
2590×1080×1600
乾燥質量(kg)
2070
燃料タンク容量(L)
250
力率
三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)
61/64
エンジン型式
いすゞBI-4HK1X
出力(kVA)
三相4線式200V級:80/100、三相4線式400V級:80/100、単相3線式100/200V級:54/67
音響パワーレベル(dB)
92
排出ガス対策型
第3次
1台
¥5,998,000
税込¥6,597,800
91日以内出荷
1.6kVAながら20kgの軽量ボディを実現
軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
4.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
490×280×445
燃料
ガソリン
定格電流(A)
16
乾燥質量(kg)
20
相数
単相(2線式)
エンジン形式
ヤマハ MZ80V3-20i
力率
1
定格出力(kVA)
1.6
グリーン購入法
適合
音響パワーレベル(dB)
86(超低騒音型)
1台
¥219,800
税込¥241,780
65日以内出荷
大径ホイールで取り回しラクラク
軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
680×445×555
燃料
ガソリン
定格電流(A)
28
乾燥質量(kg)
68
相数
単相(2線式)
エンジン形式
ヤマハ MZ175
力率
1
定格出力(kVA)
2.8
グリーン購入法
適合
音響パワーレベル(dB)
85(超低騒音型)
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
操作性抜群のデジタルモニターを採用しています。最新のクリーンエンジンを搭載した第3次排出ガス対策建設機械です。
用途建設・建築・土木作業に。
周波数(Hz)
50/60
その他
国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型指定機」、「可搬型発電設備」の認定品
種別
超低騒音型
大容量燃料タンク搭載で最大53時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)
万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
手動並列運転装置標準装備。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様
騒音指定:超低騒音型
質量(kg)
(整備)3820
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
三相4線式200V級:361/394、三相4線式400V級:180/197
定格電圧(V)
三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440
燃料
軽油
全長×全幅W×全高(mm)
3180×1150×2000
乾燥質量(kg)
2990
燃料タンク容量(L)
900
力率
三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)
60/65
エンジン型式
コマツSAA6D107E-1-C
出力(kVA)
三相4線式200V級:125/150、三相4線式400V級:125/150
音響パワーレベル(dB)
94
排出ガス対策型
第3次
1台
¥7,998,000
税込¥8,797,800
91日以内出荷
eモード搭載で低燃料・低騒音
インバータ発電機で高品質な電力を供給します。コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機です。
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
910×590×750
燃料
軽油
定格電流(A)
31
乾燥質量(kg)
170(整備質量:190)
相数
単相(2線式)
エンジン形式
クボタ Z402
力率
1
定格出力(kVA)
3.1
音響パワーレベル(dB)
86(超低騒音型)
1台
¥659,800
税込¥725,780
87日以内出荷
ビッグタンク(大容量燃料タンク)搭載で長時間運転
三相単相ワンタッチ切替を標準装備しています。大容量燃料タンク搭載で最大63時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)
定格電圧(V)
【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz)
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
100
電源
三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1390×650×1160
燃料
軽油
定格電流(A)
【三相4線式】30.3(50Hz)、34.1(60Hz)、【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)、34.1×2/34.1(60Hz)
乾燥質量(kg)
565(整備質量:660)
エンジン形式
ヤンマー 3TNV84-G
力率
三相0.8、単相1.0
音響パワーレベル(dB)
87(超低騒音型)
排出ガス対策型
第3次
定格出力(kVA)(50/60Hz)
【三相4線式】10.5/13、【単相3線式】6.1/7.5
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
31日以内出荷
複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
手動並列運転運転装置標準装備
環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン搭載
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様
騒音指定:超低騒音型
質量(kg)
(整備)2820
周波数(Hz)
50/60
容量(L)
(エコベース)300
電流(A)
三相4線式200V級:361/394、三相4線式400V級:180/197
定格電圧(V)
三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440
燃料
軽油
全長×全幅W×全高(mm)
3250×1150×1650
乾燥質量(kg)
2550
燃料タンク容量(L)
250
力率
三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)
63/66
エンジン型式
コマツSAA6D107E-1-C
出力(kVA)
三相4線式200V級:125/150、三相4線式400V級:125/150
音響パワーレベル(dB)
94
排出ガス対策型
第3次
1台
¥7,998,000
税込¥8,797,800
91日以内出荷
運転データ記録機能で発電機の稼動状況をリアルタイムで記録します。
記録データはUSBメモリでパソコンに出力できます。
エンジン発電機の運転可能時間(目安)を算出し、表示します
2tユニック車(ブーム収納時)に積載可能!
3電源仕様標準装備
抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様
騒音指定:超低騒音型
質量(kg)
(整備)1150
周波数(Hz)
50/60
容量(L)
(エコベース)135
電流(A)
三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118
定格電圧(V)
三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料
軽油
全長×全幅W×全高(mm)
1850×880×1350
乾燥質量(kg)
1030
燃料タンク容量(L)
110
力率
三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)
57/60
エンジン型式
ヤンマー4TNV98T-ZGDG
出力(kVA)
三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0
音響パワーレベル(dB)
87
排出ガス対策型
第3次
1台
¥2,898,000
税込¥3,187,800
91日以内出荷
発電機のこれからのカタチ。エコベース発電機
発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
容量(L)
(エコベース)21
燃料タンク容量(L)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
870×585×857
燃料
軽油
定格電流(A)
31
乾燥質量(kg)
187(整備質量:207)
相数
単相(2線式)
エンジン形式
クボタ Z402
力率
1
定格出力(kVA)
3.1
音響パワーレベル(dB)
83(超低騒音型)
1台
¥699,800
税込¥769,780
4日以内出荷
未燃焼カーボン低減効果のある渦流室式エンジンで軽負荷に対応
2tユニック車(ブーム収納時)に積載可能!
3電源仕様標準装備
エコベース搭載の環境対応仕様
新構造スイベルドレンでメンテナンス性が向上
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様
騒音指定:超低騒音型
質量(kg)
(整備)1180
周波数(Hz)
50/60
容量(L)
(エコベース)135
電流(A)
三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118
定格電圧(V)
三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料
軽油
全長×全幅W×全高(mm)
1850×880×1350
乾燥質量(kg)
1060
燃料タンク容量(L)
110
力率
三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)
58/60
エンジン型式
クボタV3600-T-K3A
出力(kVA)
三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0
音響パワーレベル(dB)
87
排出ガス対策型
第3次
1台
¥2,898,000
税込¥3,187,800
91日以内出荷