デーガードのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
159件の「デーガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄筋キャップ」、「鉄筋カバー」、「ガラス 吸盤」などの商品も取り扱っております。
ソフト感のある軟質タイプ。鉄筋先端保護に最適。 並列鉄筋に簡単に装着できます。
適合 D10~D25 高さ(mm) 75
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

ソフト感のある軟質タイプ。鉄筋先端保護に最適。平列鉄筋に簡単に装着できます。
用途D10~D25用 トラスコ品番 740-1841 材質 軟質系プラスチック 質量(g) 350 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 1000×20×75
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

平列鉄筋の先端を保護する事により、先端接触時の擦り傷等を防ぎます。 ソフト感のある軟質タイプ。
黄色
1本
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さな鉄筋に最適です。
用途鉄筋の先端養生に。 トラスコ品番 489-7650 材質 ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm) 33 厚さ(mm) 5.5 イエロー 摘要 D10~D16(高さ45H) 長さ(m) 1 適合パイプ D10~D16 縦(mm) 45 横(mm) 1000 外径(mm) 23
1本
599 税込659
当日出荷

ベース部は格子腕上部に軟質を付けた衝撃緩和型。 H鋼フランジ部にも使用でき、トラ模様で目立ちます。 バネ効果アップ。
適合 D10~D29 高さ(mm) 100
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として 材質 NBR(発泡ゴム) 形状 はさみこみ型 取付方式 貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。 材質 ニトリルゴム(NBR) 形状 はさみこみ型 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
619 税込681
翌々日出荷

H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分 イエロー 材質 NBR(発泡ゴム) 使用温度範囲(℃) -10~+50
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日大工業鉄筋カバー
柔軟性・弾力性に優れていてコンクリートの剥離性がよいのでハツリが非常に簡単です。 現場でのカットの必要がなく、鉄線での結束が早い。 カラー表示をしておりますので在庫管理がしやすく、現場での間違いがなくなります。
用途※直射日光に長期にさらされると劣化の恐れがありますのでご注意ください。 材質 発泡ポリエチレン 厚さ(mm) 6
1ケース(80本)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。 広げやすく取り付けも簡単です。
用途工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに。 材質 軟質塩ビ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄筋についたノロの水洗いやハツリをする手間を省きます。 着脱が簡単で、色は安全色の黄色です。
適合 D19~D29
1箱(300本)
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H鋼や鉄板などに、両面テープなど(別売)を使ってはさみ込んで使用するトラ柄タイプのクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分 イエロー×ブラック 材質 NBR(発泡ゴム) 使用温度範囲(℃) -10~+50 外寸法・奥行(mm) 約32
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。 屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります。
材質 軟質塩ビ 寸法(m) 1
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。 カッターナイフなどで、切ることができます。
レモンイエロー 材質 軟質塩ビ エスコ品番 EA983FJ-231 寸法(mm) 31×16×1000 適合幅(mm) 【H鋼】3×22
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

耐震補強工事のH形鋼にも最適! H形鋼を衝撃物からしっかり保護。 軟質樹脂製でソフトな感触。 衝突時も安心な高い衝撃吸収性。 接着剤で簡単取付。
用途駐車場、学校や公共施設等の耐震補強工事に 材質 軟質塩化ビニル樹脂 形状 はさみこみ型 取付け方法 H形鋼または本製品に接着剤を塗布し、接着します。(※接着剤はニトリルゴム系接着剤を推奨いたします。) 標準長さ(m) 1
1箱(10本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。H鋼や鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途H鋼の柱、梁、筋交などに。 黄×黒 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ別売) 材質 ニトリルゴム(NBR) 形状 はさみこみ型 長さ(m) 0.9
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滅菌剤が透過しやすく、ドレンがたまりにくい構造です。 X線不透過素材を使用しています。 ラテックスフリーオートクレーブ・EOG滅菌可。
材質 PVC(塩化ビニル樹脂) タイプ 標準
1箱(100個)
2,970 税込3,267
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。お好きな長さで使え、保管に便利なリール巻仕様です。
用途鉄板やアングルのエッジ処理に。 寸法(幅Wmm×長さLm) 9×30 内幅(mm) 2 質量(kg) 1.65 材質 ニトリルゴム(NBR) 形状 はさみこみ型 取付け方法 差し込みまたは貼付(両面テープ別売)
1巻
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)