- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- データホルダーアームタイプのおすすめ人気ランキング
データホルダーアームタイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新94件の「データホルダーアームタイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「書類アーム」、「パソコン 書類 クリップ」、「図面ボード」などの商品も取り扱っております。
クリップでA4サイズの用紙を25枚まで挟むことが可能。
アームで自由に角度が調整可能。
プレートの角度も調整可能。
スケールは左右どちらにも取付可能。
用途書類データのPC入力作業などに。
適合サイズ
A4原稿まで
クリップ数
25枚
付属品
スケール、クランプ、アーム
材質
プレート、スケール:耐衝撃性ポリスチレン (HIPS)、アーム:アルミニウム+ABS、クランプ:鉄+ABS
テーブル取付厚(mm)
44
テーブル取付奥行(mm)
50
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)
225×330
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
使用しない時には折りたたんで収納できますので、他の作業の邪魔になりません。ディスプレイの左右どちらでも取付けられます。
セット内容
本体、両面テープ×2
質量(g)
36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×11×40
アーム式なので、デスクスペースが不要。
仕様
角度調整・回転・上下伸縮可(板面上端320~500mm)
材質
スチール
色
ホワイトグレー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
板面:240×320
アズワン品番
63-1828-16
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。
およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。
フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。
タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。
ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
仕様
角度調節
材質
本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール
全長(mm)
アーム部:約700
質量(g)
約1110
対応機種
ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
材質
ポリカ・POM樹脂
幅(mm)
80
奥行(mm)
26
いろいろな場所に挟んで使用できます。POPの掲示に便利です。
ノートパソコンスタンドやブックスタンドとしても使える原稿台。
適合サイズ
A4、B5
クリップ数
20枚
負荷重(kg)
5
材質
プレート・台座/ABS
寸法(mm)
W301×D309×H235
質量(g)
512
アズワン品番
64-0852-47
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コピーホルダー、書見台、フォトスタンド、1台3役の優れモノ。角度は3段階調節が可能。ラバー付きなので、机上にしっかり固定できます。左右のクリップは本の厚みに応じて最大4cmまで伸ばして使用できます。原稿固定クリップは伸縮式。最大31cmまでのばすことができます。左右のクリップは回転式。ページをしっかり固定します。また、フォトコーナーを利用して、写真やはがきをセットできます。
高さ(mm)
255
外形寸法(縦×奥行D)(mm)
289×51
寸法(mm)
縦289×奥行51×高さ255
材質(本体)
ABS樹脂
規格
A4、厚み4cmまで
クリップは最大50mm伸ばすことができます。
用紙はA4サイズまで挟めます。
プレートの角度が4段階に可変でき入力原稿が見やすい位置に調整できます。
耐荷重(g)
約160
適合サイズ
A4
角度調整範囲
4段階調節
セット内容
ペンホルダー
プレート寸法(mm)
220×310(有効)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約311×193×342~392
ホワイトボード、ブックスタンド、データホルダーなど色々な使い方ができるデータホルダーです。
スタンドはタブレットスタンドになります。(50mm厚まで対応)
スタンドの背面にはマーカースタンド付きです。
負荷重(kg)
5※ブックスタンド使用時
質量(g)
約820
材質
プレート:HIPS樹脂
寸法(mm)
約322×126×286※ブックスタンド使用時
VESAマウント(mm)
100×100
角度は5段階調節が可能。
折りたたみできるので収納が簡単。
用途カタログなどのディスプレイ、本や用紙のホルダー、としてご使用ください。
その他
角度調整5段階
材質(本体)
ABS
規格
A4、厚み3cmまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(使用)298×130~200×170~230
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
298×30×241
1台
¥769
税込¥846
当日出荷
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。
耐荷重(kg)
(マグネット)1.5
机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。
棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。
デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。
ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
付属品
滑り止めパッド
材質
スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)
5
アズワン品番
64-0848-61
棚板寸法(mm)
286×286(A4サイズを想定)
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
書籍や資料の固定に便利な書見台です。書見台を使うことで読み書きはもちろん、パソコンの入力等、効率よく行えます。背面スタンドは7段階に角度調節が可能なので、姿勢を崩すことなくご使用いただけます。書籍を保持するアーム部は左右独立して稼働するので、ページ数に応じて調節可能です。本体未使用時は折りたたむことができ(最薄時19mm)、持ち運びや収納にも便利です。書籍以外にもタブレットスタンドとしてもご活用いただけます。
仕様
7段階角度調節機能、左右独立可動アーム
材質
SPCC、ABS
質量(g)
345
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
211×151×174(フラット時19)
材質
プレート・台座/ABS
寸法(mm)
W290×D225×H225mm
質量(g)
300
アズワン品番
64-0857-75
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
360度支柱の角度を自由に調整できるターンプライスクリップ!
1インチ(2.5cm)パイプをラクラクはさめます。
クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。
透明なので店舗POPやプライス表示に商品を隠さず設置できます。
色
クリア
材質
(クリップ)ポリカーボネート、(ポール)PS、(ジョイント)ポリアセタール
クリップでも、マグネットでも、任意の位置に取付けが可能です。いろいろな作業現場でこれは便利!。車輌や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。