- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- データワンコレットのおすすめ人気ランキング
データワンコレットのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新95件の「データワンコレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「mst データワンコレット」、「フローティングホルダ」、「エンドミル チャック」などの商品も取り扱っております。
寸法L(mm)
70
寸法D1(Φmm)
26
寸法H1(mm)
50
操作性重視タイプ(中間ナット方式で簡単操作)締まり代2mm わずか6個のコレットでφ2.5~φ13の刃物をチャッキング(D12タイプ)
質量(kg)
1.5
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
52.5
寸法D(Φmm)
2.5~13
シャンク
BT40
寸法C(mm)
30
寸法L2(mm)
40
寸法L3(mm)
52.5
寸法C1(mm)
45
寸法C2(mm)
58
適合コレット
D12
適合スパナ
F-45
推奨締付トルク範囲(N・m)
70
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
テーパコレットタイプは本体部の肉厚を厚くでき、かつナット部もコンパクトに設計できます。テーパの角度が小さくなれば縮み代は小さくなりますが、真のつかみ長さが長くなり、エンドミル加工に必要な振れ精度・剛性・把握力を得ることができます。耐圧7MPaまで可能なクーラントスルーシステム採用。
用途高速・高能率加工に最適
付属品
丸ナット(NUA-CTA)
寸法L(mm)
50
寸法D1(Φmm)
29.5
適合コレットホルダ
CTA20
適合本体
DTA3 。 DTB3
全長L(mm)
40
寸法H1(mm)
30
コレット外径D(Φmm)
7
寸法D1(Φmm)
7
適応
DTA 3 DTB 3
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)。着脱が簡単です。
1個のコレットで最大2mm締まる。
106サイズのドリルがわずか6個のコレットでチャッキングできます。
シンクロタップ対応で、シンプルツーリングを実現しました。
高速回転対応
ハイコストパフォーマンス