- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- トイレ の 節水 グッズのおすすめ人気ランキング
トイレ の 節水 グッズのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新112件の「トイレ の 節水 グッズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ節水できるくん」、「トイレ 節水」、「toto ゴムフロート」などの商品も取り扱っております。
トイレのタンクに入れるだけ!。タンクに入れたリングの重みでゴムフロートが早く閉まるので、お手軽に節水ができます。鎖に本品を取付けるだけで節水効果があります。
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
材質
黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×90×160
今お使いの水栓のこまと交換するだけで節水効果が得られます。
適合
13mm水栓用
外径(Φmm)
15
呼び径(mm)
13
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥298
税込¥328
当日出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。
水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様
パッキン付き
材質
黄銅
接続ねじ
W22山20
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質
黄銅・樹脂
ねじ径
PJ1/2
最高使用圧力(MPa)
0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×70×290
最高使用温度(℃)
40
ボール径(Φmm)
65
適合
(CS406B系)
関連資料
適合本体品番リスト
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シャワーホースと混合栓の間に取付けることで節水できます。
使用水圧により、最大30%の流量交差があります。
セット内容
8L/分(白)、12L/分(赤)の2種類入り
材質
ABS、POM
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
調節ダイヤルを回せば好みに合わせて節水効果が得られます。
(節水効果は0~最大約50%(目安))
用途水栓本体とパイプの間に取付て簡単節水
仕様
節水効果は0~最大約50%(目安)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合品番
S536B
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
EPDM
直径(Φmm)
15
呼び
13
耐熱温度(℃)
80
呼び径(mm)
13
外径(Φmm)
15
最高耐熱温度(℃)
80
ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。
ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。
取付位置が変更できます。
適合
ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用
材質
EPDM
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
水はねを抑えます。
材質
黄銅
接続ねじ
M22×1.25
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質
黄銅・樹脂
質量(g)
290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×70×410
便器自動洗浄ハンドルで陶器タンク専用です。
適合品番
CWA-67A
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
管径32ミリ、38ミリ、51ミリ兼用タイプのゴムフロートです。
INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
材質
EPDM、ステンレス
適合管径(Φmm)
32、38、51
仕様
ロータンク補修用呼32・38・51兼用
取付方式
裏面粘着
材質
PPステッカー
仕様
裏面粘着
節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
内径(Φmm)
22
ねじ径
W22山20
接続ねじ
W22山20
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ねじ径
W22山20
接続ねじ
W22山20