トイレ クッションフロア サンゲツのおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
28件の「トイレ クッションフロア サンゲツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ 床 クッションフロア」、「洗面所 クッションフロア サンゲツ」、「クッションフロア モロッコタイル」などの商品も取り扱っております。
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。 シリーズ NT350 サイズ(cm) 50×50 材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% その他 ケース売りもあります タイプ ベーシック 材質(パッキング) PVCガラス不織布 機能 防炎、制電 パイル長(mm) 3.5ループ(全厚6.2) 防炎性能試験番号 EO 060039 制電性(KV) 1以下 パイル密度 1/10G×10.5ST
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。 シリーズ NT350 サイズ(cm) 50×50 材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% その他 1枚から購入可能なバラ売りもあります タイプ ベーシック 材質(パッキング) PVCガラス不織布 機能 防炎、制電 パイル長(mm) 3.5ループ(全厚6.2) 防炎性能試験番号 EO 060039 制電性(KV) 1以下 パイル密度 1/10G×10.5ST
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

仕様 カーペットタイル 成分 アクリル樹脂系エマルジョン形 タイプ 再剥離タイプ 種類 アクリル樹脂系エマルション形 乾燥時間(分) 10~20 危険物の類別 非危険物 施工面積 (可能)約150~24m2 適応下地 コンクリート、モルタル、クッションフロア、Pタイル ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 主なワーク パーツ
1缶(12kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

形状 ループ 寸法(cm) 50×50 機能 静電/防炎 パイル長(mm) 3.5 材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% 防炎性能試験番号 EO060039 パイル密度 1/10G×10.5ST ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 全厚(mm) 6.2
1枚ほか
639 税込703
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

裏面に接着剤が付いているカーペットタイルです。 スピード施工が可能で、接着剤の空き缶処理も不要です。
材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% パイル長(mm) 3.5ループ 防炎性能試験番号 EO 060039 その他 ケース売りもあります 厚さ(mm) 6.2 タイプ 裏面のり付加工 寸法(cm) 50×50 材質(バッキング) PVC+ガラス不織布 接着剤 ベンリダインGT(接着補強) 制電性(KV) 1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) パイル密度 1/10G×10.5ST
1組(2枚)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% パイル長(mm) 3.5ループ 防炎性能試験番号 EO 060039 その他 1組(2枚)から購入可能なバラ売りもあります 厚さ(mm) 6.2 タイプ 裏面のり付加工 寸法(cm) 50×50 材質(バッキング) PVC+ガラス不織布 接着剤 ベンリダインGT(接着補強) 制電性(KV) 1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) パイル密度 1/10G×10.5ST
1箱(20枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

形状 ループ 寸法(cm) 50×50 機能 静電/防炎 パイル長(mm) 3.5 材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% 防炎性能試験番号 EO060039 パイル密度 1/10G×10.5ST ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 全厚(mm) 6.2
1枚ほか
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

形状 ループ 寸法(cm) 50×50 機能 静電/防炎 パイル長(mm) 3.5 材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% 防炎性能試験番号 EO060039 パイル密度 1/10G×10.5ST ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 全厚(mm) 6.2
1枚ほか
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 カーペットタイル タイプ 再剥離タイプ 種類 アクリル樹脂系エマルション形 乾燥時間(分) 10~20 危険物の類別 非危険物 施工面積 (可能)約35~60m2 適応下地 コンクリート、モルタル、クッションフロア、Pタイル ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 主なワーク パーツ
1缶(3kg)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

仕様 ビニル床・タイルシート 付属品 ヘラ 種類 アクリル樹脂系エマルション形 液性 水性 危険物の類別 非危険物 施工面積 (可能)約552/18Kg ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 主なワーク パーツ
1缶(3kg)ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)