- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- 洗面所・トイレ
- トイレ サティスのおすすめ人気ランキング
トイレ サティスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新131件の「トイレ サティス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレの蓋がない」、「cw-h22 部品」、「サティス」などの商品も取り扱っております。
優美なフォルム、洗練された機能や座り心地がトイレにゆとりの時間を提供します。より深い「時間」が生まれる、サティスGタイプ。
色
ホワイト
関連資料
機能説明(1.68MB)
サービス分類
オーダー・加工
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。
ストレーナ付フレキホースASSY
適合品番
サティスGタイプ(DV-G200型、DV-G300型)
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。
バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。
形状
前丸
質量(kg)
約2.5
タイプ
標準
使用温度範囲(℃)
0~40
温度(℃)
(暖房便座表面)切(室温)~約40
定格消費電力(W)
45
安全装置
(暖房便座)温度ヒューズ
電源コード(m)
有効長さ1.2
機能
本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン
温度調節
(暖房便座)無段階切替
ヒーター容量(W)
(暖房便座)45
定格電源
AC100V・50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)
136
省エネ基準達成率(%)
103
適合便器
(G)BC-110STU・PTU・トイレーナR・(G)BC-P10S(M)
洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。
脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。
形状
前丸
色
オフホワイト
使用温度範囲(℃)
0~40
周波数(Hz)
50/60
タンク容量(L)
0.67(貯湯式)
温度(℃)
【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温
定格消費電力(W)
350
安全装置
【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ
電源コード(m)
1.0(有効長さ)
給水方式
水道直結式
ヒーター容量(W)
【洗浄】300、【暖房便座】45
定格電源
AC100V
給水圧力
0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)
省エネ機能
ワンタッチ節電(8h)
洗浄機能
おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)
快適機能
暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応
年間消費電力量(kWh/年)
164(節電機能切時:230)
吐水量(L/min)
おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき
清潔機能
女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
壁リモコン
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
適合
サティスDV300タイプ・サティスアステオDT300タイプ・DV-315・DT-355・DT-385
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様
左右セット
適合
CF-47AT、CF-49AT、普通便座用
トイレがお掃除してくれる「スゴ技洗浄」。トイレの未来が、形になりました。人と暮らしにゆとりを生むサティスXタイプ。
動作方式
湯沸かし方式:瞬間式
排水方式
床排水(排水芯200mm)
関連資料
(2.69MB) (1.73MB)
取扱説明書
(4.51MB)
洗浄方式
パワードライブ式
トイレがお掃除してくれる「スゴ技洗浄」。トイレの未来が、形になりました。人と暮らしにゆとりを生むサティスXタイプ。
動作方式
湯沸かし方式:瞬間式
関連資料
(2.69MB) (1.73MB)
取扱説明書
(4.51MB)
洗浄方式
パワードライブ式
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。
ストレーナ付フレキホースASSY
低流動圧対応ブースター(外付け用)
適合品番
サティスEタイプ
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
低流動圧ブースター(後付用)
トイレがお掃除してくれる「スゴ技洗浄」。トイレの未来が、形になりました。人と暮らしにゆとりを生むサティスXタイプ。
動作方式
湯沸かし方式:瞬間式
排水方式
床上排水タイプ(高さ120mm)
対象地域
一般地・水抜方式・流動方式兼用
関連資料
(2.69MB) (1.73MB)
取扱説明書
(4.51MB)
洗浄方式
パワードライブ式
インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
仕様
制動方向:左回転
材質
ポリアセタール(ガラス入)
色
ホワイト
質量(g)
10
種類
軸型
使用温度範囲(℃)
0~40
開き角度(度)
110(余裕角度:5)
RoHS指令(10物質対応)
対応