- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- トイレ タイマースイッチのおすすめ人気ランキング
トイレ タイマースイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新122件の「トイレ タイマースイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ 換気扇 タイマー」、「換気扇 タイマースイッチ」、「トイレ 換気扇 スイッチ」などの商品も取り扱っております。
スイッチOFF後照明は即消え換気扇は約3分遅れて切れます。
ほたる機能…換気扇停止後点灯します。
仕様
3A 110V AC
回路方式
半導体制御方式
結線方式
ねじなし端子、Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
結線方式
ねじなし端子式
回路方式
半導体制御方式
使用電圧範囲(V)
AC 90 V ~AC 110
定格
0.5A 100V AC
温度上昇
端子部 45 ℃ 以下
引張強度
100 N 1 分間
耐熱性
70 ℃±3 ℃ 24時間放置
JIS規格
JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-10 ℃ ~ +40 ℃
適合負荷
5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
耐電圧(V/min)
1200
パイプファン等の低容量型換気扇(2~50W)用スイッチ
仕様
0.5A 110V AC
回路方式
半導体制御方式
結線方式
ねじなし端子
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
色調
(表示・ネーム付スイッチカバー(M))ニューホワイト、(WIDEiプレート)ニューホワイト
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
換気扇の遅れ時間は0~約5分に調整可能(約3分に設定済)
表示(パイロット・ほたる機能)付
遅れ動作中はパイロット・ほたる表示とも消えます。
仕様
照明・換気扇連動形。換気扇遅れ停止0~約5分可変形
色
ホワイト
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
(照明)2、(換気扇)1
適合プレート
ラウンド(WTC7101W)、スクエア(WT8101W)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
仕様
通電表示付
色
ニューホワイト
定格
遅動回路0.6A100V
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
種別
2時間
電流(A)
0.6
電圧(V)
100
適合負荷
換気扇専用(最低)2W、(最高)60W
アズワン品番
64-9694-15
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ONOFFと強弱の切替用
10W~用
スイッチ定格4A
24時間ラベル入り
寸法(mm)
70×120
付属品
24時間換気お願いラベル1枚
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
色
マットホワイト
消費電力(W)
1以下(待機時)
使用温度範囲(℃)
-10~40
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
回路方式
片切
仕様
10A 100V AC
結線方式
ねじなし端子
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0