- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- 洗面所・トイレ
- トイレ タンクレスのおすすめ人気ランキング
トイレ タンクレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新136件の「トイレ タンクレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネオレスト」、「TOTO トイレ」、「イナックス トイレ」などの商品も取り扱っております。
陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。
もしもの時も排水できる「停電対応」
手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。
洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」
給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。
なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。
少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」
フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄方式
【便器】ターントラップ式
最大消費電力(W)
9(寒冷地は36)
洗浄水量(L)
大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時)
電源コード(m)
1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)
材質
【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂
質量(kg)
約13
使用温度範囲(℃)
0~40℃
電源(V)
100(50-60Hz)
保護装置
【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)
水圧
【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」とひと拭きです。
【業界最小クラスの645mm】コンパクトなボディで限りある空間を広々と利用することができ、手洗い、立ち座り等の動作もゆったり楽にできます。
【キレイさと強さを兼ね備えたGコート1200】Gコートが、もっと強く耐久性をアップ。透明で均一なガラス層が、汚れを落ちやすくきれいを守ります。
【家事負担軽減】ローシルエットデザインでトイレサイドや床掃除が奥まで楽にできます。
【便器内掃除モード】ボタンひとつで便器の水位を一定時間下げます。水面付近のお掃除が簡単です。約20分後に大洗浄を行い、通常の水位に戻ります。
【まる見えフチなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気付いたその場で簡単にお掃除ができます。
【リモコン洗浄】大・小の洗浄はリモコンで操作できます。また、本体にあるボタンでも洗浄ができます。
【静かな洗浄音】機械式排出機構により、静かに一気に排出します。「サイクロン洗浄」で便器内をぐるり・くまなくキレイに洗浄します。
【すっきりサイドデザイン】便器本体を奥までカバーしています。すっきりとしたデザインの美しさはもちろん、拭き掃除もさらに簡単にできるようになりました。
セット内容
一体型便器/便座
種別
手洗いなし
色
ピュアホワイト
種類
洗浄便座
定格消費電力(W)
334
機能
【エコ機能】おまかせ節電/節電8時間切タイマー、【清掃機能】便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱/ノズル掃除モード/便座本体簡単着脱
定格電源
AC100V(50/60Hz)
洗浄機能
おしり洗浄/ビデ洗浄/リズム洗浄/ムーブ洗浄/ノズル位置調整/水勢調整/おしり・ビデシングルノズル
快適機能
暖房便座/ワイヤレスリモコン/リモコン便器洗浄/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止
年間消費電力量(kWh/年)
156
洗浄方式
サイクロン洗浄
清潔機能
ノズルセルフクリーニング/オート脱臭/抗菌加工(便座表)
シンプルでミニマムな佇まい。日々の暮らしといつまでも、心地よく調和する。
定格消費電力(W)
1279
電源コード(m)
1
排水方式
床
給水方式
壁床共通(隠ぺい)
凍結防止
一般地(流動方式兼用)
洗浄水量(L)
床排水:大3.8/小3.0
グリーン購入法
適合
排水芯(mm)
200
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
386×702×512
洗浄方式
トルネード洗浄
色
ホワイト
関連資料
仕様(0.52MB) 図面(0.86MB)
洗浄水量(L)
大洗浄5/小洗浄3.6
排水芯(mm)
305~470
サービス分類
オーダー・加工
水アカをはじくスゴピカ素材(有機ガラス系)。
汚れが付きにくくしかも丈夫です。スキマレス設計でお掃除のしやすさにこだわり、汚れが入りやすいスキマを減らしました。
ターントラップ方式(少ない水で一気に流しきるので、節水が出来ます。年間約14000円節水します。)
仕様
スゴピカ素材(有機ガラス系)、ひとふき形状、水位調節、ターントラップ方式
色
ホワイト
電源
AC100V 50/60Hz
排水方式
壁排水155タイプ
リモコン
赤外線式ワイヤレスリモコン(単4形マンガン乾電池2本)
洗浄水量(L)
大:4.6/回、小:3.0/回(水圧0.2MPa流動時)
待機時消費電力(W)
0.7
優しい曲線を基調としたやわらかなデザインが、ゆとりと癒やしの空間を演出。
定格消費電力(W)
1271
電源コード(m)
1
排水方式
床
給水方式
壁床共通(隠ぺい)
凍結防止
一般地(流動方式兼用)
洗浄水量(L)
床排水:大3.8/小3.0
排水芯(mm)
200
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
386×700×515
洗浄方式
トルネード洗浄
流線的なデザインでカジュアルな空間を演出、キレイ機能も搭載したプレアスシリーズ
グリーン購入法
適合
適合地域
一般地
タイプ
手洗無し
排水方式
リトイレ(250-250mm)
仕様
SIAA抗菌
質量(kg)
約10
区分
貯湯式
使用温度範囲(℃)
0~40
タンク容量(L)
0.73
グレード
SS4G
定格消費電力(W)
350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
417×635×561
安全装置
洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ
電源コード(m)
1.0(漏電保護機能、アースコード付)
機能
キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便座、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)(リモコン便器洗浄)、リトイレ
使用電池
壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本
給水方式
水道直結式
ヒーター容量(W)
洗浄:300、暖房便座:48
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42
定格電源
AC100V 50/60Hz
水温(℃)
水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
年間消費電力量(kWh/年)
168(節電機能切時:233)
省エネ基準達成率(%)
108
吐水量(L/min)
おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)
脱臭
脱臭カートリッジによる化学吸着方式
給水圧力(MPa)
最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧)
表面温度(℃)
室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
脱臭能力(m3/分)
パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
限られたスペースに最適なタンクレス式の簡易水洗トイレです。タンクがない省スペース性に優れたタイプです。アサヒ独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。ご使用後にプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れるコントロールフラッシュバルブ方式。ワンプッシュ毎秒約150cc※というわずかな水量で洗浄が可能な節水仕様(※0.2MPa時)。どのサイズの便器にも適合!大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用で、日々のお掃除が簡単に。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
仕様
手洗:タンクレス
セット内容
便器(AF50HBNLW)、便座(DL47LW)、便皿洗浄ノズル(NS120)、ウォターダスターセット(WB121)、紙巻器(CF50TDN)、コントロールボックス(WB103H)
材質
便器本体:陶器/便座:PP/防臭機構:ABS
質量(kg)
約21
色
LW(ラブリーホワイト)
タイプ
暖房便座
方式
防臭:バランス式
定格消費電力(W)
50+49(便座ヒーター)
使用地区
寒冷地仕様
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
355×500×360(※便座除く)
洗浄水量(L)
約0.15/回(約1秒/0.2MPa時)
排水芯(mm)
385~440
洗浄方式
フラッシュバルブ式(押しボタン)
脱臭
なし
1セット
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
少ない水量で年間約15,300円節水できます。
少ない水でもきれいにします。
低水圧対応
万が一停電の時にも排水が可能。
タンクレストイレと手洗いを一体化した「手洗い付きタイプ」。
使いやすく汚れにくい「手洗い」です。
洗浄方式
便器/ターントラップ式
最大消費電力(W)
18(寒冷地は42)
区分
1,0(電源フラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)
タイプ
新築向け(床排水)、手洗い付
電源(V)
AC100、50/60Hz
お掃除ラクラク汚れがつきにくく、落ちやすい
しっかり洗浄、お掃除しやすい節水だからエコ
凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。
ラクにお掃除できるのが魅力です。
手洗い付きはしっかり手が洗いやすい高さに設計。
水はねもしにくく気持ちよく洗えます。
汚れが落ちやすい技術で、
お掃除がぐっとラクになりました。
形状
前丸
機能
セルフクリーニング、クリーン便座(つぎ目なし)、セフィオンテクト、クリーンノズル、抗菌、トルネード洗浄、便ふた着脱、ノズルそうじ、フチなし形状、おしり洗浄、やわらか洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節、おまかせ節電、タイマー節電、便座・便ふたソフト閉止、停電時安心設計、オート便器洗浄、オートパワー脱臭/脱 臭、リモコン便器洗浄、暖房便座、着座センサー、リモコン
仕様
手洗い付
機種
KQ
定格電源
AC100V(50/60Hz)
凍結防止
寒冷地用
関連資料
分解図(SH233BN__VR) 分解図(CS232BHM_VR)
サイホンゼット洗浄で優れた洗浄性能を発揮するリフォーム用便器。
節水6Lエコ仕様 サイホンゼット洗浄。
ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので、見た目もすっきり。清掃性にも配慮しました。
排水芯320~550mm対応のアジャスターで既設便器の排水管の位置を変更せずに設置可能。
噴出穴(ゼット孔)から噴き出す水が、強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。
溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長です。
5つの射水口と溜水面低のゼット穴からの強力な洗浄水により、しっかりと洗い流します。
お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
洗浄水量(L)
6
排水芯(mm)
320~550
洗浄方式
サイホンゼット式
水アカをはじくスゴピカ素材(有機ガラス系)。
汚れが付きにくくしかも丈夫です。スキマレス設計でお掃除のしやすさにこだわり、汚れが入りやすいスキマを減らしました。
ターントラップ方式(少ない水で一気に流しきるので、節水が出来ます。年間約14000円節水します。)
色
ホワイト
リモコン
フラットリモコン
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力(W)
1300
洗浄水量(L)
大:4.8/回、小:3.6/回(ハネガード使用時 小+約0.9、オゾンウォーター使用時 小+約0.7)
待機時消費電力(W)
0.9
陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。
もしもの時も排水できる「停電対応」
手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。
洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」
給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。
なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。
少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」
フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄水量(L)
大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時)
電源コード(m)
1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)
洗浄方式
【便器】ターントラップ式
材質
【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂
質量(kg)
約13
使用温度範囲(℃)
0~40℃
電源(V)
100(50-60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×700×535
最大消費電力(W)
9(寒冷地は36)
保護装置
【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)
水圧
【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
洗浄水量(L)
大:8、小:6
排水芯(mm)
200
仕様
セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌
タイプ
床排水
陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。
もしもの時も排水できる「停電対応」
手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。
洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」
給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。
なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。
少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」
フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄水量(L)
大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時)
電源コード(m)
1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)
洗浄方式
【便器】ターントラップ式
材質
【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂
質量(kg)
約18
使用温度範囲(℃)
0~40℃
電源(V)
100(50-60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×700×1065
最大消費電力(W)
15(寒冷地は42)
保護装置
【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)
水圧
【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
流線的なデザインでカジュアルな空間を演出、キレイ機能も搭載したプレアスシリーズ
グリーン購入法
適合
適合地域
一般地
タイプ
手洗無し
排水方式
壁排水(155mm)
定格消費電力(W)
320
電源コード(m)
1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
質量(kg)
全体:約41.8、機能部:約9.8、便器部:約32
タイプ
貯湯式
機種
GG1-800
定格電源
AC100V(50/60Hz)
凍結防止
一般地用
グリーン購入法
適合
限られたスペースに最適なタンクレス式の簡易水洗トイレです。タンクがない省スペース性に優れたタイプです。アサヒ独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。ご使用後にプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れるコントロールフラッシュバルブ方式。ワンプッシュ毎秒約150cc※というわずかな水量で洗浄が可能な節水仕様(※0.2MPa時)。どのサイズの便器にも適合!大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用で、日々のお掃除が簡単に。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
仕様
手洗:タンクレス
材質
便器本体:陶器/便座:PP/防臭機構:ABS
質量(kg)
21
色
LW(ラブリーホワイト)
方式
防臭:バランス式
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
355×500×360(※便座除く)
洗浄水量(L)
0.15
標準使用水量(L)
約0.15/回(約1秒)※0.2MPa時
排水芯(mm)
385~440
洗浄方式
フラッシュバルブ式(押しボタン)