- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- トイレ フレキ 管のおすすめ人気ランキング
トイレ フレキ 管のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新133件の「トイレ フレキ 管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ 給水 ホース」、「トイレ ホース」、「トイレ 配管」などの商品も取り扱っております。
フレキ仕様で長さの調節が簡単。
用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。
材質
ステンレス(SUS)316L
呼び
13
最高使用圧力(MPa)
0.75
取付ねじ
G1/2
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ
管用平行ネジ
全長(mm)
500
長さ(m)
0.5
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質
ステンレス
パイプ外径(Φmm)
12.7
材質(ブレード)
SUS304
最高使用圧力(MPa)
0.75
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(ナット)
黄銅
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
Z
W26山20
材質(パイプ)
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
ラセン状パイプ
材質(ホース)
軟質架橋ポリエチン管
最高使用圧力(MPa)
0.75
使用温度(℃)
1~90
取付ねじ
G1/2
使用流体
上水・飲用可能な井戸水
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(ナット)
黄銅
材質
銅
パイプ外径(Φmm)
12.7
材質(チューブ)
架橋ポリエチン管
材質(ブレード)
SUS304
使用温度範囲(℃)
1~90
呼び
13
最高使用圧力(MPa)
0.75
取付ねじ
G1/2
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(ナット)
黄銅
材質(パイプ)
SUS304
呼び径
G13
外径(Φmm)
16
材質(パッキン)
EPDM
材質(ナット)
黄銅
全長(mm)
500
適合
TOTOワンタッチソケット式水栓延長用。TKG31型・32型・38型、TKF38型、TK300ARX、TK301ARX、TL384型
長さ(m)
0.5
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。
フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質
SUS316L
呼び
13
仕様
パッキン付き(EPDM)
めねじサイズ
G1/2
最高使用温度(℃)
80
水圧
(最高使用)0.75MPa
EPDMパッキンタイプ
材質
SUS304
呼び径(A)
13
仕様
EPDMパッキンタイプ
呼び径(B)
1/2
全長(mm)
500
長さ(m)
0.5
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。
材質/仕上
パイプ:SUS304。ナット:黄銅。パッキン:EPDM
両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)
SUS304
呼び径
G20
外径(Φmm)
20
材質(パッキン)
EPDM
材質(ナット)
黄銅
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホース両端のジョイント部はL字型です。
クリップリング(呼び8)A-5667B は別途となります。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
SUS304ステンレスパイプをラセン状に加工しているので屈曲できます
パイプ径(Φmm)
12.7
パイプ外径(Φmm)
12.7