- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- トイレ ロータンク 部品のおすすめ人気ランキング
トイレ ロータンク 部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新163件の「トイレ ロータンク 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ 部品 交換」、「inax t 810 部品」、「トイレ タンク フロート 弁」などの商品も取り扱っております。
ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質
ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
上部部品を組替えることにより、手洗付、平付、手洗なしのサイフォン式、サイフォンゼット式、洗落し式のロータンクに使用できます。
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質
黄銅・樹脂
ねじ径
PJ1/2
最高使用圧力(MPa)
0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×70×290
最高使用温度(℃)
40
ボール径(Φmm)
65
用途ロータンク用
材質
黄銅・樹脂
質量(g)
343
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×45×220
主な用途
ロータンク用
材質
黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×90×160
用途手洗付ロータンク用
材質
青銅
仕様
連結ホース付
使用圧力(MPa)
0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
材質
黄銅・樹脂
質量(g)
120
ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。
ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。
取付位置が変更できます。
適合
ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用
材質
EPDM
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ロータンク(手洗管付き、手洗管なし)用
仕様
浮玉(品番):9664
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
用途水洗トイレ用
適合本体
TOTO: S670B/S731B/S517BR、INAX: DT810UZ
材質
青銅
使用圧力(MPa)
0.1~0.74
最高使用温度(℃)
60
材質(アーム)
黄銅
材質(玉)
ポリエチレン
ボールタップと手洗管をつなぐ接続ホースです。TOTO、INAXのほとんどのタイプに使用できます。
材質
PE、NBR
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
手洗いなしロータンクのサイフォン式、サイフォンゼット式に適合。
材質
青銅
使用圧力(MPa)
0.1~0.75
用途ハイタンク用
材質
黄銅・樹脂
質量(g)
400
ねじ径
PJ1/2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×85×350
1セット
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
管径32ミリ、38ミリ、51ミリ兼用タイプのゴムフロートです。
INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
材質
EPDM、ステンレス
適合管径(Φmm)
32、38、51
仕様
ロータンク補修用呼32・38・51兼用
密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ
材質
黄銅・樹脂
質量(g)
290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×70×410
対応製品
S536、S536S、S536B、S670、S670S、S670Bなど
材質
黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×25×330
用途手洗付、平付ロータンク用
材質
青銅
ねじ径
PJ1/2
使用圧力(MPa)
0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷