- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- トイレ 床材のおすすめ人気ランキング
トイレ 床材のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新132件の「トイレ 床材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ 床材 シート」、「トイレ 床 クッションフロア」、「パナソニック リフォームフロア」などの商品も取り扱っております。
サッと拭けてお手入れ簡単素材。木目調、石目調とデザイン豊富。
防炎、抗菌、防カビ、抗ウィルスで衛生的にも嬉しい機能がいっぱいです。
サイズもたくさんあってDIYにも最適な、床材でありアクセントラグでもあるクッションフロア。
用途拭ける素材の便利シート
材質
表面:塩化ビニル裏面:ガラス繊維不織布
機能
防炎・抗菌・防カビ・抗ウィルス・ホットカーペット・床暖房非対応
洗濯方法
水洗い
厚さ(mm)
1.8
滑り止め効果
すべり止めシール8枚組付属
適合
木質フローリング、塩ビクッションフロア、タイル、硬質塩ビフロア
厚さ(mm)
0.3
寸法(cm)
約90×170
不適合
無垢材、畳・カーペット
軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材
既存床暖房システムの上からリフォームができる。
薄いから段差のないリフォームができる。
薄くてもすり傷やへこみ傷に強い。
床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。
わずか1.5mmの薄さで高い強度を実現。
壁にも貼れるので、統一感のある空間に。
材質
WPB(ウッドプラスチックボード)
長さ(mm)
909
幅(mm)
151.5
厚さ(mm)
1.5
表面仕上げ
抗ウイルス剤配合オレフィン系樹脂化粧シート
洗面室やトイレ等の水廻りに対応したシフローリング。表面化粧材には石目柄を印刷したオレフィンシートを採用し、幅広455mmで目地を少なくできます。人気の高い8柄をラインナップし、床暖房にも対応しています。
用途内装上履用・水まわり用
仕様
水まわり用・抗菌・耐摩耗・床暖対応・ヒビワレ防止
長さ(mm)
1818
幅(mm)
455
厚さ(mm)
12
基材
合板
表面
オレフィンシート
工法
捨貼工法
グリーン購入法
適合
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)
144×144(実寸法)、150×150(目地共寸法)
シリーズ
グリット
厚さ(mm)
9
質量(kg)
24
タイプ
150角平
グリーン購入法
適合
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質
PVC
幅(mm)
1220
厚さ(mm)
0.2
色
FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料
色見本
サービス分類
オーダー・加工
洗面室やトイレ等の水廻りに対応したシフローリング。表面化粧材には石目柄を印刷したオレフィンシートを採用。人気の高い8柄をラインナップし、床暖房にも対応しています。
用途内装上履用・水まわり用
厚さ(mm)
12
基材
合板
表面
オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
工法
捨貼工法
幅(mm)
303
長さ(mm)
1818
仕様
水まわり用・抗菌・耐摩耗・床暖対応・ヒビワレ防止
グリーン購入法
適合
フローリング・リノベシート
材質
(表)塩化ビニル樹脂100%、(中)ガラス繊維、アクリル樹脂100%、(裏)アクリル樹脂100%、(離型フィルム)ポリエチレン
裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。はさみで簡単にカットできます。表面が防水で、水回りに最適です。
用途キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。
材質
表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン
幅(mm)
900
厚さ(mm)
0.3mm
2018年トラスコ掲載ページ
9 0596
簡単にトイレの床をリメイク!
用途汚れに強く 防水性に優れ 防水効果でお手入れ簡単!。ぴたっと簡単に貼ってはがせる
材質
表面:塩化ビニール樹脂、裏面:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリプロプレン
寸法(cm)
90×170
1本
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
男子トイレ前、出入りを頻繁におこなう玄関先の床に貼る半透明シールです。床の保護を補助します。凹凸面では使用できませんのでご注意ください。
用途業務用床材保護の補助シール
1枚の寸法(mm)
40×26
1ケース
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
敷くだけで汚れを防ぎ、汚れたら捨てるだけでお手入れが簡単です。
男性用小便器にも使用できます。
すきまを汚さない切り込み付です。
マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。
カテキン入りで、アンモニア臭の消臭効果があります。
使用場所
トイレ
50mm未満の隙間を調整します。
すき間アジャスタでユニットの横ずれを防ぎ、スキマカバーですき間を覆います。
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。
サイズ(cm)
50×50
材質(パイル)
ポリプロピレン100%
厚さ(mm)
約6
材質(裏)
PVC
パイル長(mm)
約3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
制電性(KV)
1以下
パイル密度
1/10G
発泡PP樹脂を使用しているので、あたたかくソフトで、カビにも強い衛生的な素材です。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
30
質量(g)
330
寸法(cm)
40×60
耐熱温度(℃)
約100
つかう人にやさしい浴室用床シート。在来浴室やユニットバスの既存床に直接貼れる、リフォーム用の浴室用床シートです。独自開発の発泡層が高い衝撃吸収性と断熱効果を備え、さらに表面のエンボスにより滑りにくい安心、安全な床シートです。在来浴室の冷たい床や、傷ついたり汚れてしまったユニットバスの床を簡単にリフォームできます。
幅(mm)
1800
厚さ(mm)
4
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)
304.8×304.8
仕様
【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT
材質
塩ビ
厚さ(mm)
2.0
JIS規格
JIS A 5705 認証番号 TC0308167
質量(g/枚)
360
接着剤
【一般工法】セメントP/セメントAK。【低温時・放置床工法】セメントU10。【耐水工法】セメントU10/セメントEP20
工法
【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
サッと拭けてお手入れ簡単素材。木目調、石目調とデザイン豊富。
防炎、抗菌、防カビ、抗ウィルスで衛生的にも嬉しい機能がいっぱいです。
サイズもたくさんあってDIYにも最適な、床材でありアクセントラグでもあるクッションフロア。
用途拭ける素材の便利シート
材質
表面:塩化ビニル裏面:ガラス繊維不織布
機能
防炎・抗菌・防カビ・抗ウィルス・ホットカーペット・床暖房非対応
洗濯方法
水洗い
厚さ(mm)
1.8
滑り止め効果
すべり止めシール8枚組付属
ベランダ・玄関等の模様替え用。
表面の耐久性があり、屋外でも屋内でもご使用可能
用途ベランダ・玄関模様替えシート
材質
塩化ビニル樹脂,特殊ガラス樹脂
幅(cm)
91.5