トイレ 洗浄 ガンのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
124件の「トイレ 洗浄 ガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ洗浄 ノズル」、「ウォーターガン」、「トイレ 水道 分岐」などの商品も取り扱っております。
清掃用の直射と止水、上部つまみで流量調節ができます。
付属品 壁固定フック1個付き ホース長さ(m) 1.3 ナット G1/2(パッキン付)
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

止水栓と給水管の間に取付けてください。 清掃用の直射と止水ができます。
付属品 壁固定フック1個付き ホース長さ(m) 1.3
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

レバー操作で直射と泡沫吐水の切替えができます。止水は蛇口側で行います(本体に止水機能なし)
材質 ABS樹脂 ホース長さ(m) 1.3
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

業務用をはじめ一般家庭の屋外にも使用できるノズルとホースのセット。ノズルは回転式でねじれがなく、ミスト・ストレート・ストップの散水パターンで放射・直射も自在に調節可能。
用途厨房のスチームオーブン洗浄、屋外の散水や小物洗浄、トイレフロアーの洗浄等 シャワー種類 ミスト・ストレート・ストップ 材質 ステンレス、黄銅、アルミニウム、亜鉛ダイカスト、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、EPDM 仕様 配管ネジG1/2やカップリング横水栓にも取付可能。 ホース長さ(m) 1.3
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

レバー操作で直射と泡沫吐水の切替えができます。止水栓と給水管の間に付属の分岐金具を取り付けて使用。止水は蛇口側で行います(本体に止水機能なし)
付属品 分岐金具付き 材質 ABS樹脂・黄銅・青銅 ホース長さ(m) 1.3
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【太めホースOK】太め(内径18mm)のホースにも取り付け可能です。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類 拡散・直射・ストップ 適合ホース内径(Φmm) 15~18 適合ホース外径(Φmm) 19~25 材質 (プラスチック部)ABS・POM・PVC、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

本体に凹凸が少ないため、埃や汚れがたまりにくく清掃もし易いので、厨房用の洗浄ガンとして最適です。G1/2接続部はシャワーホースも接続できます。
材質 アルミニウム、黄銅 アズワン品番 64-6487-75
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm) 50 ノズル口径(Φmm) 4.3 接続方法 ねじ式(エアー取付G1/4) 材質 本体/タフナイロン。パーツ/真鍮、鉄。ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 質量(g) 214 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用温度(℃) -10~60 使用流体 圧縮空気 ノズルねじ径 PF1/8
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

人間工学に基づいた握りやすい設計です。ボディーとレバーは抗菌仕様です。70gの軽量タイプです。
用途厨房機器、自動車、簡易トイレなどの洗浄。 トラスコ品番 195-6102 セット内容 樹脂プラグ(品番:JS-02)、PF1/4ニップル(両オスねじ) 全長(mm) 128 材質/仕上 本体:PP 質量(g) 70 使用温度範囲(℃) 0~50 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 アズワン品番 64-8716-07
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

強い水流で頑固な汚れを落とします。 レバーを握ると通水、はなすと止水ができます。 上部つまみで流量調節ができます。 フック、ビス付き
用途トイレや洗面所、お風呂などの掃除に最適な洗浄用ノズルセットです。 付属品 フック、ビス 材質 黄銅、ポリ塩化ビニル樹脂、ステンレス ホース長さ(m) 1.3 取付ねじ ホース:G1/2
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。 フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 その他いろいろな汚れの除去・乾燥。 ノズル長(mm) 50 ノズル口径(Φmm) 4.3 取付口 (ノズル)G1/8、(エア)G1/4 トラスコ品番 301-8911 全長(mm) 140 質量(g) 214 最高使用圧力(MPa) 1 ホース長さ(m) 1.5
1丁
5,198 税込5,718
当日出荷

止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用 材質 青銅
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

エンジンルーム等のクリーニングに最適!!
全長(mm) 290 使用エアー圧力(MPa) 12 ホース長さ(mm) 1040 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,988 税込6,587
当日出荷

用途先端ノズルを開閉する事により吹出量を調節できます。 ノズル長(mm) 250 タイプ ロータリーノズル タンク容量(mL) 700 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。 吸い上げホースを外せば通常のダスターガンとしても使用できます。
用途機械の洗浄、乾燥。フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 エアー取付口 G1/4 ノズル長(mm) 50 ノズル口径(Φmm) 4.3 ノズル取付部 G1/8 トラスコ品番 818-4377 セット内容 ビニールホース1.5m 全長(mm) 140 ブラック 質量(g) 214 使用温度範囲(℃) -10~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気、液体
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。 水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。 ノズル内径(Φmm) 4.6 仕様 流量調整ノズル 付属品 吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M 全長(mm) 390 材質(本体) アルミ 質量(g) 347 最高使用圧力(MPa) 1.5 空気使用量(L/min) 166(0.7Mpa)、231(1Mpa) 材質(ホース) ビニール ノズル長(mm) 約240 噴出量(mL/min) 323(0.7Mpa)、301(1Mpa) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体に凹凸が少ないため、埃や汚れがたまりにくく清掃もし易いので、厨房用の洗浄ガンとして最適です。先端のノズルを回すと直射と拡散の切替えができます。耐油性の高いホースを採用しており、厨房周りの清掃に最適です。
仕様 接続ナットG1/2(パッキン付き) 材質 アルミニウム、黄銅、PVC ホース長さ(m) 2 アズワン品番 64-6487-76
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

純水精密洗浄用ハンドスプレーです。 オイルフリーですので、油分流出の心配がありません。 純水対応ですので、金属イオンの溶出や錆の心配がありません。 プラスチック部品はPP樹脂、シール材はフッ素ゴムを使用しています。 半導体シリコンウェハーや、ガラス基板洗浄装置の槽内洗浄などに多く使用されています。
1個
12,801 税込14,081
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷