- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- トイレ 照明のおすすめ人気ランキング
トイレ 照明のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新241件の「トイレ 照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ 灯」、「トイレ 電球カバー」、「トイレ センサー付き照明」などの商品も取り扱っております。
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
口金
E26
取付ピッチ(mm)
63
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
種類
コップ
取付ピッチ(mm)
66.7
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
器具・セット
セット品
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調色の可否
否
ゆっくり消灯機能付きCOB、LEDタイプと省電力で長寿命なLEDを搭載したトイレ用センサシーリングライトをご用意しました。
電球
LED
落ち着きのある電球色
瞬時点灯、寒さに強い。虫が寄りつきにくい光で快適。
電球の種類
電球形LEDランプ
消費電力(W)
4.9
仕様
グローブ押え式
材質
プラスチック・オフホワイト、グローブ:ガラス・乳白色消し
質量(kg)
0.5
色温度(K)
2700
取付け方法
簡単取付(工具不要)
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.8
光源寿命
40000時間
寸法(高さH×幅W)(cm)
13.0×18.7
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
455
調光の可否
否
1台
¥3,998
税込¥4,398
11日以内出荷
工事不要で簡単取り付け。
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
電球の種類
LED
仕様
丸形引掛シーリング
タイプ
はさみ込み、下面開放
適合ランプ
LED電球(E26)、一般電球形14.3W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
調光の可否
可
色
ミルキーホワイト
電圧(V)
AC100
質量(kg)
0.3
取付方式
直付型
取付面位置
天井面・壁面取付
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
種類
コップ大
取付ピッチ(mm)
66.7
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
直径(Φmm)
115
高さ(mm)
160
口金
E26
器具・セット
セット品
取付ピッチ(mm)
63
調光の可否
不可
調色の可否
不可
玄関・廊下・トイレの明かりに。白熱灯器具60W相当。
仕様
調光器の使用不可
取付方式
クイックC
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様
直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)
材質
アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
40
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)
40000
点灯時間
90
スイッチ種類
センサースイッチ
家庭用ダウンライト
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
(埋込)76
タイプ
防滴形
穴径(Φmm)
(埋込)100
消費電力(W)
4.8
入力電圧(V)
AC100
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
一般電球60形相当
光束(Lm)
450
配光角度(°)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
84
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
種類
丸コップ
取付ピッチ(mm)
66.7
お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様
調光器不可
カバー
ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
31
タイプ
LED一体型
消費電力(W)
4.8
ランプの種類
高演色LED
皮相電力(VA)
10(100V)
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
~90(可能)
再生紙使用マーク
適合
セード全体が明るく点灯。
廊下・トイレ・内玄関などにピッタリ。
工具を使わず簡単取り付け。
LED一体型(交換不可)。
消費電力(W)
6.2
仕様
保証書付取扱説明書在中
幅(mm)
106
高さ(mm)
167
質量(g)
270
奥行(mm)
106
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
光源
LED×16灯(交換不可)
使用場所
屋内
落ち着きのある電球色
瞬時点灯、寒さに強い。虫が寄りつきにくい光で快適。
電球の種類
電球形LEDランプ
消費電力(W)
4.9
仕様
グローブ押え式
材質
プラスチック・金色、グルーブ:ガラス・乳白色消し
質量(kg)
0.6
色温度(K)
2700
取付け方法
簡単取付(工具不要)
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.8
光源寿命
40000時間
寸法(高さH×幅W)(cm)
19.5×15.1
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
450
調光の可否
否
1台
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
薄型でスタイリッシュなデザインタイプの小型シーリングです。今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。従来品より明るさUP!!
器具・セット
セット品
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調色の可否
否