トイレ 節水のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
213件の「トイレ 節水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ タンク 部品 交換」、「INAX 密結パッキン」、「トイレ 節水 リング」などの商品も取り扱っております。
トイレのタンクに入れるだけ!。タンクに入れたリングの重みでゴムフロートが早く閉まるので、お手軽に節水ができます。鎖に本品を取付けるだけで節水効果があります。
1個
589 税込648
当日出荷



1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

今お使いの水栓のこまと交換するだけで節水効果が得られます。
適合 13mm水栓用 外径(Φmm) 15 呼び径(mm) 13 関連資料 適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
298 税込328
当日出荷

サイホンゼット洗浄で優れた洗浄性能を発揮するリフォーム用便器。 節水6Lエコ仕様 サイホンゼット洗浄。 ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので、見た目もすっきり。清掃性にも配慮しました。 排水芯320~550mm対応のアジャスターで既設便器の排水管の位置を変更せずに設置可能。 噴出穴(ゼット孔)から噴き出す水が、強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。 溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長です。 5つの射水口と溜水面低のゼット穴からの強力な洗浄水により、しっかりと洗い流します。 お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
洗浄水量(L) 6 排水芯(mm) 320~550 洗浄方式 サイホンゼット式
1セット
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 フラッシュバルブ(節水形)全般 (1990年6月~1999年9月)、リモコンフラッシュバルブ(普通形)全般(1994年6月~1999年9月)。CFR-51UAS CFR-51UAPK CFR-570UKWVS CFR-570UKWVPK CFR-581UAS CFR-581UAPK
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

タンク下からの水漏れや、便器内の水が止まらない場合の修理に便利です。 これ一つでオーバーフロー管、ゴムフロート、パッキンの交換ができます。 TOTOの密結タンクトイレに使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途密結型ロータンク内部の補修部材セットです。 材質 ABS樹脂、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、天然ゴム、黄銅
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様 パッキン付き 材質 黄銅 接続ねじ W22山20
1個
609 税込670
当日出荷

タンク下から水漏れが起こっている場合の修理に便利です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途密結型ロータンクと便器の間の交換用パッキンです。 材質 天然ゴム
1個
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


曲線美が創りだす柔和なデザインとトイレコートでお掃除ラクラク&環境と家計に優しい超節水洗浄仕様のリフォームトイレ!ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。超節水4.8l クロス・スピニング洗浄。水はねを抑える深型のボウル形状(手洗付):ボウルを深めに設定することで、手があたりにくく、しっかり洗えて水はねも抑えます。クロス・スピニング式:3か所の射水口を用いてボウル(便鉢)内に旋回流を起こして、効果的な洗浄を行うと同時に、トラップ内では縦回転の水流を発生させて、わずかな水でもしっかりと汚物を排出します。(水道代節約 = クロス・スピニング洗浄(大洗浄4.8リットル 小洗浄3.8リットル))※従来の便器と比べ約69%も節水し、水道料金なら年間で約13,900円もお得。【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出(※引用元:省エネ・防犯住宅推進アプローチブック)【単価】上下水道料金 265 円/m3(税込)※従来便器13Lと比較。お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
仕様 節水率:69% 材質 便器:陶器/タンク:陶器/便座:PP タイプ 新設・リフォーム用 排水方式 床排水 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 408×780(後壁面より)×813(※吐水口除く) 洗浄水量(L) 大4.8/小3.8 排水芯(mm) 200 洗浄方式 クロス・スピニング洗浄 サービス分類 オーダー・加工
1セット
44,980 税込49,478
6日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

管径32ミリ、38ミリ、51ミリ兼用タイプのゴムフロートです。 INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
材質 EPDM、ステンレス 適合管径(Φmm) 32、38、51 仕様 ロータンク補修用呼32・38・51兼用
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどの国産節水便器に対応するトイレのつまり取りです。ワイドな「ツバ」部分が密着性を高め、便器とラバーカップの間に隙間ができにくくなっております。
用途トイレのつまりとりに。節水トイレ用。 トラスコ品番 417-8095 セット内容 トレイ 材質 柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、トレイ:ポリプロピレン、頭:合成ゴム 長さ(mm) 457 幅(mm) 298
1本
1,998 税込2,198
当日出荷


大型サイズの超節水ECO6です。
オフホワイト 洗浄水量(L) 大/6、小/4.5 仕様 床排水(Sトラップ)、ハイパーキラミック 種別 ネオボルテックス式、大型サイズ
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質 黄銅・樹脂 ねじ径 PJ1/2 最高使用圧力(MPa) 0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×70×290 最高使用温度(℃) 40 ボール径(Φmm) 65
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のラバーカップにない「ツバ」付なので、形の複雑な節水型便器にもしっかりフィットします。
使用場所 トイレ トラスコ品番 752-0794 材質 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム 質量(g) 約437 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約184×200×604
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

適合 CF-1510R7J、CF-50R7J、CF-510R7J、CF-510RK7、CF-53R7J、CFB-510R7、CF-1510S7J、CF-50S7J、CF-510S7J、CF-510SK7、CF-53S7J、CFB-510S7、CF-1610R7J、CF-60R7J、CF-610R7J、CF-610RK7、CF-63R7J、CFB-610R7 寸法 直径:32mm
1個
5,998 税込6,598
当日出荷