トイレットペーパー 棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
106件の「トイレットペーパー 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペーパーホルダー部品」、「芯無しペーパー用芯棒」、「トイレットペーパー 芯棒」などの商品も取り扱っております。
紛失、劣化時の交換用です。 内部にバネが入っているので、126~137ミリ内で必要な長さに伸縮させることができます。
用途トイレットペーパーホルダーの替芯です。 材質 ポリプロピレン
1個
139 税込153
当日出荷

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 紛失、劣化時の交換用です。 内部にバネが入っているので、必要な長さに伸縮させることができます。 集合住宅などでの複数取替えに便利です
用途トイレの原状回復に最適なトイレットペーパーホルダーの替芯です。 材質 ポリプロピレン 伸縮範囲(mm) 126~137
1セット(10個)
859 税込945
当日出荷


126mm~137mmまで伸縮します。
用途ワンタッチ、ツインペーパーホルダーを除く、ペーパーホルダーに使用できます。 材質 PP
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



トイレットペーパーホルダーの替え芯です。129mm~134mmまで伸縮します。
材質 本体:ポリプロピレン、スプリング:メッキ鋼線 質量(g) 約25 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約145×30×30
1個
129 税込142
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けも簡単にDIYできます。自宅はもちろん、お店、カフェ、居酒屋など、どんな雰囲気にも合うオシャレなトイレットペーパーホルダーです。
形状 シングル 質量(kg) 0.225 寸法(cm) 穴to穴15 ・芯棒部分0.4/0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 16×7.4×3.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体) ポリスチレン 適合 CF-A63K/色、CF-A63/色、CF-A23P、CF-A23D 寸法(mm) 151×20×20 材質(スプリング) ステンレス
1個
199 税込219
当日出荷

シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けも簡単にDIYできます。自宅はもちろん、お店、カフェ、居酒屋など、どんな雰囲気にも合うオシャレなトイレットペーパーホルダーです。
形状 ダブル 質量(kg) 0.42 材質(本体) アイアン 寸法(cm) 穴to穴14.5/14.5 ・芯棒部分0.4/0.7 収納数 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 30×7.4×3.5 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 300×74×35
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)替芯棒
ペーパーホルダーR3978,R976-S,R1975,R1976,R2975,R2976専用替芯棒です。
材質 ポリブロピレン ホワイト 浴室使用可否 付属ビス有無 取付ビス無
1個
259 税込285
当日出荷

付属品:バインドタッピンねじΦ4×40mm(2本)。芯あり対応。芯なしペーパー太穴(内径Φ32~38mm)も使用できます。ペーパー交換のため、右側130mm以上のスペースが必要です。芯棒の向きは変更できません。固定です。
1個
5,950 税込6,545
翌日出荷

トイレットペーパーホルダーの替え芯です。131mm~151mmまで伸縮可能です。芯なしトイレットペーパーが取替え簡単。
材質 本体:ポリスチレン、スプリング:ステンレス 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約145×20×20
1個
129 税込142
当日出荷


ナチュラルな色合いで、トイレをコーディネイトできます。ホルダーの上に小物を飾ったりとアレンジ自在。
材質 アイアン(電気メッキ アンティークブラス仕上げ)/マンゴーウッド アンティークゴールド
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2連式のトイレットペーパーホルダーです。 トイレットペーパーを下から軽く押し上げるだけでセットできます。 同時に2つセットできるので、急に紙がなくなる心配がありません。 小物などが置ける便利な棚付きです。 市販の芯なしペーパー用芯棒を使用すると芯なしペーパーもセットできます。
用途トイレ 付属品 ビス4本、プラグ4本 材質 ABS樹脂 材質(本体) ABS樹脂 耐荷重(kg) 5 収納数 2 耐荷重N(kgf) 49(5) アズワン品番 64-5155-19 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 324×100×131.5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

フィルムにマット加工を採用。質感のあるパッケージに仕上げました。
芯径(mm) 約38 種別 芯あり 材質 古紙パルプ100% 幅(mm) 107 ホワイト 香り 無香料 使用場所 トイレ グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
1個(12巻)
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯なしペーパー用芯棒(同梱なし)も使用することができます。 棚付き。
材質 ABS 付属品 ビス・プラグ アズワン品番 64-6506-44
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

薄手でも丈夫な高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。 薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。 箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ごみ処理、保管など 材質 HDPE(高密度ポリエチレン) タイプ シャカシャカタイプ
1箱(100枚)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)