- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- トイレファンのおすすめ人気ランキング
トイレファンのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新108件の「トイレファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「汲み取り式トイレ換気扇」、「中間トイレファン」、「臭突」などの商品も取り扱っております。
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所
トイレ
仕様
電源コードプラグ付
消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz))
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様
排気・臭突先端取付形
質量(kg)
1.3
消費電力(W)(50/60Hz)
(排気)5/6
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排気)28.5/28.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排気)55/55
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所
トイレ
仕様
電源コードプラグ付
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
158×158×229
適合パイプ径(Φmm)
93.5~125中間形ターボファン
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途汲み取り/仮設トイレ用
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
適合場所
トイレ用
電源コード(m)
2.5
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所
トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)
100
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)
20.5/22.0
開口面積(cm2)
105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
80/85
トップ型ファン。
型番
89225
アズワン品番
64-5118-57
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
従来品に比べ消費電力約40%減の省電力化
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様
排気・臭突先端取付形
質量(kg)
1.4
消費電力(W)(50/60Hz)
(排気)11.5/14
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排気)42/42
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排気)100/100
1台
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
回転式ベンチレーターです。
寸法(mm)
270×175×175
材質
ABS樹脂製
各種臭突にワンタッチで取付可能
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様
排気・臭突先端取付形
質量(kg)
1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
(排気)21/21
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排気)41/45
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排気)156/177
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
適合場所
トイレ
材質
(ケーシング(A))PP樹脂、(ケーシング(B))PP樹脂、(モーター取付脚)PP樹脂、(ターボファン)ABS樹脂(径100mm)
質量(kg)
1.1
電流(A)
0.06、0.08
消費電力(W)
5.5、7.5
定格電圧(V)
100
方式
中間形
定格周波数(Hz)
50、60
モーター
2極コンデンサー誘導電動機 E種
騒音値(dB)
34、34
電源コード
ビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A
色調
(ケーシング(A))マンセルN2.27YB8.06/1.39、(ケーシング(B))マンセルN2.27YB8.06/1.39、(モーター取付脚)マンセルN2.27YB8.06/1.39、(ターボファン)マンセルN-3.5
風量(m3/h)
52、52
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
適合場所
トイレ
材質
(笠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体)PP樹脂、(リング)冷間圧延鋼板2.6t、(取付ねじ)軟鋼線材
定格電圧(V)
100
方式
先端形
定格周波数(Hz)
50、60
表面処理
(笠)-、(リング)亜鉛メッキ、(取付ねじ)亜鉛メッキ
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
電源コード
ビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A
色調
(笠)マンセルN2.5
用途汲取り式トイレ用
適合場所
トイレ
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
仕様
据付臭突:4.5番(内径115mm) 5番(内径125mm) 6番(内径150mm)
質量(kg)
2
消費電力(W)(50/60Hz)
25/30.5
電源電圧(V)
100
材質(ボディ)
プラスチック(紫外線吸収剤入り)
騒音値(dB)(50/60Hz)
49/49.5
風量(m3/h)(50/60Hz)
246/252
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
質量(kg)
0.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)3.90/4.70
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)27.50/31.50
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×160×120
風量(m3/h)
(50Hz/60Hz)100/120
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用
羽根(Φmm)
80
適合パイプ径(Φmm)
100
従来品に比べ消費電力が約50%減(50Hz)の省電力化
各種臭突にワンタッチで取付可能
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様
排気・臭突中間取付形
質量(kg)
1.4
消費電力(W)(50/60Hz)
(排気)13.5/16.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排気)44/44
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排気)70/70
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
固定式ベンチレーターです。
寸法(mm)
155×180×180
材質
ABS樹脂製
質量(kg)
0.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)1.70/2
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)19/22
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×160×103.50
風量(m3/h)
(50Hz/60Hz)75/85
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
材質
(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)
2.9
定格電圧(V)
100
方式
中間形
定格周波数(Hz)
50/60
表面処理
(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター
4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所
トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタ
SL端子接続
色調
(外枠)マンセルN-1
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
方式
排気式
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50、60
質量(kg)
0.7